デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
取付穴径(mm)10.5
キャリパーブレーキの固定ボルトを併用して取り付けるアーチ型ブラケット
別売のセパレート型ダイナモランプのヘッドをフロントタイヤ上のスペースに設置でき、自転車のセンターから照射可能
ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。
適合SKL083、SKL079,SKL080
適合サイズ(Φmm)フロントフォーク脚径:18~22
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
セット内容バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個
長さ(mm)(バー)100
有効長(mm)(パイプ左右共)55
パイプ径(Φmm)22.2
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ヘッドライトの固定と、上下調整機能とを兼ねたブラケットステーセット。ライトケースとアンダーステムを連結させる事により、高速走行時の風圧や振動による上下の振れを大幅に軽減できます。取付けに必要なブラケット本体とラバーグロメット、カラー、ボルト類を含めたオールインワンセット。
付属品オールインワンセット
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
用途自転車用
発電方式ダイナモ
ライト種類LED
色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。
用途自転車にカゴを取り付ける際に使用します。
取付穴径2.5分
太さ(Φmm)6.4
取付穴径(Φmm)7.94
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
後方反射用品(テール)は夜間走行の必須アイテム。
用途シートスティ取付けタイプ
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯
残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅
JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保
点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要)
電源:リチウム電池(CR2032)×1個
BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35
付属品取付バンド(BS-3N)
寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
クラシックの定番中の定番。風合いの有るアルミ鋳造バフ仕上げ。汎用品につき取付け時に車体との干渉を確認しヘッドライト等を選択して下さい。
仕上バフ仕上げ
寸法L(mm)110
反射版ソーラーテールライト 80JSRV用シートステーブラケットです。角度調整可能。ライト本体をスライドさせワンタッチで着脱できます。取り付け時は、シートステーの太さに応じてカラーまたはラバーパッドをご使用ください。
用途対応サイズ:12mm-18mm。付属品:サイズ調整用カラー / ラバーパッド
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池
光度(cd)210
材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)約57(電池含まず)
保護等級IPX3
光源高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池単4乾電池×3
取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)19
電球の種類LED
点灯時間(時間)24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
お手持ちのライトが自転車用に!
煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転!
しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質POM樹脂
寸法(mm)35×51×25
質量(g)16
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き
材質再生紙
坪量(g/m2)42
表面エンボス加工
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。
フォークにダボ穴が必要。
適合ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135
色ブラック
アズワン品番64-9544-71
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
日本製高輝度白色LEDを採用したダイナモランプ。
時速15kmで約1000カンデラの明るさ (JIS規格適合 前照灯)。
中心から外に離れても照度の落ち込みが小さく、広い範囲で照射するワイド配光。
ゆっくりでも明るい低出力ダイナモを採用し、ライト点灯時もペダルへの負荷が少なく軽い走り心地。
前面リフレクター無色 (白色) 搭載で安全性アップ。
用途前ホーク取付ステー固定式ダイナモライト
付属品取付金具
質量(g)240
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
日本製高輝度白色LEDを採用したダイナモランプ
時速15kmで約1000カンデラの明るさ(JIS規格適合前照灯)
中心から外に離れても照度の落ち込みが小さく、広い範囲で照射するワイド配光
ゆっくりでも明るい低出力ダイナモを採用し、ライト点灯時もペダルへの負荷が少なく軽い走り心地
前面リフレクター無色(白色)搭載で安全性アップ
高級感のあるメッキ風塗装
用途前ホーク取付ステー固定式ダイナモライト
付属品取付金具
質量(g)215
アズワン品番64-9545-89
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト
寸法(mm)50.6×47.1×57.0
質量(g)48(本体・部品・充電池)
電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。)
光源レッドLED 1個
取付場所シートステー取付け固定タイプ
JIS規格適合・リフレクター搭載
取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N]
使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
主に丸パイプのシートポスト用になります。※U字パッドにてシートステーにライトを取り付ける場合は、フレーム形状によっては走行中にライトがずれる可能性があります。クロモリバイクの細いパイプや、エアロ形状のシートステーに取り付ける際はV字パッドをご使用ください。
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
一般的な丸型のシートポスト(25-32mm)、シートステー向けになります。小径車などの太いシートポストに取り付ける場合は、ロングシリコンバンドをご使用ください。
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。
コンパクトながらも360度の配光を実現。
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
発電方式乾電池
使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120
付属品クリップ(C-1N)、テスト電池
寸法(mm)36.0×75.0×21.9
質量(g)41.8(本体・乾電池のみ)
光源レッド LED5個
使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)
アズワン品番64-9544-42
取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0
電球の種類LED
点灯時間(時間)60
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
小型軽量テールライト
ブラケットから外すと、クリップ式としてサドルバック、かばんなどへ取付可能
USBダイレクト充電でなのでUSBケーブル不要
シートポスト、シートステーどちらにも装着可能
付属品:ライト本体、ブラット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2
明るさ(Lm)最大8
色レッド
本体質量(g)15
保護等級IPX4
光源高輝度光学レンズ赤色LED2個
充電時間(時間)2~3
充電方式USB ダイレクト
取付径(Φmm)19~32(シートポスト、シートステー)
点灯時間(時間)ハイビーム2/ロービーム5/フラッシング17/パルス9(最大稼働)
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
センサー内蔵のAUTO点滅機能付
被視認性を向上させるレンズ加工
連続点滅 約100時間
シートポストとシートステーに取付可能
本体とホルダーを固定するネジ付き
色ブラック
取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属)
質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60
光源赤色LED×3個
使用電源単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間
取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト
単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命
OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保
コンパクトながらも360度の配光を実現
点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載
点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え
オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属
ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属
使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅)
使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980)
付属品フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2)
寸法(mm)36×75×21.9
色レッド
質量(g)41.5(本体、電池のみ)
バンド径(mm)Φ12~32
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
減速センサーを内蔵し、ブレーキをかけると点灯するテールライト
ブレーキライト作動時は100ルーメンの明るさでアピール
点灯、点滅の2モード搭載
広角260度をパワフルに照射
生活防水仕様で雨天時の使用が可能
シートポストやシートステーに取り付け可能なラバーブラケットを付属
使用電池リチウムイオン充電池
使用時間(時間)約12(点灯)、約30(点滅)
付属品MicroUSBケーブル、ラバーブラケット
寸法(mm)72×35×35
質量(g)55(ブラケット含む)
充電時間(時間)約2.5
アズワン品番64-9545-82
明るさ(Lm)100
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。コンパクトながらも360度の配光を実現。2点滅モード + 1点灯モードの3モード搭載。点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット。ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。単4×2本(電池付) 点灯・点滅2段階。
用途LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル
電源単4×2本(電池付)
色ブラック
タイプ後用
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
仕様ヘッドライトの重心バランスを保ち、ライト位置を調整する為のステー
色クロームメッキ
適合車種5.5ハイパワースリット専用
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
フロントブレーキ位置に取り付けできるハブライト。通常ハブから発電ハブへの変更や、交換用として使用できるライトです。様々なジャンルの自転車にマッチするシンプルデザインと、街乗りからロングライドにも使える機能性を備えています。オート点灯 / 常時点灯切り替え可能(走行時に点灯)。錆に強いステンレスステー。汎用性が高い65cmのケーブル
用途対応規格:6V / 2.4Watt。バルブ:0.5Watt ホワイトLED。ケーブル:J2端子 (2線式) 長さ65cm。自動センサー (自動、走行常時点灯切り替え可能):光センサー。固定方式:キャリパーブレーキ固定穴。ライトステー:ステンレス製。付属品:取り付けボルト(ディスクブレーキで、フォークに取り付け穴がある場合に使用) ×2、ワッシャー / ナット
色ブラック
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7)
使用時間は最長180時間の長寿命
走行中の振動に強い頑丈なボディ
コンパクトながらも360度の配光を実現
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付
2021年度グッドデザイン賞受賞
付属品クリップ (C-2)
寸法(mm)35.6×77.5×23.4
質量(g)49 (本体・乾電池のみ)
電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]
ライト種類レッド LED 5個
アズワン品番64-9546-05
使用時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120
防水性IPX7
バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
加速度センサー内蔵で、減速を感知するとモードがハイ点灯(約2.5秒)で光るブレーキ(キネティック)モード搭載
防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7)
使用時間は最長160時間の長寿命
走行中の振動に強い頑丈なボディ
コンパクトながらも360度の配光を実現
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット
寸法(mm)35.6×77.5×23.4
質量(g)49 (本体・乾電池のみ)
電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]
ライト種類レッド LED 5個
アズワン品番64-9597-78
使用時間(時間)ロー:約70、点滅:約160、ラピットモード:約140[ブレーキ(キネティック)モードが働く頻度が多いほど使用は短くなります]
防水性IPX7
バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
防水性に優れたデザイン。(防水性能:IPX7)
使用時間は最長約180時間の長寿命。
走行中の振動に強い頑丈なボディ。
コンパクトながらも360度の配光を実現。
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)ブラケット。
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付き。
リフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リフレクター(赤色)と併用してください。
付属品単4形乾電池×2本
色レッド
質量(g)約45(本体・乾電池)
本体寸法(mm)33.6×77.5×23.4
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)
発電方式電池式
点灯時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ