46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷


フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa ホース長さ(mm)250 全長(mm)340 シルバー アズワン品番64-9554-41 最大圧力(kPa)800 空気圧100PSI~116PSI 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷

仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮 ゴールド 質量(g)6 タイプ仏式から米式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ) 材質真鍮 接続口径カプラーPM20タイプ 全長(mm)120 質量(g)80 タイプT型・クローズ 最高使用圧力(MPa)0.7 表面処理クロムメッキ 適合流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷

わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に 全長(mm)52 材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール 最高使用圧力(MPa)1 接続方式カプラ接続
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷

英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属。ホースが長いからラクラク
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR ライトブルー
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ 最大圧力(kPa)約1100 材質アルミ合金/樹脂 シルバー 高さ(mm)620 質量(g)1000 表面処理アルマイト ホース長さ(mm)800 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。 付属品保証書無、取扱説明書有 セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個 ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54 適応英式・米式・仏式バルブ対応 充填量9気圧
1台
998 税込1,098
当日出荷

タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
タイプダブルタイヤ対応 測定範囲(kPa)100~500 仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ) 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380 適合車種トラック・乗用車・バイク 最小目盛(MPa)0.05
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに 付属品アタッチメント3種、取付けパーツ 寸法(mm)20×20×210 ブラック 質量(g)105
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに 付属品アタッチメント2種、取付けパーツ 寸法(mm)25×25×210 質量(g)120
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa)800 材質アルミ 質量(g)85 収納時寸法(mm)170 アズワン品番64-9555-37 適合タイヤバルブ米式、仏式
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

充電式の電動空気入れです。アタッチメントで自転車からボールなどの空気入れが可能です。
用途空気入れに
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト、モバイルバッテリー機能付きの電動空気入れ。持ち運びしやすく保管しやすいサイズ感。コードレスでいつでもどこでも使用可能。緊急時のライトとして使える高輝度LEDライト付き。3種のLEDライトモード:白色ライト点灯/赤色ライト連続点滅/赤色ライト断続点滅。大容量バッテリー内蔵でモバイルバッテリーとして使える
用途空気入れ、ライト、モバイルバッテリーとして。空気入れ 電動空気入れ アウトドア 防災 充電 LEDライト モバイルバッテリー セット内容体、Type-C用充電コード、各アタッチメント、ワッシャー 電圧(V)7.4 電源USB アダプター(別売)を付属のType-C用充電コードに接続して充電 本体質量(g)440 連続使用時間10分間(10分使用したら最低30分以上は休止させて、本体を冷ましてからご使用ください) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:8.9×4.8×13.7 充電時間(時間)5V 1Aで充電した場合:約4 バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー:4000 空気圧(kPa[psi])3~150
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷

扱いやすいコンパクトボディ 電源要らずで女性でも扱いやすい アタッチメントの取り換えで用途が広がります 使用しない時はコンパクトの為、収納場所に困りません 自転車用(英式)、競技ボール用、各種レジャー用の各ノズル付属
仕様●サイズ:30.5×12.5×5.9cm●伸ばしたサイズ:47.8cm●材質:ABS・アルミ・鉄・PP アズワン品番68-4067-99
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

女性にも扱いやすい軽量ボディ! アタッチメントの取り換えで用途が広がる! 使用しない時はコンパクトになるので、収納場所に困りません! ホースにダブルエンドのバルブコネクター付で、ほぼ全ての自転車に対応!
仕様●サイズ:W24.5×D7.5×H59cm●チューブ:約68cm●材質:ABS・PP・EPDM・ステンレス●セット内容:本体、英式用グリップ、浮き輪、ボール用ノズル アズワン品番68-4067-61
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 適合米式バルブ 材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa)10 ゲージ径(Φmm)60 取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。 測定範囲(kPa)0-1200 セット内容自転車用アタッチメント ねじ径(取入口)M11×P1.0 測定精度±30kPa ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12 目量20kPa チャック米式バルブ、英式バルブ 適合流体空気 ホース長さ(mm)330
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

片手操作で面倒な空気入れがラクラク! ハイパワーな充電式エアーコンプレッサー、ドライブからレジャーまで大活躍。 ボタンで規定の空気圧設定、充填して自動でストップ。 4種のアタッチメントでいろいろなシーンで活躍。(うきわ、プール、ボール、自転車、乗用車) LEDライトで夜間の作業もサポート。 充電に便利なACアダプター付き。 3カ月間保証書付き。
セット内容本体、USBケーブル、ACアダプター、アタッチメント×4 材質ABS樹脂 質量(g)480 電圧(V)7.4 電源USB充電 電力(W)50 連続使用時間(分)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×5.3×20.5 充電時間(時間)6 設定圧力範囲0.35~10.5bar/5~150psi/0.35~10.5kg/cm2 使用空気圧(kPa)35~995
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

簡単アダプターです。 真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮 ゴールド タイプ仏式から英式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

ParkTool(パークツール)ショップインフレーター
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。 収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。 米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100 付属品ユニバーサルタイププラグ 接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ) 適合タイヤバルブ米式、仏式
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

自転車から自動車まで対応、アイリスオーヤマの充電式エアコンプレッサです! エアコンプレッサーとは? ⇒空気を吸い込み、圧力をかけて気体を圧縮して、連続的に送り出すため機械です。車・自転車の空気入れとして活用いただけます。 本製品仕様 ◎10.8V:軽量(本体0.87kg)で扱いやすく、コンパクトなので車載にも最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎最大8L/minの空気量:ロードバイクなど空気圧の高いアイテムにも対応しています。 ◎空気圧測定機能:リアルタイムで空気圧をチェックできます。デジタル表記で見やすいです。 ◎オートストップ機能:設定した圧力に達すると、自動で充填が止まります。 ◎アタッチメント:自転車用・ボール用・浮き輪用の3種のアタッチメント付き。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JAC10-Zにバッテリーは付属しません。
用途タイヤ、自転車、ボール等の空気入れに。コードレスで車載にも最適。 使用温度範囲(℃)0~40(充電池) 定格電圧(V)DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×55×203 充電器入力AC100V 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米式バルブ対応 クリップタイプの英式バルブアタッチメント付き
用途H-212SG タンク付スチールポンプ(135-00011)の補修、交換用ホース ブラック 質量(g)82 ホース長さ(mm)565 適合タイヤバルブ英式・米式
1本
779 税込857
4日以内出荷

充電式の空気注入用コンプレッサー
用途自転車、自動車、浮き輪、ボール、ゴムボート等の空気入れとして セット内容本体、バッテリーパック、ACアダプター、アタッチメント4種類(車・バイク用/自転車用/ボール用/ビニール製品用) 質量(kg)0.815 材質(本体)ABS・PA 電源ACアダプター 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(cm)24.5×9×16 連続使用時間(分)約12以内 充電時間(分)約240 定格出力電圧(V)DC12(500mA) 空気圧最大設定/PSI:110、BAR:8.0、KPA:800
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

英米兼用口金用アタッチメント。自転車・ボール・浮き輪などレジャー用品に使用可能。
用途英・米式バルブ対応です。 セット内容ノズルセット(ボール用、浮き輪用各1個) 適合タイヤバルブ英式・米式
1セット
449 税込494
4日以内出荷

クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 ロードバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが少なく、高圧が楽に入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■空気圧表示機能。
適合タイヤバルブ仏式、米式 全長(mm)260 質量(g)128 空気圧120psi/8.3bar
1本
7,798 税込8,578
6日以内出荷

クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式 全長(mm)260 質量(g)150 空気圧7.6気圧
1本
7,798 税込8,578
6日以内出荷

クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■CO2ボンベアダプター付属。 ■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式 全長(mm)260 質量(g)186 空気圧7.6気圧
1本
9,398 税込10,338
6日以内出荷


フットステップの付いたコンパクトポンプ。フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。
用途付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター。収納時長さ:335mm。重量:200g。本体材質:アルミ。対応バルブ:英・米・仏。充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500 長さ(mm)収納時:335 ブラック 材質(本体)アルミ 質量(g)200
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
適合タイヤバルブ仏式、米式 付属品フレーム固定用ブラケット 全長(mm)220 質量(g)124 空気圧7.6気圧
1本
6,398 税込7,038
6日以内出荷

スマートヘッド:仏式&米式対応のヘッド チューブレスタイヤを簡単に膨らまし、取り付けることが可能なバーストタンク(キャニスター)を装着することが出来ますチューブレスタイヤを容易にセットアップできるバーストタンク(キャニスター)を備えたこのフロアポンプは、市場で最も実用的なチューブレスタイヤポンプの一つです。 磁力でくっつくホースアタッチメント、フロアポンプ本体に隠れるホース、安定性の高い三脚ベース、大型で正確なアナログゲージなどの革新的なアイデアと美しいデザインはDesing&Innovation Award 2018を受賞しました。Desing&Innovation Awardは世界中の製品を徹底的にテストし、評決に達する権威ある賞です。
シルバー 寸法(cm)81×28×33 仕様最大空気圧:11bar/160psi
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 。高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本。2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター 質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54 出力DC 14.5V 0.5A 連続使用時間7~8分 バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh 保証期間購入より1年間。 最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi 充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A 充電時間(時間)約2~3時間(充電完了) 空気流量(L/min)最大:10 適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替) 直径×長さ(mm)31×246
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷