お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。
リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)25.2
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥41,980
税込¥46,178
14日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池
光度(cd)210
材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)約57(電池含まず)
保護等級IPX3
光源高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池単4乾電池×3
取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)19
電球の種類LED
点灯時間(時間)24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。
リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)25.2
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥41,980
税込¥46,178
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。
リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)5.7
バッテリー電圧(V)25.2
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥41,980
税込¥46,178
14日以内出荷
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
電圧(V)12
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。
リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素
バッテリー容量(Ah)3.1
バッテリー電圧(V)24
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥44,980
税込¥49,478
28日以内出荷
安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用
電圧(V)12
取扱説明書(6.5MB)
化学物質安全性参考資料(1.4MB)
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。
リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素
バッテリー容量(Ah)3.1
バッテリー電圧(V)24
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥44,980
税込¥49,478
28日以内出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)
適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)
出力電流(A)最大/2
防塵防水性能IP65
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。
リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)8.9
バッテリー電圧(V)25.2
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥53,980
税込¥59,378
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。
リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素
バッテリー容量(Ah)2.8
バッテリー電圧(V)24
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥44,980
税込¥49,478
14日以内出荷
関連キーワード