145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷

英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質ナイロン、真鍮、ポリプロピレン 寸法(mm)60、40、30 質量(g)20
1個
449 税込494
当日出荷

簡単アダプターです。 真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮 ゴールド タイプ仏式から英式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮 ゴールド 質量(g)6 タイプ仏式から米式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に 全長(mm)52 材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール 最高使用圧力(MPa)1 接続方式カプラ接続
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウ 動画あり
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車 適合英式バルブ・米式バルブ 材質本体:真鍮・プラグ:スチール 全長(mm)約65 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.7 先端径(mm)20 接続方式カプラ接続 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 先端幅(mm)30 取付ネジ径G1/4(PF) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
829 税込912
当日出荷

レジャー用品に使用するノズル4Pセット。。・ボート用。・ボール用。・浮き輪用。・米→英変換アダプター
1セット
399 税込439
当日出荷


米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。 鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。 BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
用途英式バルブ用 ブラック
1個
399 税込439
当日出荷

エアーチャック ショートタイプ 自転車対応 モノタロウ 動画あり
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車 材質本体:真鍮プラグ:スチール 全長(mm)65 最高使用圧力(MPa)0.7 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 タイプクローズ 接続方式ワンタッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合タイヤバルブ英式
1個
659 税込725
当日出荷

従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)600 高さ(mm)590 質量(g)566 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に便利な折りたたみステップを使用したエアーポンプです。米式・英式のバルブに対応、ボール・浮輪対応アダプター付き。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷



自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能
用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用 材質真鍮 サイズ仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
1個
269 税込296
当日出荷

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

エアーチャック 3way ショート モノタロウ 動画あり
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど 適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ 全長(mm)53 最高使用圧力(MPa)1 表面処理メッキ処理 接続方式カプラ(PM20) 材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷



1個
429 税込472
当日出荷

トンボ口金用アダプター。
用途トンボ口金タイプ及び英式バルブに取付け可能です。幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。 適合タイヤバルブ英式
1個
629 税込692
当日出荷

1個
109 税込120
9日以内出荷

1セット
999 税込1,099
当日出荷


英米兼用口金用アタッチメント。自転車・ボール・浮き輪などレジャー用品に使用可能。
用途英・米式バルブ対応です。 セット内容ノズルセット(ボール用、浮き輪用各1個) 適合タイヤバルブ英式・米式
1セット
449 税込494
4日以内出荷


携帯ポンプをより効率よく空気が入れられる便利なホースアダプター。 仏式ポンプ口にホース口を差し込み、ヘッドをご使用のバルブに合わせ使用して下さい。
適合ポンプ口:仏式 全長(mm)350 ブラック ヘッド形状米式・仏式兼用
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

米式ポンプ口金用アダプター。
用途幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。 仕様幼児用
1個
499 税込549
当日出荷

ポンプ口金用ノズルセット。ボール・浮き輪などレジャー用品の空気注入に使用します。
用途対応バルブ:英式・米式。 仕様レジャーノズル 適合タイヤバルブ英式・米式
1セット
749 税込824
4日以内出荷


英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ米式
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
229 税込252
7日以内出荷

サギサカ(SAGISAKA)米英変換アダプタDX
米式バルブを英式バルブに変換するアダプター。
用途英式バルブ空気入れで米式バルブに空気を入れる時に先端に取付けて使用します。
1個
589 税込648
4日以内出荷

仏式チューブバルブを米式へ変換するアダプタ
アズワン品番64-9554-91 適合タイヤバルブ仏式
1個
379 税込417
7日以内出荷

仏式バルブ専用変換アダプター、日本製 英式バルブ用空気入れで仏式バルブに空気を入れる為の変換アダプター
適合タイヤバルブ仏式
1個
339 税込373
8日以内出荷