926件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FWL10204・FWL12001・FWL10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。 ※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)2.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×260×70 適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm) ケーブル入力数2本
1式
19,980 税込21,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。 全長(m)200 種類産業機械用ケーブル 規格JIS C 3306、<PS>E 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(200m)
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。スライド部を保護するケーブルガイド(蛇腹)を一新しました。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
1式
29,980 税込32,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ステンレス線・鉄線が切れてVVF1.6mm×3心も切断できる!線材を選ばない万能タイプです。
全長(mm)181 質量(g)220 切断能力(mm)(VVF)1.6×3 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)29 切断能力(Φmm) 鉄線1.8 切断能力(Φmm) 銅線3.6 先端長(mm)20 柄幅(mm)53 切断能力(Φmm) より線14 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6 切断能力(mm)ステンレスΦ1.6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。 種類電力ケーブル
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル 全長(m)100 シース標準厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。
適合VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

使いやすいサイズなので、光ファイバーの接続作業やコネクターなどの手の届きにくい細部のワイピングに優れています。光ケーブル接点端子の拭き取りに。
シートサイズ(mm)40×40 ホワイト トラスコ品番417-3457 材質キュプラ不織布 質量(kg)0.7
1箱
37,980 税込41,778
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

使いやすいサイズなので、光ファイバーの接続作業やコネクターなどの手の届きにくい細部のワイピングに優れています。
用途光ケーブル接点端子の拭き取り。 シートサイズ(mm)40×40 材質キュプラ不織布 ホワイト
1箱
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)300 使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)225 絶縁抵抗(MΩ/km)10 導体構成(本/mm)7/0.127TA 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)1 特性インピーダンス(Ω)100 絶縁耐力AC1000V/分 安全電流(A)0.6 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
649 税込714
8日以内出荷

吉武製作所(旧:みづほ物産)コーティングワイヤー 黒 芯線ステンレス
自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。 芯線がステンレスのため、内側からの錆に強くなっています。 耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。 強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。 広い温度域で強度を保ちます。
用途自動カーテン装置の駆動 材質外皮:ナイロン6 外径(Φmm)2.8
1巻
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
359 税込395
8日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)壁取付光成端箱用テープ芯線用
取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
材質 質量(kg)3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×260×80 適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23) ケーブルタイプテープ芯線用 ケーブル入力数2本以下
1個
57,980 税込63,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×260×80 適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm) ケーブル入力数2本
1式
46,980 税込51,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●商品詳細:ツイストペアシールドケーブル 結線:5芯ストレート、銅線規格:AWG24 取得規格:ULAWM2464、定格電圧:300V、難燃性:VW-1、コネクタ1:AWG24用棒端子、コネクタ2:AWG24用棒端子、ケーブル長:10m●製品タイプ:シリアルケーブル●ケーブル長:10m●仕様:RS-422ケーブル(10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ)●コード番号:LN6007J●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7730-08
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

壁取付タイプで100芯まで収容可能。FWS11404・FWS10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大4個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)12.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×120 適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm) ケーブル入力数6本
1式
95,980 税込105,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FWJ10208・FWJ12002・FWJ10024・FWJ10048はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大2個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)6.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95 適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm) ケーブル入力数12本
1式
31,980 税込35,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

19インチタイプ2Uで100芯収容可能。(テープ芯線用)。前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。 (25/50mm)。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(テープ芯線用)は標準添付品です。
芯数100 ユニット数2U 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×290 質量(kg)3.2 ケーブル入力数6本
1式
88,980 税込97,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
1式
22,980 税込25,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品
長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 芯線導体サイズ1.25
1巻(10m)
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P-958 VVFストリッパー ホーザン 動画あり
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール 適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 トラスコ品番775-7573 質量(g)210 切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ワイヤーストリッパー モノタロウ 動画あり
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160 質量(g)360 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

精密圧着ペンチ エンジニア 動画あり
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 材質S55C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協和ハーモネット同軸用ストリッパー
同軸ケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから入線長さは一目瞭然です。 確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。 携帯に便利なクリップ付きです。
用途同軸ケーブルの表皮の切り取り 芯線の皮むき 適合ケーブル5C-2V、3C-2V、TVECX、TVEFCX、5C-FV、5C-FB
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

Z-683 電工ナイフ ホーザン 動画あり
VVF、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップします。 ゴムブッシングに切れ込みを入れる際にも活躍します。
全長(mm)205 質量(g)120 硬度HRC(刃部)60 材質(ハンドル)天然木
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

東洋技研フェルール TAシリーズ
エコ商品
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
寸法S2(mm)0.3 材質E-CU(電気銅) 表面処理錫めっき 材質(スリーブ)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.2 軸径6.35 材質硬鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材各種金属
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気工事士技能試験推奨工具です。 1丁で外装ストリップ、芯線被覆ストリップ、のの字曲げ、スケール、ケーブル切断の5つの便利な機能を装備しています。 芯線を傷つけにくいストリップ補助バネ付です。 エラストマーグリップ仕様です。 ストラップホール付です。
用途電気工事全般および電気工事士技能試験用に トラスコ品番217-5023 全長(mm)238 質量(g)220 切断能力(mm)ケーブル外装ストリップ/芯線被覆ストリップ:1.6・2.0×2芯、1.6・2.0×3芯 アズワン品番64-8763-95
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷