用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)17
表面処理三価ユニクロメッキ
用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)19
表面処理三価ユニクロメッキ
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。
トラスコ品番108-0851
材質/仕上ステンレス
質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
参考使用荷重(kN)0.1
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
エスコ品番EA638BT-2
穴径(Φmm)10×10
外形寸法(mm)120×86
引張強度(kg)4950
リング穴径(Φmm)53
1個
¥2,260
税込¥2,486
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
4方共にツバ(縁)が有り荷台中央部や前壁側面にも取り付け可能
用途トラックの荷台の固定に
表面処理三価ユニクロメッキ
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)1
質量(g)35
種類その他
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
耐荷重(N)196
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。
ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。
簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番251-4266
幅(mm)94
高さ(mm)66
タイプウイング車用
破断強度(kg)4600f
傾き角(°)100
自重(g)340
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
1袋(2個)
¥269
税込¥296
当日出荷
平ゴムロープ先端で輪(リング)ができ荷台フック等に引っ掛けできます。
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。
金具カシメ
適合サイズ20mm幅用
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1800
材質アルミニウム
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)
取扱説明書(1.7MB)
エンドレス(リング状)のため、簡単にシートのハトメに結束でき、荷台などのフックに掛けられます。
用途トラックシート、野積シート、カバーなどの張り用に。資材の結束に。
色黒
平ゴムロープ先端で引っ掛け用フックができ、荷台等にゴムロープが固定できます。
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。
金具フック
適合サイズ20mm幅用
MADMAX オリジナル CNC アルミ ロープフック/ラッシングフック
サイドビューのワンポイントドレスアップ等に!加工次第であなただけのワンポントカスタマイズを!
ねじピッチ(mm)35
縦(mm)50
横(mm)55
ねじ穴(Φmm)7
フック付なので荷台の荷物をしっかり固定する事が出来ます。
用途自転車やバイクの資材の固定など様々なシーンでご使用できます。
材質再利用タイヤチューブ
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3~2.6
長さ(m)2
金具スチール
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。
色ブルー
破断強度(kg)611
材質(ベルト)ポリエステル
識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。
用途荷役作業。
材質ポリエチレン・ポリエステル
色赤
識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。
用途荷役作業。
材質ポリエチレン・ポリエステル
色青
識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。
用途荷役作業。
材質ポリエチレン・ポリエステル
色緑
識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。
用途荷役作業。
材質ポリエチレン・ポリエステル
色黒
新車中古車の運搬に!積載車の荷台に積み込みした自動車のタイヤに固縛し車両を固定します。自動車ディーラーでも使用しているプロ仕様モデルで、新型プリウスにも対応しています。ラチェットバックルに付属しているスイベルフックは360度回転可能、積載車荷台の埋め込みフックへ容易に掛けることができます。ポリエステル繊維のベルトはナイロン製より伸びに強く、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールへのダメージも回避でき、これからの積載車に必須のタイヤ固縛用品です。安全係数:3(最大使用荷重×3=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途積載車の荷台に積み込みした自動車タイヤの固縛に。
厚さ(mm)2.3
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)3.5
使用荷重(kg)1600
端末仕様Dリング
破断荷重(kg)4800
材質(ベルト)ポリエステル
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。
別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
材質アルミ(AL6005-T5)
幅(mm)35
全長(mm)3200
質量(kg)2.63
高さ(mm)13
タイプ軽量用
穴数32
最大使用荷重(t)1.5
適合ビスM6
取付穴ピッチ(mm)101.6
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
荷台などの引掛けに必要なフックです。
用途イージーロープ用フック。
トラスコ品番206-4696
材質6ナイロン樹脂
色黒
有効幅(mm)フック:15
アズワン品番64-8505-15
1袋(2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
既存のフラットゴムのフック幅より広い、19mm幅のタイプです。フックが二重構造となり、幅広タイプなので強度と安全性が高いです。荷台などの固定用に使うフック付きのゴムになります。耐久性に優れ,丈夫で長持ち!!
用途トラックや台車など荷物の固定に。アウトドアで荷物を束ねるときなど。
材質PP、天然ゴム、鉄
幅(mm)19
厚さ(mm)約4
13mm幅と18mm幅ベルトの2種類をラインナップ。自転車やバイクの荷台への荷物固定に最適です。持ち運びに便利なミニサイズなので、アウトドアにも最適な軽量小型タイプ。ラチェット金具により簡単に確実に荷締めができます。Sフックは錆びにくく、荷物に優しいビニールコーティングです。
用途荷物の結束・荷崩れ防止・運搬時の荷物固定
材質(ベルト)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
特長:脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
コーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
メッシュパネル付きハンドル:フックで小物をかけられる工夫です。
仕様コーナーバンパー、すべり止めパッド、メッシュパネル付きハンドル
材質樹脂
タイプ固定ハンドル
キャスター微音キャスター
ハンドル高さ(mm)865
材質(車輪・金具)グレーゴム・スチール
キャスター径(Φmm)125
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂
オールマイティなリアキャリアのスタンダード。
MTBやクロスバイクに取り付けるパニアバッグ対応のリアキャリアとして、MINOURAのMT-800は長年スタンダードなモデルとしてご好評いただいています。
本体はシンプル、軽量で丈夫なスチールパイプ製で、耐久力のある粉体塗装仕上げを施しています。
またさまざまなサイズのフレームにもフレキシブルに対応できるよう長さや取り付け角度が自由にセットできるステーは丸棒製で,大きな荷重にも耐えられる丈夫さを誇ります。
フレーム側シートステーにキャリア取り付け用ダボがなくても装着できるクリップバンドが付属しています。
天板に荷物を積むときに便利なゴム紐用フックも4箇所に備えています。もちろんツーリング用パニアバッグ(フック内径10mmのもの)もしっかりと取り付けられます。
縦型のリアリフレクタ取り付け金具付き。
適合ホイールサイズ(inch)24~26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×315×340
材質スチールパイプ
質量(kg)1.2
色ブラック
耐荷重(kg)18まで
クラス18
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アイフック付
パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
トラック荷台への昇降が安全に使いやすく機能がリニューアル!
フックはアオリや荷台に掛けれる形状で、折りたたみ構造により、収納時にかさばらない設計。
LM-18は便利なWフック仕様。
脚の調整高さが32cmから40cmにアップ!
トラックの荷台高さに調整が可能。(LM-15:中型低床タイプにも対応 / LM-18:アオリ引っ掛け対応)
安全に昇降ができる60mmの幅広踏ざんを採用。
全長(m)1.79 ~ 2.21
最大使用質量(kg)150
関連キーワード
1
2
次へ