157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質18-8ステンレス 種類花・植物 品名・タイプクッキー抜型
1個
509 税込560
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
サイズTH10、TH15、TH20、TH25、TH27、TH30、TH40、TH45、TH50
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

抜型 秋のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
1個
799 税込879
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

サンクラフト18-8抜型(花)
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス 種類花・植物 品名・タイプクッキー抜型
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お菓子作りを楽しむための、製菓用品のベーシックライン。 クッキー生地を抜けるステンレス製の抜き型です。 お弁当用などの野菜のくり抜きにも使用出来ます。
材質18-8ステンレススチール 品名・タイプクッキー抜型
1個
179 税込197
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜型季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。3個セット質量:0.08kg
材質18-8ステンレス 形状
1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質18-0ステンレス 容量(mL)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×45 TKG品番9-0538-1601 TKG品番(2017)6-0481-2101
1個
739 税込813
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

久保寺軽金属工業所ブリキ菊型
熱伝導がよく焼き色がきれいに付く、ブリキ製マドレーヌ型です。
材質ブリキ 内径×高さH(Φmm×mm)95(底径78)×15 品名・タイプマドレーヌ型
1個
99 税込109
6日以内出荷

用途排水栓用ごみ受けカゴ 適合TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能 材質ステンレス(SUS304)、合成ゴム、ABS 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
769 税込846
翌々日出荷

金属型なしで、生地を直接入れて焼くことができます。 焼いたお菓子を型に入れたままプレゼント出来るアルミニウム製です。 お弁当の小分けカップとしても使用できます。 【生産国】日本 2024年6月より、順次新パッケージへ切り替えとさせていただきます。 ※現行商品の在庫状況に応じて、旧パッケージと新パッケージの商品が混在する場合がございます。
材質本体/アルミニウム(厚さ30ミクロン) 寸法(mm)70×70×30 内容量(g)10
1袋(1袋)
309 税込340
4日以内出荷

食材に穴クリ型を施した後、外仕上げ用でそれぞれの形に 仕上げます。手元板当て加工。
材質18-8ステンレス
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
13日以内出荷

タイガークラウンギルア マルグリット型
材質スチール/クロームメッキ 品名・タイプクグロフ型
1個
899 税込989
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm)9.5 セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷


業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法D(mm)38 種類菊形 取付部圧入形 取付長(mm)38 材質(本体)デルリン500
1個
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129 税込142
翌々日出荷

寸法D(mm)38 種類菊形 取付部めねじ 取付長(mm)38 材質(本体)デルリン500
1個
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガークラウンアルブリット 菊型
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート 容量(mL)約250 質量(g)50 内径×高さH(Φmm×mm)114×30 品名・タイプ焼き菓子型 TKG品番9-1090-0401 TKG品番(2017)6-0958-0401
1個
719 税込791
3日以内出荷




1個
999 税込1,099
3日以内出荷

丸モ高木陶器黄菊型小鉢
美濃焼。強化磁器(瑞宝)。
TKG品番9-2371-0401 材質磁器土 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×122×55
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

若泉漆器2.6寸 菊型鉢
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 規格2.6寸 寸法(cm)8Φ×3.2 耐熱温度(℃)60~70 食器洗浄機×
1個
299 税込329
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高く絞れるタイプと低く絞れるタイプがあります。 ヘソ高タイプはプチ・ガトーの仕上げなどに便利です。 ヘソ低タイプはクッキーなどに便利です。クッキー生地をダブル口金で絞りドーナツ状の生地を作り ます。中心の穴の部分に工夫し、おいしいクッキーができ あがります。型で固めたセルクルの上に高タイプでクリームを絞り出し 表面をガスバーナーで軽く焦がしおいしいプチ・ガトーが できあがります。
材質真鍮メッキ サイズヘソ低 上部径×底径×高さ(mm)21×40×45 TKG品番9-1052-0602 TKG品番(2017)6-0928-0902
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

高く絞れるタイプと低く絞れるタイプがあります。 ヘソ高タイプはプチ・ガトーの仕上げなどに便利です。 ヘソ低タイプはクッキーなどに便利です。クッキー生地をダブル口金で絞りドーナツ状の生地を作り ます。中心の穴の部分に工夫し、おいしいクッキーができ あがります。型で固めたセルクルの上に高タイプでクリームを絞り出し 表面をガスバーナーで軽く焦がしおいしいプチ・ガトーが できあがります。
材質真鍮メッキ サイズヘソ高 上部径×底径×高さ(mm)22×40×50 TKG品番9-1052-0601 TKG品番(2017)6-0928-0901
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
899 税込989
4日以内出荷

丸モ高木陶器志野風菊型小付
美濃焼。AZ表示は強化食器(瑞宝)。
TKG品番9-2372-2301 材質磁器土 質量(g)96 直径×高さ(mm)Φ85×38
1個
699 税込769
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
719 税込791
5日以内出荷

1セット(1セット)
439 税込483
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
欠品中

洗浄機使用OK!
食器の種類和食器 材質食洗機対応ユリア、メラミン 容量(mL)380 質量(g)140(100) 色(柄)チーク 直径×高さ(mm)108×104(76)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

蓋付きで、中身が冷めにくいお椀となっております。和食にピッタリの蓋付きのお椀となっております。
用途汁物・甘味入れ等
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷