140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)-30~+50 タイプ屋内使用 最高使用圧力(MPa・G)0.98(サージ圧力を含む) 電源【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz 極数(有圧換気扇)4P
1個
219,800 税込241,780
20日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥 熱電対無し
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
材質(ラジエタ)アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1.0 適合流体一般作動油
1台
129,800 税込142,780
46日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304) 総高さ(mm)400 コイル径(mm)150 コイル口径の内径(mm)6 コイル口径の外径(mm)8 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,900 税込46,090
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。 小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。 低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。 他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。 基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。 【固定管板式】 管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。 ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。 管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。 【遊動管板式】 胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。 管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。 ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
1個
特価
33,900 税込37,290
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八光電機熱風発生器
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍 仕様コントローラー付 制御方式PID制御方式(SSR駆動) モータータイプコンデンサー誘導電動機 端子ねじM3.5 取付穴4-7×14丸長 電線長さ(m)3 電線太さ(mm2)3.5 温度センサーKタイプ熱電対 電線仕様-種別VCT ヒータータイプシーズヒーター 風量調整風量調整板により、吸入量を調整 アース端子M4 設置姿勢水平 吸入気体温度(℃)-10~150
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)1.0 適合流体一般作動油 材質(ラジエタ)アルミニウム 入力(W)(50/60Hz)35/33 騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 総高さ(mm)230 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 コイル径(mm)112 管径内管PT1/8、外径PT1/8
1台
81,900 税込90,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型 材質ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm)Φ6 コイル口径の外径(mm)Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワニス処理を施した防滴タイプのシリコンラバーヒーターです。 ワニス処理とはシリコンラバーをシリコンワニスの中に、溝漬けにし被膜を作ったもので防湿性、防滴性を持たせたヒーターです。ただし、屋外、蒸気、水中、水没させての使用は出来ません。 電力密度は0.4W/cm2 以下となります。
種別防滴型 リード線長さ(mm)300
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
1個
539,800 税込593,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大生工業熱交換器 TCW
シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。 シェル側allステンレス製の熱交換器。 油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。 水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
材質(冷却管)SUS304 タイプ固定管板式 管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ) 最高使用圧力(MPa)1.0 適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水 取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
1台
78,980 税込86,878
51日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1台
369,000 税込405,900
3日以内出荷

安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大1.2kg/hです。 コンセントプラグでどこでもご使用可能です。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。 材質樹脂 アイボリー 外形寸法(mm)275×485×730 電源(V)単相AC100/1Φ/2W タンク容量(L)10×2個 コード長さ(m)2 本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5 消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6 周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと) 給水方式ポリタンクによる給水 連続加湿時間(時間)約16(【強】の時) 水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水 周囲温度(℃)1~40 風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0 加湿量(mL/h)(H)1200(L)500
1台
349,800 税込384,780
32日以内出荷

サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。 スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。 液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。 制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。 高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。 加熱時にインジケーターランプが点灯します。
精度(℃)50~320、±10 材質(止具)SUS 316 仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き 材質SUS316L
1台
37,700 税込41,470
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップタイプ = フロート/サーモスタティック。接続 = 1/2 in BSP メス。方向 = 水平 , 垂直。最大使用圧力 = 4.5バール。最高温度 = +198℃。ボディ材質 = SG鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Proフロート / サーモスタティックスチームトラップ. これらのメカニカルフロート / サーモスタティック蒸気トラップは、球状グラファイトSG鉄製のボディと、ステンレススチール製の内部を備えています。 一体型エアベントを内蔵し、あらゆるタイプの低 / 中 / 高圧力の蒸気加熱 / 処理装置向けに設計されています。 これらの蒸気トラップの主な用途は、ユニットヒーター、熱交換器、乾燥器、ジャケット釜、及び連続排水が不可欠なすべての用途です。. 特長と利点. 接続はメスねじ止め 排出量を調整 蒸気温度でドレンを排出 急激な又は幅広い負荷や圧力の変化による影響なし 優れた排気(サーモスタティックエアベントによる)
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

シンプル設計で高性能。ベースとヘッドによつて蒸気室を形成しています。完全分離しますので、保守整備が容易です。 電子サーモスタット付き。素材にあわせた正確な温度制御が出来ます。 効率の良い省エネ構造。ベース内部にカートリッジヒーターを挿入しました。ムダなく熱を利用しています。
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大2.4kg/hです。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。 アイボリー 材質樹脂 外形寸法(mm)275×485×730 電源(V)1Φ2W、AC200 風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0 コード長さ(m)2 本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5 定格出力(kW)(H)2.1、(L)1.1 水質R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水 加湿量(mL/h)(H)2400(L)1200
1台
379,800 税込417,780
29日以内出荷

トラップタイプ = フロート/サーモスタティック。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平 , 垂直。最大使用圧力 = 10バール。最高温度 = +198℃。ボディ材質 = 鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Proフロート / サーモスタティックスチームトラップ. これらのメカニカルフロート / サーモスタティック蒸気トラップは、球状グラファイトSG鉄製のボディと、ステンレススチール製の内部を備えています。 一体型エアベントを内蔵し、あらゆるタイプの低 / 中 / 高圧力の蒸気加熱 / 処理装置向けに設計されています。 これらの蒸気トラップの主な用途は、ユニットヒーター、熱交換器、乾燥器、ジャケット釜、及び連続排水が不可欠なすべての用途です。. 特長と利点. 接続はメスねじ止め 排出量を調整 蒸気温度でドレンを排出 急激な又は幅広い負荷や圧力の変化による影響なし 優れた排気(サーモスタティックエアベントによる)
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム 電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き 安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー 温度表示デジタル(1℃単位) 加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コントローラーが新しくなりました。 ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。 軽量化されコンパクトです。 安全性に優れています。 本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。 堅牢です。
電源(V)3相200 温度制御方式PID制御(SSR駆動) 吐出口気体温度範囲(℃)常温~350 吸入気体温度(℃)-10~230
1台
449,800 税込494,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個 材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装 質量(kg)24 使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔) 容量(L)缶体:22 電源(V)AC100(50/60Hz)/14A 使用圧力範囲(MPa)0~0.16 安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯) ヒーター容量(kW)1.4 寸法(Φ×mm)缶体:230×460 ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション) 外寸法(mm)370×300×780 安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa アズワン品番6-9743-32 タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節) 圧力(MPa)吹き出し:0.18
1台
312,000 税込343,200
翌々日出荷

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装 使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔) 使用圧力範囲(MPa)0~0.16 安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯) ヒーター容量(kW)1.0 ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション) 安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
1個
1,690 税込1,859
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
1台
1,690 税込1,859
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 温風風量および温風温度はフリーに調整できます。
材質金属 付属品冷風サイレンサー 供給口【圧縮空気】PT1/4 使用圧力(MPa)0.3~0.7 全長(mm)300 吐出口8.0 適合流体圧縮空気(エア) 仕様コンプレッサーエア
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
仕様外寸法(mm):450×360×970●★缶体容量:50L●缶体寸法(mm):Φ300×640●使用温度範囲:110~125℃(設定/0.1℃間隔)●使用圧力範囲:0~0.16MPa●タイマー:1秒~99分59秒(デジタル温度調節)●缶体・フタ・表面板材質:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品●外板材質:鋼板・メラミン焼付塗装●空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ●過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)●安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa●ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)●ヒーター:1.9kW●電源:AC100V 50/60Hz●電源:19A●重量:48kg●付属ステンレス網カゴ:Φ270×300mm×2個●付属排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個●※本商品は医療機器ではありません。 アズワン品番6-9743-35-22 校正証明書点検・検査書
1台
439,800 税込483,780
45日以内出荷

火を使わず「蒸気(加熱水)」で食品を温められる加熱セット。陸海空自衛隊用として採用されている食品用加熱剤。
用途コンパクトなパッケージに加熱袋1枚と加熱剤3袋がセット。 少量の水(180ml;河川水/海水でも可)で発熱が始まり、蒸気で加熱することで20分で、レトルト食品等を「熱々」に仕上げます。 寸法(mm)170×310 内容加熱袋1枚と加熱剤3袋 賞味期限8年 箱寸法(mm)650×320×220 グリーン購入法適合
1箱(50セット)
57,980 税込63,778
5日以内出荷

【高い耐熱性】 発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、常用250℃までの使用が可能なヒーターです。、【均一な温度分布】 箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。、【環境対応】 薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです。、【低アウトガス】 絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です。、【速い昇温レスポンス】 絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです。
1枚
27,980 税込30,778
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
1台ほか
203,980 税込224,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm)249 使用油石油系作動油 耐油温度(℃)0~90 使用湿度範囲20~85%RH 使用温度範囲(℃)0~40 最大流量(L/min)(通過油量)4 最高使用圧力(MPa)0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード 付属品収納ケース 寸法(mm)540×280×390
1個
845,000 税込929,500
15日以内出荷

厚生労働省、耐圧防爆型検定の認定品です。 防爆構造の種類:耐圧防爆構造。 対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度:d2G4 型式検定合格番号第T66923号 純正の温度コントロールシステムですから関連材料を最小限に省き電力供給が省力化できます。 電源は240Vまでフリー、従って通常の200V/220V・100V/110Vに対して任意にご使用頂けます。 8箇所にボルトでガッチリと蓋をします。温調ダイヤルは透明蓋で設定位置が見やすくスライド式で密閉も簡単に行えます。 電源接続を容易にするため、本体下部に4 箇所に穴(M20)が切ってあり、使用しない穴はふさぎ用ボルト(2個)が付属しています。
材質(キャピラリー)ステンレス 質量(kg)3.5 長さ(m)(キャピラリー)1.5 保護構造IP54 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×160×125 最小曲げ半径(mm)(キャピラリー)5 材質(ハウジング)アルミダイキャスト 調整方法無指示、ON・OFF 使用環境温度(℃)-20~+60 接続穴M20×4 接点容量制御:15A×3極(MAX40A)
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動力用押し釦開閉器 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)15 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g)167 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM3.5 材質(ケース)鋼板製 適合電線(mm2)2 保護等級IP40 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)20 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状防水型 マンセルN5.5/0 質量(g)205 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM4 材質(ケース)ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2)3.5 保護等級IP67 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等 定格電圧(V)600以下 最高使用温度(℃)200 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA) 耐電圧(V/min)AC1500
1本(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)120 接続方式ねじ込みRc(PT) 寸法W(mm)80 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電気で沸かして「まほうびん保温」 905W「スピード沸とう」 大きな文字と分かりやすい操作パネル 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
ホワイト(WA) 消費電力(W)905(湯沸かし時) 機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、フッ素加工内容器、カルキとばし沸とう、センター給湯ボタン、広口容器
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)