30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミリー・ライフ7層構造ぽかぽか蓄熱ラグ
発熱・蓄熱・断熱の7層構造で電気がなくても暖か。7層ラグの表地にはうさぎのようなふかふかな手触りでふんわり暖かいラビットファー生地を使用しています。吸湿発熱・あったか蓄熱・しっかり遮熱、トリプルであったか。こだわりの7層構造:ラビットファー生地・吸湿発熱わた・蓄熱繊維入り固綿・ポリエチレンシート・抗菌防臭綿・アルミ蒸着シート・不織布(滑りにくい加工)。折りたたんで収納できます。節電対策、電気代0円!!。裏面不織布貼り
材質ラビットファー生地・蓄熱固綿・抗菌防臭綿・不織布:ポリエステル100%、吸湿発熱わた:ポリエステル70%・レーヨン30%、ポリエチレンシート、アルミ蒸着シート ブラウン
1枚
9,728 税込10,701
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛布が洗濯機で丸洗いOK! 防炎加工済み!! 急速暖房で暖かさUP!! 足元の袋部分がファスナーになり開閉自在!! 運転席や寝台で使用可能! 便利な12V変換機能付き
仕様24V車専用 材質ナイロンタフタ・コットン・ポリエステル(防炎加工済) 質量(kg)(電気毛布)約1.5、(補助バッテリー内蔵コントローラー)約6.4 消費電力(W)弱・適温・強:約60 定格電圧(V)DC24 ケーブル長(m)(毛布)約2(シガレットライターソケット付)約1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(電気毛布)2000×1300×15 外部出力DC12V シガーライターソケット2回路(2回路同時使用で合計3A) 保温温度(表面温度)弱:約35、適温:約40、強:約50 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(補助バッテリー内蔵コントローラー)230×220×135
1セット
47,980 税込52,778
5日以内出荷

ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V リード線長さ(mm)300 電力密度0.5W/cm2 (AC100V) 着磁力0.04T
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通気性のよいメッシュ地を表面に採用! 特殊四つ折りタイプで4t車から大型車までご使用いただけます。 使いやすい四角カーブ加工。 表地はご家庭で洗濯でき、衛生的です。 折り返して使用が可能なめ、530×300mmの部分のみすべて表地です。
用途内装パーツ 材質(表地・裏地)ポリエステル100%、(中材)中反発ウレタン 厚さ(mm)約43 全長×全幅W(mm)約2190×約530
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷

仕様水溶性高分子蓄熱体 付属品カバー(洗濯可) 寸法(横×縦)(mm)315×215 アズワン品番0-5068-01
1個
4,633 税込5,096
翌々日出荷

臓器・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における20℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。15~25℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20 内容量(g)290 外装フィルム
1セット(5個)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋アルミエコープロダクツIHマット
ヒーター部分のコゲつき・キズつきを防ぎます。両面シリコンコートでマットが汚れてもふき取れるので、 お手入れ簡単。
ブラック/グレー 材質ガラス繊維
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。 保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷くだけでぬくぬくあたたかい!布団の中に熱を留めて快適な暖かさを作り出します。
材質ポリエステル 寸法(mm)(約)100×3×146 質量(g)(約)180
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。 ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。 省スペースだから車や避難所でも使用可能。 ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。 寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超遮断熱仕様。 両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルによる緩衝性能もあります。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。 クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材 厚さ(mm)4
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

まるで岩盤浴!?今お使いの布団をさらに温かく。温かいのにムレにくい不思議な心地良さ。自分の体温でを蓄熱して温めるマット。敷き布団につけるだけ。春・秋・冬で使えるスタンダードタイプ。
1個
20,790 税込22,869
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
1個
特価
4,640 税込5,104
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


ゼオライト配合消臭滑り止めマット。車いす用クッションの上に敷くだけで体がずれにくくなります。発泡構造の蓄熱作用で暖かい。活性炭の16倍の消臭効果ゼオライトを配合。
材質発泡EVA、天然ゼオライト、セシオン
1個
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm)300 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ホット&クールマット
温・冷両用で使用可能です。 触り心地がよく、漏れにくい小玉タイプの蓄熱・蓄冷材仕様です。 電子レンジで加熱可能です(※取扱説明書を必ず確認ください)。
仕様●サイズ(mm):約305×195×60●重量(g):約600●材質:内容物/水・グリセリン・高分子吸水樹脂、外装/PVC(塩化ビニル樹脂)●付属品:取扱説明書 アズワン品番8-430-01
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

朝食メニューから本格料理、スイーツまでいろいろ使えるスキレット。鋳鉄製だから蓄熱性が高い為、温度が下がりにくくムラなく調理できる。火の通りが早く調理時間の短縮に。調理後はアツアツのままプレート代わりにそのまま食卓へ。焼く、煮る、揚げる、蒸らすなどの幅広い調理に対応。直火だけではなくオーブンや魚焼きグリルに入れても使えるので料理の幅が広がる。全15種類のレシピが載ったレシピ本付属。レシピ監修は【ちょりまめ日和】の人気料理家、西山京子先生。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×26×3.3
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

富士製砥(高速電機)PCMパワークールマット
PCM材料の熱吸収冷却能力で長時間快適な涼しさを実現!! PCMとは?NASAで開発された温度調整機能を持つ潜熱蓄熱材です。 熱中症対策に!! 冷蔵庫や冷水につけて短時間で硬化!! 約22度に一定に保ち、体に優しく快適な涼しさを持続!! 性能劣化しにくく、何度でも繰り返し使用可能で廃棄リスクが小さく環境に優しい。 PCM材料は人体に無臭で無害。 熱吸収なので衣類を濡らしません!! 冷凍庫に保管不要!!
用途オフィス、アウトドア、、スポーツなどに。 暑い夜の安眠対策に!! 寸法(mm)375×275 質量(g)440 材質PCM 連続使用時間(時間)1~6時間(気温や使用条件によって変化します) 冷却時間冷蔵庫や冷水に30分
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

柔らかいフランネル仕上げ、ソファにぴったりのワイドサイズのホットカーペット。。中綿約2倍(山善従来比)のふかふかタイプ。室温センサー:センサーが部屋の温度を感知し、設定温度を保つように調整。切り忘れ自動OFF:約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。裏面すべり止め加工。
用途ミニ電気カーペット、一人用ホットカーペット、足温器、あんか、足元ヒーター、電気座布団として。 事務所の補助暖房として。 消費電力(W)75 材質ポリエステル100% 質量(kg)1.75 寸法(縦×横)(mm)800×1800
1枚
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地面からの冷気や湿気をシャットアウトするアルミマット。8mmの厚さがあり、地面の凹凸も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので、座る面は常にきれいに保てる。折りたたみ式なので、巻き癖がなくフラットに使用できる。
用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1000×1800×8 シルバー 材質アルミ蒸着フィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン(8mm) 質量(kg)0.5
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷

特別な調理を簡単に楽しみたい方へ向けたTWIN Specials(ツインスペシャルズ)シリーズ。多彩なバリエーションと使いやすいデザインで、調理の幅を広げるツヴィリングの新しいスタイルのクックウェアシリーズです。スチーマー&スモーカーセットは蓋に高さがあるので、煙が対流しやすく、スモーク料理に最適なカタチ。鍋底はカプセル構造のシグマクラシックで蓄熱性が高く、じっくり食材をスモークできます。また蒸し網を利用したスチーム調理や卓上で愉しむ鍋料理にも最適な多機能クックウェアです。SIGMA Classic(底厚三層構造 シグマクラシック):鍋底のアルミニウムコアの働きにより優れた熱伝導と蓄熱性で、一度温度が上がれば弱火で調理できる経済的な構造。表面加工:マットな質感のサテンフィニッシュ。IH対応。
材質本体:18-10ステンレス、底部:18-0ステンレス・アルミニウム 容量(L)4 付属品油切り網、ウッドチップカバー 幅(mm)386(取って含む) 質量(kg)3.5 内径×深さ(mm)280×85 底径(Φmm)212 TKG品番9-0774-0301 TKG品番(2017)6-6033-3701 食器洗浄機家庭用
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

保冷剤の結露防止用として最適です。(キープサーモアイスの場合、KIT-0-500S、KTI-17-500S、KTI-25-500S、KTI-35-500Sは小サイズ。KIT-0-1000H、KTI-17-1100H、KTI-25-1300H、KTI-35-1300H、KTI-51-1300Hは大サイズがお勧め)。また冷え過ぎ防止効果として使用できますので、保冷カバー(キープサーモフィルムやクールマジックフィルムなど)、保冷ボックス(キープサーモボックスや断熱ボックスなど)と併用してご利用されます。蓄冷剤と製品が接着する際にも最適です。清潔感のある白色のクッション封筒です。封緘テープ付きなので超便利!。高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)にも有効です。
用途保冷剤(保冷材、蓄冷剤、蓄冷材)の結露防止用及び冷え過ぎ防止用。クッション付き封筒として。 仕様封緘テープ付(両面テープ)
1セット(50個)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自分の身体の熱を保温して寒い夜もあったか!。お使いの敷布団やマットレスにセットするだけで届いたその日から暖かく眠れます。吸湿発熱綿とアルミシートを含む5層構造で快適な暖かさが長続き。朝までぐっすりの寒い冬におすすめの敷きパッドです。あったか5層構造:やわらかフランネル生地・蓄熱綿・吸湿発熱綿(抗菌防臭加工)・アルミシート層・裏生地。ふわふわ気持ちいい♪。四隅にはズレ防止のゴムバンド付き。触れた直後からポカポカ。洗濯機で丸洗いOK!。+約2.9度の暖かさ!。吸湿発熱性試験<絶乾→30度×90%RHの環境下にて本品中材中層(吸湿発熱綿)と汎用綿(未加工)に吸湿させ、発熱した温度を測定した平均値の比較温度。表記の温度は試験値です。吸湿発熱・蓄熱素材・アルミ保温・抗菌防臭。丸洗いOK!(ネット使用)
材質パッド(表側・裏側)・ゴム部:ポリエステル100%、中材:(上層)ポリエステル100%・(中層)ポリエステル50%・レーヨン50%・(下層)ポリプロピレン100%・アルミニウム ブラウン サイズシングル 質量(g)(約)830(1枚) 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(約)100×205×0.5
1セット(2枚組)
5,998 税込6,598
12日以内出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷やしても、暖めても使用できる2ウェイの多目的マットです。熱膨張等による破袋防止対策としてセーフティバルブ付きです。本体のみ、カバー無しタイプとなります。
セット内容水溶性高分子蓄熱体 材質袋/ナイロン・PE(ポリエチレン) 質量(g)1000 寸法(縦×横)(mm)215×315 アズワン品番69-3899-44
1ケース(14個)
35,838 税込39,422
16日以内出荷

ル・クルーゼ・ジャポンル・クルーゼ ココット・ロンド
ル・クルーゼのすべての製品には「美味しさ」以上のものがあります。私たちに受け継がれてきたもの。そこにはストーリーがあるのです。そのストーリーはフランス文化そのもの。多彩な食文化や、あふれる食へのこだわり、そんな歴史の中で1925年に生まれたル・クルーゼ。伝統の製法で豊かな彩りを取り入れたキッチンウェアのパイオニアとして、人々の暮らしに感動を添えてきました。フランスの北部の小さな村フレノワ・ル・グランでつくられるル・クルーゼの鍋。受け継がれる職人の技。素晴らしい機能性と使い心地のひとつひとつは、職人の手仕事によって生み出されています。ル・クルーゼを代表する定番のお鍋。優れた熱伝導と蓄熱性でゆっくり均一に加熱するので、煮崩れしにくく、食材本来の甘みや旨みを引き出します。内側は食材がよく見え、火加減や味付けなどの調整がしやすい「サンドホーロー」加工。
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もっとおいしいごはんが炊けるココットを!と新しく開発された究極のココット「La Cocotte de GOHAN ラ・ココット de GOHAN」。高い蓄熱性を誇る羽釜のカタチをした鋳物ホーロー鍋です。炊飯時の対流を考慮した丸みのあるフォルムに、蓋の裏にはシステラを取り入れたことで、熱をむらなく全体に回し、お米を一気に炊きあげます。ふっくらツヤツヤに、1合から米粒が立った絶品ごはんを炊くことが可能です。またココット同様に、様々な料理にも大活躍します。おいしい炊きたてごはんを手軽に毎日の食卓へ。ストウブの「La Cocotte de GOHAN」で日本の食文化がよみがえります。。エマイユ(ホーロー)加工:。ガラスを原料とするエマイユは食材の酸にも強く、長時間使用しても臭い移りしません。ストウブのエマイユ加工は耐久性に優れています。ノブ(つまみ):。高温に対応したノブは、オーブン調理も可能です。(。250℃まで対応)素材は真鍮(ブラック)またはニッケル(ブラック以外の色)になります。鍋底:。滑らかな底面は全ての熱源で使用できます。ガスの直火、オーブンにも対応しています。(。電子レンジは使用不可)。黒マットエマイユ加工:。内部はストウブ独自のザラザラ加工。細かな凹凸によって表面積が増えるため油なじみがよく、食材の接点が少なくなり焦げ付きにくくなります。 。更に熱伝導・保温性が高くテーブルにそのまま出しても温かいまま料理を楽しめます。。Sサイズ:目安:1合炊き。Mサイズ:目安:2合炊き
仕様100VIH/200VIH/オーブン/食器洗浄乾燥機使用可 材質鋳物ホーロー加工
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)