山善製ビーズクッションの補充用ビーズ。500gの補充。細かなビーズの粒が体にやさしくフィットする。袋の先を細くして補充口を作り出しており、クッション内にこぼさず補充しやすい。
用途子供から大人までリラックス。休憩場所、児童向け施設に。
材質ポリスチレン
質量(kg)0.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×130×700
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
頑張り過ぎず、優しく体を支えてくれるスツールとソファです。形は2種類、カラーは3種類、計9種類の中から選べるビーズクッションです。中のビーズは補充可能なので、長くお使いいただけます。縫い合わせの耳の出し方や、生地の色味などが特徴的で、ほかにないデザインです。完全梱包で軽量なので、お店のストックにもおすすめです。
材質発泡ビーズ
サイズ(mm)3~5
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
天体学習での月や地球のモデルに
内容素材
科目図工
人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン
容量(kg)1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
比重0.91
耐熱温度(℃)約120
荷重4.6kg/cm3
材質ナイロン
小さいボールで大きな省エネ。
特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。
軽量で腐食しません。
蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02
仕様単位面積:2,800個/m2
材質PE(ポリエチレン)
連続使用温度(℃)80
サイズ(mm)Φ20
入数1箱(500個入)
1箱(500個)
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
自社開発&製造のノズル付き補充用ビーズ。容器はフタ付きで少し残っても安心して残りをとっておくことが出来ます。はじめての方でも安心して補充作業を行って頂けるように取扱説明書を同梱しています。
材質【原料】発泡ポリスチレンビーズ
フロアクッションや抱き枕用のカサが減りにくい大粒補充ビーズ
材質ポリエチレン・ポリスチレン・EVA樹脂
容量(L)【封入量】授乳クッションにもなる抱き枕:16、座布レッチ:27、中ざえもん:40、icoi:40、ドーザス:背/1パーツ(19)・2パーツセット(38)、座/9.3
寸法(Φ×mm)280×180
アズワン品番68-5680-32
1個
¥898
税込¥988
8日以内出荷
材質PP
帆布と発砲ビーズを使用した一人掛けのソファです。カラー3種類から選べるビーズクッションです。中のビーズは補充可能なので、長くお使いいただけます。持ち運びやすい持ち手や、生地の色味などが特徴的でほかにないデザインです。SHの決まっていない形で変幻自在なので、お好きなようにご使用いただけます。完全梱包で軽量なので、お店のストックにもおすすめです。
材質発泡ビーズ、[ファブリック]コットン80%、ポリエステル20%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×650
ふわふわ座り心地の良いビーズソファ。つぶれにくい極小のマイクロビーズを使用。「ゆったりくつろぐ」と「しっかり座る」の2通りの座り方が可能。横にはしっかりした生地、上下には伸び縮みする生地、組み合わせでフィット感と座り心地をサポート。外カバーは取り外して、洗濯機で洗濯可能(要ネット使用) 。カバーは外して洗濯機で洗濯可能、ジッパー式で着脱カンタン。中袋はビーズ漏れを防ぐダブルファスナー仕様。側生地にチェック柄を施したおしゃれなビーズソファー。
用途ビーズクッション、マイクロビーズソファ、1人掛けソファ、座椅子、フロアチェアとして。
寸法(mm)ビーズ:0.6-0.8
種類ソファー
ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。
ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。
再使用が出来ますので経済的です。
色自然色
通気性・放熱性に優れた、ソフトなチューブ状のビーズは、ムレにくく、復元力も高いため、へたりにくいという特性も備えています。
とても柔らかい素材を使用しているため、心地よい感触を得られます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)約40
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃、15分以内)
独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子
用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として
成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%
材質金属
形状球状
硬度中硬度(240~350Hv)
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
使用温度範囲(℃)-80~180
寸法(Φmm)6~8(目安)
内容量(L)2
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重2.55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
穴径(Φmm)約10×12(縦×横)
外径×内径(Φmm)約2.5×2
1袋
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金
質量(kg)約3.4
使用温度範囲(℃)-80~+350
容量(L)2
サイズ(mm)約Φ4
アズワン品番3-6752-02
1袋
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
関連キーワード