299件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2 質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4 容量約800cc(白米)500g モーター100V/180W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
65,980 税込72,578
9日以内出荷

手回し出来る省エネタイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品篩1 容量(g)(白米)600 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。 米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)5.5 付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付 質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H モーター100V300W(保護ブレカー付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467
1台
94,980 税込104,478
6日以内出荷

小型で米、そば、大豆、小麦、うこんなど粉にしてしまうスグレもので様々な用途に使用できます。 。1時間に白米なら2~4kg、そばなら2~3kgもこなします。ハンドル調整で簡単に粒度調整ができます。
付属品フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ 質量(kg)13 容量(L)ホッパー/1.2 消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×370 電源(単相/V)100 最大処理能力生大豆(乾燥)2~3kg/時間 TKG品番9-0453-0101 TKG品番(2017)6-0397-0101
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ 質量(kg)22 容量(L)ホッパー/4.8 消費電力(W)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560 電源(単相/V)100 最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間 TKG品番9-0453-0201 TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1 質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5 容量(g)(白米)600 消費電力(W)(50/60Hz)302、297 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400 定格時間(分)50
1台
55,980 税込61,578
当日出荷


電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225 TKG品番9-0658-0701 TKG品番(2017)6-0582-0401
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

穀物全般の製粉に広く使用できます。粉が細かく能率よくひけます。臼の目づまりがしにくく、ムラなくひけます。粗目はハンドルで自由に調節できます。ホッパーも大きく材料を入れる手間がはぶけます。
仕様【製粉】米/5~10kg、そば・小麦/3~6kg 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機体】280×365×540 コード202062 アズワン品番65-1228-35
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷


硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

片手でラクラクふるえます
材質ステンレス鋼 寸法(mm)約155×100×110 質量(g)約130 サイズM
1個
699 税込769
9日以内出荷

1枚
2,098 税込2,308
6日以内出荷


粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

内側のハンドルを握ると均一に粉がふるえます。 片手でジャカジャカ。
材質アミ:18-8ステンレス鋼(18メッシュ) ワク:ステンレス鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×110
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

密封チャック付のポリエチレン袋なので、開閉が簡単で保存にも便利です。中身については、現行のフラワー1kgと同じです。
1箱(1000g×15個)
6,798 税込7,342
3日以内出荷

生大豆(乾燥)は専用雄臼(オプション)で挽くと特に高性能がえられます。〈標準付属品〉フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ付
仕様【毎時能率(材料質量)】(標準)白米/3~4kg、ソバ/2~3kg、生大豆/2~3kg、小麦/2~3kg 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機体】225×320×370 定格出力(W)80 コード202053 アズワン品番65-1228-36 ホッパー容量(L)1.2
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

手につきにくく作りやすい、昔ながらのもちもち食感です。すいとんの他に、鍋の具材や、汁物にもお使いいただけます。保存に便利なチャック付きです。
保存環境常温
1セット(400g×12個)
3,500 税込3,780
3日以内出荷

挽肉はすべて大豆ミートを使用し、畑のお肉と呼ばれる大豆ミートの、粗挽き肉のようなごろっと具材感で食べごたえたっぷりです。植物性たんぱくをおいしく摂ることができます。
保存環境常温
1セット(220g×12個)
3,500 税込3,780
3日以内出荷

主食で食べたい、極上のアルデンテ食感のショートパスタ。原料にこだわり、厳選されたデュラム小麦中心部の良質な部位を使用。スラっと長いペン先型のショートパスタ。ソースが溝によく絡むこだわりの形状。アラビアータやチーズクリームによく合います。
1箱(160g×12個)
2,798 税込3,022
5日以内出荷

用途原料小麦粉と製法にこだわった、みずみずしい光沢ともちもちしたコシが自慢のざるうどんです。夏は冷やしてざるうどん、冬はお鍋に最後の締め、釜揚げうどん等、四季を通じてお好み食べ方でお楽しみいただけます。
1箱(450g×5個)ほか
1,898 税込2,050
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

使いやすい量目の200gで、ふんわりと仕上がる絶妙の配合にしました。パッケージはシズルを強調し、枚数・個数も表示しました。山いも粉を配合し、ふんわり香ばしく焼き上がるお好み焼粉。かつおと昆布の風味豊かに仕上げました。
保存環境常温 入数1セット(30個入)
1セット(200g×30個)
5,098 税込5,506
3日以内出荷

天ぷらやお好み焼、ケーキやクッキーなど、いろいろな料理に幅広くお使いいただけます。天ぷら、お好み焼、お菓子、うどん、料理用です。チャック付きです。
保存環境常温
1セット(400g×12個)
2,698 税込2,914
3日以内出荷

独自製法の顆粒タイプで均一に付着し、舞いづらく、溶けやすい特長があります。ボトルタイプの容器に入っているため、少量使用、保存にも便利です。
1箱(150g×24個)
5,798 税込6,262
5日以内出荷

つるもち食感で、のど越しの良い麺。味噌、コチュジャン、にんにくが効いた旨辛な韓国風つゆです。具材にガーリック、ねぎ、唐辛子入り。
その他常温 内容量(g)172
1セット(12個)
2,298 税込2,482
3日以内出荷

うるち米 100% 国内産米を使用している為、米の風味がある。 だんご、草もち、餅取り粉等に使用。
1箱(1kg×12個)
5,998 税込6,478
7日以内出荷

そば粉100%使用。信州本十割そば。茹でること4分、さらに火を止めて蓋をして2分蒸らすのがおすすめです。つなぎがなく切れやすいお蕎麦なので、やさしく回しながら茹でてください。
保存環境常温 入数1セット(20個入)
1セット(200g×20個)
8,598 税込9,286
3日以内出荷

焼いた香ばしさが美味しい、新感覚のナポリタンです。フライパンひとつでできるので、調理はもちろん後片付けも簡単です。家庭にあるウィンナー、たまねぎ、ピーマンなど、お好みの具材を使い、家族分(2~3人前)が一度にまとめて作れて便利です。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(260g×6個)
2,798 税込3,022
3日以内出荷

黒目のそば粉を使用し、幅広で薄出しにした八割そばです。歯切れ、喉越しの良さ、風味豊かなそばに仕上げました。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(220g×10個)
4,498 税込4,858
3日以内出荷

厳選した原料小麦と優れた技術で作った、高品質で幅広い用途に使いやすいニップンのハートです。おいしい料理は良い粉で。
保存環境常温 入数1セット(20個入)
1セット(500g×20個)
4,898 税込5,290
3日以内出荷

スパイスと香味野菜の香り高く深い味わい。お肉にまぶして揚げる、手軽なまぶし調理タイプのから揚げ粉です。冷めてもジューシーな仕上がりです。深さ1cmの油でも調理ができます。
内容量(g)100(1個あたり) 温度常温 入数1セット(12個入)
1セット(12個)
2,198 税込2,374
3日以内出荷

モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ! 関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB) サービス分類その他
1個
2,998 税込3,298
15日以内出荷

気軽に楽しめる、小さな贅沢。マスカルポーネチーズでまろやかに仕上げた、トマトの旨味と酸味、エキストラバージンオリーブオイルの香りひろがるおいしさ。袋のままレンジ調理が可能。
内容量(g)120(1個あたり) 温度常温 入数1セット(10個入)
1セット(10個)
2,598 税込2,806
3日以内出荷

つるもち食感で、のど越しの良い麺。甘味のある醤油ベースに明太子の風味が効いたピリ辛のつゆで、麺とよく絡みます。具材に味付明太子、ねぎ入り。
その他常温 内容量(g)168
1セット(12個)
2,298 税込2,482
3日以内出荷

メーカーロングセラー商品。芳ばしい香りを施したコシのある麺。何度、食べても飽きの来ないあっさり醤油味。えび、豚肉、卵、椎茸、ねぎで彩りとボリュームたっぷりです。
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(85g×12個)
2,698 税込2,914
3日以内出荷

香り豊かな良質のそば粉を八割使用してつくり上げた、自信の逸品です。そば本来の豊かな風味となめらかな食感、のどごしのよさをお楽しみいただけます。 2人から3人前のご家族そろった際に、ちょうど食べきっていただけるくらいの内容量です
1箱(250g×15個)
5,998 税込6,478
5日以内出荷

つるもち食感で、のど越しの良い麺。炒め玉ねぎの風味が効いたスパイシーな甘辛ソースです。具材に、キャベツ、かつお削り節入り。
その他常温 内容量(g)165
1セット(12個)
2,298 税込2,482
3日以内出荷