54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]STスタッド32
RoHS
長さ(mm)3000 厚さ(mm)1.0 寸法(mm)3000 表面処理鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

角スタッド・ランナーを一刀両断!! 夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。 全長(mm)645 質量(kg)(本体)8.3、(支持具)1.3 高さ(mm)240 切断可能寸法(mm)(角スタッド)100×45、65×45(ランナー)102×35、67×35
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ランナー
RoHS
長さ(mm)3000 寸法(mm)3000 表面処理鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。
用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。 ねじの呼びM3.8 呼び径3.8 ねじ部長さ(mm)45 ねじ頭径(mm)7 材質鉄/三価ユニクロ 表面処理三価ユニクロ
1箱(300本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド 適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
1袋(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ペッカースタッド65
RoHS
材質表面処理鋼板 厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます 材質亜鉛鋼板
1箱(40個)
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 使用方法(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合ボックススライドボックスアウトレットボックス 適合軽量間柱/角スタッド・C型スタッド
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷

壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。) バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。
1袋(10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



〇角スタッド同士の溶接不要!。〇ねじ施工前の下穴不要!
用途角スタッド+角スタッド・木スタッド。おもに幅45mmの角スタッド材や、。木スタッド材同士の締結に 材質 全長(mm)65 ねじ長さ(mm)45 ねじ径(mm)3.8 頭径(Φmm)7 仕上ユニクロ ねじ(mm)45
1箱(60本×5パック)
2,954 税込3,249
4日以内出荷

〇角スタッド同士の溶接不要!。〇ねじ施工前の下穴不要!
用途角スタッド+角スタッド・木スタッド。おもに幅40mm・45mmの角スタッド材同士、。木スタッド材への締結に 材質 全長(mm)58 ねじ長さ(mm)45 ねじ径(mm)3.8 頭径(Φmm)7 仕上ユニクロ ねじ(mm)45
1箱(70本×5パック)
2,954 税込3,249
4日以内出荷

〇角スタッド同士の溶接不要!。〇ねじ施工前の下穴不要!
用途角スタッド+角スタッド・木スタッド。幅20mm・幅25mmの角スタッド材の締結等に 材質 全長(mm)51 ねじ長さ(mm)45 ねじ径(mm)3.8 頭径(Φmm)7 仕上ユニクロ ねじ(mm)45
1箱(80本×5パック)
2,954 税込3,249
4日以内出荷

角スタッド・ランナーを一刀両断病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ(特許取得)
寸法(mm)【角スタッド】100×45・65×45【ランナー】102×35・67×35 全長(mm)645 質量(g)8300
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業 穴径(Φmm)25.4 粒度30 砥材A 仕様両面補強 硬度P 結合剤BAF
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Bタイプは角スタッド・木下地兼用です。
トラスコ品番423-5471 材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄 厚さ(mm)24 縦(mm)60 横(mm)50
1箱(70個)
3,500 税込3,850
当日出荷

スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52 全長(mm)42
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Fタイプは木と角スタッドの壁と天井全てに使える万能タイプです。
材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄 最高高さ(mm)27 横(mm)70
1箱(85個)
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマヒロカクスタッチ
RoHS
角スタッドと角スタッドをきっちり止める(角スタッド工法)専用ねじ。 カクスタッチは、角スタッド工法のあらゆる組み合わせに使用できます。
仕様クロムフリー 仕上三価ユニクロ 頭部厚(mm)0.5 ねじ径d3.8 頭径D(Φmm)7.2 ねじ長さS(mm)45 ねじピッチp(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4000個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Fタイプは木と角スタッドの壁と天井全てに使える万能タイプです。
トラスコ品番424-1877 材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄 最高高さ(mm)27 最大奥行(mm)21.5 横(mm)70
1箱(34個)
1,698 税込1,868
翌日出荷

切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12 差込角(mm)12.7(1/2) 二面幅(mm)21
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5 材質クロムモリブデン鋼
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が損傷したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が破損したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
トラスコ品番383-9401 セット内容ツイストソケットB4TW-17/19/21/22/24、ソケットホルダー5コ用EHB405 質量(g)930
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法L(mm)42 寸法D2(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スタッドプラーセット
RoHS
6角の壁と3本のローラー、内部のケージ、この微妙なバランスで同軸のスタッドボルトをつかみ締めたり緩めたりする構造は、今までの別軸でこじる作業を一新しました。
セット内容スタッドプラー6、8、10、12(4個セット) 適合ボルト(メートルねじ)6、8、10、12 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 質量(kg/セット)1.04 トラスコ品番279-4349 形状6角 質量(kg)1.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
12,980 税込14,278
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqレールセット(ナットツイスター)
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. セット内容8・9・10・11・12・13・14・16(8個セット)・レール 質量(g)420 トラスコ品番279-4403 レール(mm)200
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷