442件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)角型ハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60) クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上 左右兼用型
用途キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,745 税込1,920
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 最大適合板厚(mm)6 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
6,015 税込6,617
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)角型ハンドル HL裏ビス
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具、機械設備などの取手として 材質ステンレス(SUS303) 仕様裏ビスタイプ 付属品ねじ:トラス小ネジM3x28 セット内容トラス小ネジ(M3×28mm) 寸法H(mm)23
1箱(30個)ほか
849 税込934
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法W(mm)- ねじ径M- 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック 寸法Lf(mm)- 材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
767 税込844
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 取付け寸法はA-1140-1と同一です。 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 質量(g)490 最大適合板厚(mm)9 表面仕上げヘアライン仕上 2002
1個
18,700 税込20,570
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)15 仕上サテン仕上 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック
1個
738 税込812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理ZDC/黒色 質量(g)51 垂直許容荷重(N[kgf])392[40] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理ZDC/Cr(サチライト) 質量(g)51 ねじ径M5 垂直許容荷重(N[kgf])392[40] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金 タイプ裏止めハンドル 種類取手・引手 仕上クロームめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MARUKI HARDWARE CORPORATION角型ハンドル
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具、機械設備などの取手として。 付属品トラス小ネジ(M4×28mm)×2本 トラスコ品番137-5691 材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン 幅(mm)12 厚さ(mm)6 全長(mm)81 HL 全高(mm)24 ねじ寸法M4 取付ピッチ(mm)75 ねじ深さ(mm)8
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ハンドルは握った時に回転せず、位置が固定しやすい角型天然木製。金屬部は状態に合せて、曲げて使用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは握った時に回転せず、位置が固定しやすい角型天然木製。金屬部は状態に合せて、曲げて使用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状四角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルは握った時に回転せず、位置が固定しやすい角型天然木製。金屬部は状態に合せて、曲げて使用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドル 213-0515型
アルミ合金製のデザインハンドルです。人間工学に基づいて設計した使い易いハンドルです。
用途工作機械、医療機器、食品関連機器 材質アルミ合金 仕上アルマイト仕上
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等 材質/処理SCS13/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸穴(軸穴径:24mm)加工品です。 指かけ付きリム形状です。
トラスコ品番133-0439 質量(g)2280 寸法B(Φmm)- 材質(ハンドル車)FC材 軸穴径(Φmm)24 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)200
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷


衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途各種バルブの回転作業や開閉作業に使用します。
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション角リム型ハンドル車 S
指かけ付きリム形状です。
種類朝顔 材質(ハンドル車)FC材、クロムメッキ 材質(握り)ポリアミド、ブラック
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

イマオコーポレーションTH-A 角型Tハンドル(アルミ製)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,104 税込3,414
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション角リム型ハンドル車(加工付)
軸穴・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。
トラスコ品番133-5108 材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック ボス径(Φmm)45 ハンドル径(Φmm)200
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

HIT(ヒット)1/2インチ角L型ハンドル
エコ商品
ハンドソケット用のL型ハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 全長(mm)250 質量(g)470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

イマオコーポレーション角リム型ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。
トラスコ品番132-3945 材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック ボス径(Φmm)35 ハンドル径(Φmm)125
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

イマオコーポレーション角リム型ハンドル車 NS・S・NBS・BS
指かけ付きリム形状です。 NS・NBSタイプには握り取付け用メネジがありません。 RoHS指令適合製品です。
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションNS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ツインスポーク
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーション角型Tハンドル TH-N TH40N-20
エコ商品
・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
A13 W13 L20 H30 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製 D40 S20 取付部オネジ MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷


種類朝顔 材質鋳鉄FC200 表面処理クロムメッキ スポーク数3
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類朝顔 材質鋳鉄FC200 表面処理黒色チヂミ焼付塗装 スポーク数3
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類朝顔 材質鋳鉄FC200 表面処理黒色チヂミ焼付塗装 スポーク数3
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類朝顔 材質鋳鉄FC200 表面処理クロムメッキ スポーク数3
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バッグマイスターウッドハンドル 角型
ベーシックなフォルムで、さまざまなデザインになじみます。 握りやすい厚みに仕上げました。 ナチュラルで温かみのある、天然木タイプ。
素材天然木
1セット(2本)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスケースハンドル(角型)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 黒色プラスチック枠付きです。 7角芯は鉄製です。
用途サッシ、点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4皿小ネジ×4本 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
欠品中