45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤインサートノズルPJ型
エコ商品
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,190 税込4,609
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマダDTX用回転補助治具
エコ商品
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です。 つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。 サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。 角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
用途測定サンプル回転を継続して測定 高さ(mm)245(最大サンプル/HT-STL、DT-STLシリーズ取付時)、236(最大サンプル/HT-ST、DT-TBシリーズ取付時) 質量(g)1181 タイプ標準型 最大トルク(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
32日以内出荷

向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ)
エコ商品
レバー操作で角度調整ができるヒンジです。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。レバーを押している間はロックが解除されます。レバーを引き上げるとロック解除状態が自己保持します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください トラスコ品番622-9949 材質ベース:鋼、カバー:PC 幅(mm)40 厚さ(mm)38 全長(mm)240 タイプレバータイプ 表面処理三価ホワイト鍍金 トルク(N・m)200 ねじ穴数16 穴径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ)
エコ商品
テグスワイヤーなどを通すことでワイヤー操作で角度調整ができるヒンジです。遠隔操作でロック、ロック解除が可能です。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください トラスコ品番622-8441 材質ベース:鋼、カバー:PC 幅(mm)40 厚さ(mm)32 全長(mm)240 タイプワイヤータイプ 表面処理三価ホワイト鍍金 トルク(N・m)200 ねじ穴数16 穴径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ)
エコ商品
ロック機能のないフリータイプのヒンジです。レバータイプ、ワイヤータイプとセットで使用することで操作性が向上します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください トラスコ品番622-9948 材質ベース:鋼、カバー:PC 幅(mm)40 厚さ(mm)27 全長(mm)240 タイプフリータイプ 表面処理三価ホワイト鍍金 ねじ穴数16 穴径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様底面マグネット付 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 材質アルミ(正面と裏面はプラスチック) 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.11MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。 90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。 表示は、「°」と「′」の切替が可能です。 +-方向切替機能付です。 任意の位置でゼロ設定が可能です。 液晶文字の上下回転切替機能付です。 電池を入れ替えても角度を記憶しています。 鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に 仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属) アズワン品番65-2725-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

中央精機ゴニオステージ 40×40
エコ商品
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 移動ガイドアリ溝 精度(回転中心)Φ0.1 材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 材質アルミ 仕様底面マグネット付 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.19MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤインサートノズルJJ型
エコ商品
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,690 税込2,959
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナベヤインサートノズルBE型
エコ商品
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズルの角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,190 税込3,509
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナベヤインサートノズルSB型
エコ商品
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ストッパーヒンジ
エコ商品
レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に 種類特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK(新潟精機)ベベルボックス
エコ商品
内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。 コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。 暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ベベルボックス
エコ商品
暗所に便利なバックライト付タイプです。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。底面マグネット付です。性能を保証する検査表付です。任意の位置での0設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に 付属品収納ケース 材質本体:ABS/ベース部:アルミ/磁石:ネオジム磁石 電源単4形乾電池x1(別売) 本体質量(g)70 最小読取値(°)0.1 角度の測定範囲(°)±180.0 マグネット3個 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×28 繰返し精度(°)0.1 読取精度±0.2°
1個ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
トラスコ品番561-2406 全長(mm)116.5 ボルト径(付属)M8×55 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)1.8 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大菱計器製作所平形スコヤ(1級焼入
エコ商品
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 直角の測定をするために使用します。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。
厚さt(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759,800 税込835,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 取付け方法フランジベース 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所平形スコヤ2級
エコ商品
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 直角の測定をするために使用します。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。
呼び寸法2000 質量(kg)24 厚さt(mm)12 高さH×長さL×幅W(mm)2000×1000×80 直角度(μm)±220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639,800 税込703,780
42日以内出荷

大菱計器製作所アイ形直角定規(2級
エコ商品
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直角定規(1級
エコ商品
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 等級1級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密Vブロック
エコ商品
精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。 クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。 MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
75,880 税込83,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)ステンレス製精密バイス
エコ商品
底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所円筒スコヤ
エコ商品
直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。 全サイズとも焼入品です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所精密円筒スコヤー
直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品
形状円筒型 種類円筒スコヤー
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所石製円筒スコヤ
エコ商品
材質は黒色斑れい岩を使用しています。 直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369,800 税込406,780
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所精密イケール
エコ商品
底面と立ち上がり面の精度が確保されています。 底面と立ち上がり面はキサゲ仕上げです。 底面と立ち上がり面にワーク取付用の長穴が設けてあります。 加工機に取り付けて加工用治具としてご使用ください。 200mm以上の製品には内側に支えが設けてあります
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
23日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビーエルオートテックロータリジョイント
エコ商品
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備。軽量・コンパクトな本体。エンドレス回転(定格50rpm)。回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部。縦回転式、横回転式による複数治具の軸部。その他、正逆か回転物の軸部 仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm ポート数【空気圧】2本 使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2) 接続【電気信号】固定側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、回転側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8) 定格回転速度(min-1[r.p.m])50 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V) 最高回転速度(min-1)100
1個
299,800 税込329,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)パンチデックス
エコ商品
異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。 スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。 Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。
仕様(任意角度)サインバー方式 高さ(mm)(センサー)75 シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32 目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字) 精度(mm)(成形)0.002 貫通穴径(Φmm)29 割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーエルオートテックロータリジョイント
エコ商品
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備。軽量・コンパクトな本体。エンドレス回転(定格50rpm)。アナログ信号接点6本~36本以外に省配線システム(デバイスネット、ユニワイヤ、CC-Link)に対応。CC-Link協会認定(PN-ZERO 2/C-4)。 回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部。縦回転式、横回転式による複数治具の軸部。その他、正逆か回転物の軸部 仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm 質量(kg)約3.0 ポート数【空気圧】2本 使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2) 接続【電気信号】<回転側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、<固定側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8) 定格回転速度(min-1[r.p.m])50 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V) 最高回転速度(min-1)100
1個
539,800 税込593,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)