モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒として
色クラフト色
窓枠なし
貼り合せ位置センター貼り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!
クラフト封筒
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
貼り合せ位置センター貼り
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
こんなお得な商品も!
クラフト封筒
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
汎用的でリーズナブルなクラフト封筒です。
用途書類の受け渡し、移送などの使用
色茶
紙質クラフト紙
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
こんなお得な商品も!
ホワイト封筒
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
窓枠なし
元祖パック入りクラフト封筒です。
使いやすさを追求し豊富なサイズを取り揃えております。
お得なボリュームパックです。用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。
エコマーク認定認定
坪量(g/m2)85
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
エコマーク認定番号17 112 275
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
坪量(g/m2)104.7
郵便番号欄なし
テープなし
窓枠なし
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラフト封筒です。
用途A4書類(297×210)の封入に。ヤマト運輸のネコポスの規定サイズ用に。
色茶
タイプ角A4(テープ付)
縦(mm)312
横(mm)228
こんなお得な商品も!
クラフト封筒
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
使用頻度の高いクラフト封筒のお買得100枚パックです。
再生紙配合、グリーン購入法適合商品。
貼り合せ位置センター貼り
グリーン購入法適合
窓枠なし
サイズ角20
材質古紙40%使用
寸法(mm)229×324
紙厚(g/m2)85
グリーン購入法適合
1袋(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16
光源LED
色温度(K)5500(ハロゲン:3000)
光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)
光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
グリーン購入法適合商品 プリンターで印刷しやすいサイド貼
用途B5そのまま
グリーン購入法適合
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
郵便は定型外料金になります。裏面センター貼り。
仕様郵便枠:なし、郵便定型:定型外
坪量(g/m2)85
郵便番号欄なし
薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16
光源LED
色温度(K)5500(ハロゲン:3000)
光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)
光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
モノタロウオリジナルのホワイト封筒です。
用途封筒として
色白
窓枠なし
坪量(g/m2)80
貼り合せ位置センター貼り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
定格電圧(V)12
口金その他
グリーン購入法適合商品 プリンターで印刷しやすいサイド貼
用途B5そのまま
グリーン購入法適合
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。
鉄などのマーキング作業に使用します。
用途石筆平角4本組
形状平角型
材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
1セット(4本)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビュッフェの演出にご使用いただけます。
材質鉄板黒塗装、陶器
寸法(mm)500×500
高さ(mm)325
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
形状角型
材質ネオプレンゴム
長さ(m)1
硬度20±5°
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。
シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
机や柱に貼りつけてケガを防止!専用両面テープ付き
セット内容本体×4
材質NBR
形状コーナー用
寸法(mm)30×50×10
色白
1セット
¥228
税込¥251
当日出荷
寸法l(mm)10
ソケット形状4角
角底のマチ付きだから、厚い書類も簡単封入。
材質古紙40%使用
サイズ角2 A4用
寸法(縦×横)(mm)337×255
坪量(g/m2)126
マチ(mm)35
貼り合せ位置センター貼り
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 吊長型 4段
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト
幅(mm)41.6
全長(mm)121.8
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)6.35
アズワン品番64-7750-75
材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
売り場に陳列しやすい角型オードブル容器。アーチ形状でボリューム感アップ!側面からも食品がよく見えるスッキリドーム蓋。
材質PSP
階数表示を掲示する表示板です。
用途階数表示標識
材質PP板
厚さ(mm)1
質量(g)280
縦(mm)600
横(mm)600
材質スチールボンデ鋼板
質量(kg)5.0
寸法H(mm)310
寸法L1(mm)1090
寸法t(mm)1
寸法F(mm)70
寸法L2(mm)480
寸法W(mm)500
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
穴角4角
RoHS指令(10物質対応)対応
階数表示を掲示する表示板です。
用途階数表示標識
材質PP板
厚さ(mm)1
質量(g)150
縦(mm)450
横(mm)450
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ