木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
こんなお得な商品も!

5角 ソケット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
用途BENZやボルボ等のATE-GIRINGBENDIX製のブレーキの取外し等に使用します。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
トラスコ品番794-3491
厚さ(mm)3.5
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥389
税込¥428
欠品中
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番853-2596
軸径(Φmm)3
全長(mm)115
質量(g)9
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)11.8
材質(軸)工業用特殊鋼材
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
当製品はゴムのように伸びるエラストマー素材(エスマー)をベースとした抗ウイルスフィルムです。
表面に付着したウイルス・細菌の増殖を抑えます。
30分で99.9%以上、60分で99.99%以上のウイルスが減少。
業界トップクラスの速さでウイルスを抑制します。
用途[ご家庭で]インターホン・ドアノブ・照明スイッチ・水回り・リモコン・家電製品など、[オフィスで]エレベーター・ドアノブ・OA機器・スイッチ・電話・自販機など
入数(枚)60(5シート)
マス目寸法(mm角)30
質量(g)168
寸法L(mm)50
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法H(mm)12
寸法D1(mm)24.6
寸法D2(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり
ラチェット機構あり
質量(g)168
寸法L(mm)50
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法H(mm)12
寸法D1(mm)24.6
寸法D2(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。
中栓・キャップ・注ぎ口(ジャバラノズル)付き。
角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)190
色グレー
高さ(mm)235
質量(g)370
奥行(mm)145
容量(L)5
口内径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5L)
¥639
税込¥703
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オプションパーツでフックが5ケ付きの角バーのセットです。
奥行(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドリバー(9.6V以上)
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角5/8”sq(15,9mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが14~26mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)14~26迄
差込角(sq.)5/8”(15.9mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
差込角5/8”sq(15,9mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが14~26mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)14~26迄
差込角(sq.)5/8”(15.9mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず
コントラスト比1000:1(標準)
最大解像度1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
年間消費電力量(kWh/年)34.4
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
差込角(mm[inch])15.9[5/8]
適合ピン・Oリング=1500A・B
差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ
寸法D2(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
微差圧伝送器は水平姿勢(傾斜角5°以内)で取付が必要な為、取付面が垂直な場合は本ブラケットを使用し水平になる様取付てください。
材質鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
23日以内出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。
安全ロープ取り付け穴付です。
(RM-14以上)
より狭く、奥まったスペースに強いです。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。
トラスコ品番396-4736
セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構あり
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
差込角(mm[inch])15.9[5/8]
適合ピン・Oリング=1500A・B
寸法L(mm)90
差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ
寸法H(mm)71
寸法D2(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サンプル保存・貯蔵容器
高さ(mm)フタ付/280
タイプ平角
使用温度範囲(℃)0~70
容量(L)5
目盛(mL)なし
口内径(Φmm)36.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5L)
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V)
質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)38.7
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズ27型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
対応VESA規格100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
軸径(Φmm)8[5/16]
全長(mm)32
寸法D(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)31.9
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【ビット】炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー
幅(mm)19
厚さ(mm)23
全長(mm)90
商品構成セット品
ビット軸対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です
ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました
RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。
最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ(コック)RC20A
タイプ平角
使用温度範囲(℃)0~70
容量(L)5
目盛(mL)なし
全高(mm)フタ付/280
口内径(Φmm)36.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)対応
胴寸(mm)259×122
1個(5L)
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
セット内容8,10,12,13,14
質量(g)180
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
どこから見ても色鮮やかで鮮明な画像の広視野角VAパネルを採用した21.5型液晶ディスプレイです。激しい動きの映像も滑らかに楽しめる最大リフレッシュレート100Hzです。D-sub、HDMI、DVI-D、Displayport端子を搭載し、様々な機器と接続可能です。また、パソコン作業による目の疲れを軽減する「ブルーライト軽減」「フリッカー軽減」機能を搭載。安心してお使いいただけるよう、製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内)としました。
仕様ステレオスピーカー(2W×2)、カラー調整、ブルーライト削減、フリッカー削減、HDR10対応、VESA(100×100)、セキュリティロックスロット、オーバードライブ[GTG]:8ms(OD1), 5ms(OD2)
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-subケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座
質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3
サイズ21.5型
消費電力(W)通常24、最大30、スリープ0.5、オフ0.3
電源本体内蔵AC100V50/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×358
入力信号アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)
コントラスト比4000:1(1000000:1)
最大解像度(表示)1920×1080(px)
視野角水平178°垂直178°
応答速度[GTG]14ms (typical)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル21.5型/LEDバックライト/最大表示面積:W478.656mm×H260.28mm、画素ピッチ:0.249mm×0.241mm
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数水平30 ~ 112.2 kHz・垂直48 ~ 100 Hz (VGA、DVIは最大60Hzまで)
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万色
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15pin)×1、HDMI×1、DVI-D×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニ
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66
接続方式端子台タイプ
材質(ケース)ABS
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下
材質(取付金具)鉄
耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材
材質紙フェノール樹脂
形状切板
色自然色
タイプ切板
規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合
耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)
JIS規格PL-PEM
比重1.31~1.35
規格(型)ANSI:XX
絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102
曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180
外観加熱後:異常なし(130℃、2h)
ロックウェル硬度Mスケール:110±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40
ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4
耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB)
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。ぴったりフィット:アスペクト比5:4のディスプレイに適合するデザイン。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比5対4
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種類テーパーワッシャー
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り
つぶれたボルトのネジ山の修正用
仕様直径25mm丸型ダイス用
トラスコ品番361-7432
適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
質量(g)100
タイプダイス用
適合ねじ径(M)(mm)2~10
作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。
加工長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理ダクロタイズド表面処理
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ