76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
料理や様々なシーンで使用できる、ガスボンベ不要の使い切りクッキングバーナーです。炎調整レバーがついておりますので、火力調整ができます。安全キャップ・安全ロック付き。コンパクトなサイズで置き場所にも困りません。
1個
499 税込549
翌々日出荷

新富士バーナー炙りマスター Pro
RoHS
軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。 スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。
火炎温度(℃)1500~1700 直径(Φmm)(火口)16 質量(g)130(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000) ガス消費量(g/h)(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

RZ-840 パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー 動画あり
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃)1000~1600 最高温度(℃)1600 付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番355-8762 質量(g)140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番376-9399 質量(g)130 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1400 発熱量(kcal/h)2200 燃焼時間(分)80 火炎形状スパイラル集中炎 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

新富士バーナー炙りマスター プチ
手軽に使える、小型料理バーナー。
用途点火、消火はワンアクション。用途に応じて炎温度、炎形状も調整できます。ガスは充てん式。カセットガスから充てん可能です。 仕様(発熱量)0.23kW 点火方式圧電着火方式 充填量(ガス)約7g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状強力集中炎/ソフト炎 トラスコ品番376-9411 質量(g)140(本体のみ) 最高温度(℃)1600℃ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アウトドアから料理・DIYまで、さまざまな用途で大活躍!!炭の火起こしに、炙り料理に、ホビー・手工芸や模型に 燃料は、カセットガス!仕事場や家庭での使用が可能です。 ワンタッチ自動点火。逆さにしても使用できます。※約2分間の、プレヒート(ウォームアップ)が必要です。
用途カセットバーナーとして 材質ステンレス・耐熱ABS グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×75×45
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

マルチミニガスバーナーは、万能ステンレスバーナー錆に強く長くアウトドアのパートナーにおすすめの万能なバーナーです。鏡面仕上げのステンレス製なので丈夫で長持ち、どんどん使って使用感が出てくるのも楽しめます。専用のスタンドがあるので安定感があります。収納バッグ付きで持ち運びに便利です。ステンレスパンや鍋もセットになっております。
用途キャンプに、お家での料理に。 セット内容ミニガスバーナー、スタンド、ステンレス鍋、ステンレスパン(フッ素加工)、ガス充填ノズル・スタンド、収納バッグ 寸法(mm)(収納バッグ)直径305×高さ205、(専用スタンド)土台:直径192、(鍋)内径175 質量(kg)2.7 プレート寸法(mm)内径160
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

SUGICO(スギコ)ハンドバーナー
低圧で強力です。軽量で、ゴムホースを取付けるのみで簡単に使用できます。三次空気まで取入れますので安定した、クリーンな炎を出します。
用途魚焼、豆腐焼、木炭の火付け、金属の焼入れ、鋳物の砂型焼、コテの焼、その他。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス器具や調理器具からの輻射熱や吹きこぼれを防ぎます。 ジュニアサイズのカセットコンロやカセットボンベタイプのシングルバーナーにも使えます。
仕様ソロ 材質表生地:アルミ蒸着シート、裏地:アラミド繊維 製品サイズ(mm)330×300
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番355-8754 質量(g)210(本体のみ) 最高温度(℃)1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1400~1600 火口径(mm)22 燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 対応寒冷地使用可 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ガス注入式 材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(グリップ)ラバー塗装 質量(g)211 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×103×40 火炎温度(℃)約1100
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 着火レバーをLOCKできる安全スイッチ付きです。 炎をキープできる点火継続モードに切替え可能です。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 関連資料(0.55MB)
1個
799 税込879
欠品中

仕様抗菌仕様、ねじ込み式、スタビライザー付き(安定台) 点火方式圧電 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。 トラスコ品番376-9372 質量(g)210 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1600 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80 火炎形状強力集中炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。◇PSLPGマーク表示品
仕様最大発熱量(ワタニカセットガス使用時):約1.9(約1,620Kcal/h) 材質本体:ナイロン バーナー火口:ステンレス 点火レバー:ナイロン+ガラス繊維 ロックつまみ:ABS樹脂 質量(g)201 幅(cm)3.9 火炎温度(℃)最大:約1400 高さ(cm)9.8 奥行き(cm)16
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。
材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス 寸法(mm)169×42×93 質量(g)約175 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)最大約1400 燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53 発熱量(W)最大1900 着脱方式容器:押込半回転方式
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

最大火力1,300℃。炭の火起こしかお菓子作りや炙り料理など幅広くお使い頂けます。
材質本体 ポリプロピレン、AS・ABS樹脂 寸法(mm)10.2×5.3×18
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

カセットコンロ用ボンベ
用途ボンベ カセットガス 防災 ガス缶 アウトドア 卓上ガスコンロ カセットコンロ セット内容1パック(3本)×16 質量(g)250 主成分LPG(液化ブタンガス)
1セット(16パック)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応 材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り 板厚(mm)1
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EA928AG-701用。調理器具、コンロバーナー等のしつこい汚れのクリーニングに。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。
材質シリカ(#400) 直径(Φmm)63.5
1セット(3枚)
1,910 税込2,101
翌日出荷

ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。 中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。 小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。 業界きっての強火力。 大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。 バーナーヘッドに鍛造品を使用。 さびにくく、耐久性が一段とアップ。 五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
仕様リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1 材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×420×192
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×192
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。鍋やフライパンの表面の汚れを取り除く。フック&ループシステムでアクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。
用途調理器具、コンロバーナー、五徳、オーブンプレートのクリーニングに
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9.30kWの強火力2重バーナーを使用。中華料理や炒め物などを味よく一気に調理。 小型バーナーは普通の煮炊きからトロ火料理まで効率よく使用できます。 バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段とアップ。バーナーヘッドが簡単に取り外せ、清掃も楽々。 五徳、シル受けの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。 機種が豊富なので、用途に応じて自由に選べます。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×192
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型 式 M-222Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 18.6(1.33) 都市ガス(kcal/h)18.6(16、000)ガス接続口(mm) LPG 15A 13A 15Aバーナー数 大2。安全の為、取り付けは、専門業者にご依頼ください。大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段 とアップ。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×192
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
材質本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂 寸法(mm)286×196×122 質量(kg)1.6 安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000] 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)岩谷カセットガス使用時:約66
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

キャンプなど野外調理、ダッチオーブン、飯ごう炊飯に活躍。 シングルバーナースタンド。シンプルでスチール製のしっかりとした作り。 折りたためてコンパクトに持ち運びできる。
用途キャンプ、釣り、アウトドアでの野外調理に。BBQ バーベキュー、飯ごう炊飯に。 材質金属(スチール) 質量(kg)0.5 シルバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×175×125 収納時寸法(mm)幅160×奥行160×高さ30
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

プロユースに耐える煮込鍋。 厚板だからハイカロリーバーナーからハロゲン・電磁調理器など熱源を選びません。 ツマミにおたま・箸がおけます。
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加 板厚(mm)1
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

清掃性もアップした「シールドトップ」 今までにない新形状「すっきりクリーンゴトク」 Siセンサー。すべてのバーナーに「調理油過熱防止装置」「消し忘れ消火機能」などを搭載。
材質(トッププレート)ホーロートップ 質量(kg)3.5 ナチュラルホワイト 接続乾電池単2×2個 機能フラットトッププレート、Siセンサーコンロ、調理油過熱防止装置(全口)、立ち消え安全装置、コンロ消し忘れタイマー120分、こげつき消火機能、自動保持点火 ガス消費量(kW[kcaL/h])(強火力)全点火2.65/2.60 ロック機構(チャイルドロック)押し回し点火 トッププレート(mm)320
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×193×122 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×252×135 質量(kg)本体:約1.6、ケース付:約2.5 発熱量(kW[kcal/h])最大2.3[2000] 連続燃焼時間(分)約102 点火方式圧電点火方式 安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置 着脱方式マグネット方式 使用ガスイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア 付属品専用キャリングケース ブラック
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

エムテートリマツALEプロ&煮込鍋 新つまみ付
プロユースに耐える煮込鍋。 厚板だからハイカロリーバーナーからハロゲン・電磁調理器など熱源を選びません。 取手はアルミの無垢で耐久力はバツグン。 ツマミにおたま・箸がおけます。
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加 板厚(mm)1
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カバーレスバーナーキャップを採用。すっきりした印象と調理性能がポイント。無水片面焼 温度調節機能なし ホーロートッププレート
幅(cm)(トッププレート)60 材質(トッププレート)ホーロートッププレート (トッププレート)グレーホーロートップ、(ゴトク)スノーブラックホーローゴトク、(フェイス)ブラックフェイス 付属品なし 電源乾電池(単1・1.5V×2個) 口数3口 仕様ダブル高火力&ダブルトロ火 関連資料納入仕様図(0.31MB)
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバーレスバーナーキャップを採用。すっきりした印象と調理性能がポイント。無水片面焼 ホーロートッププレート
幅(cm)(トッププレート)60 材質(トッププレート)ホーロートッププレート (トッププレート)グレーホーロートップ、(ゴトク)スノーブラックホーローゴトク、(フェイス)ブラックフェイス 付属品なし 電源乾電池(単1・1.5V×2個) 口数3口 仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、温度調節機能(右)、炊飯機能:ごはん&おかゆ(左)モード 関連資料納入仕様図(0.32MB)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱可能なスタンドで、スタンド型とテーブル置きの2通り使用可能です。 テーブル直置き可能です。 2口のカセットボンベ式バーナーを採用しています。 カセットコンロと同様の安全装置を採用しています。 底面がフラットなので、テーブルでの調理が可能です。 アウトドアだけでなく室内でも大型コンロとして使用できます。 水皿を深くし、屋外の風の影響を受けにくくした独自の構造です。 スタンドにはタイヤ付きなので持ち運びも簡単です。
用途屋外での使用に。災害時に。 付属品専用グリルプレート×2枚 トラスコ品番369-8313 材質本体:鋼板、ホーロ用鋼板 幅(mm)816 高さ(mm)1072 奥行(mm)519 使用燃料イワタニカセットガス(別売) 発熱量(kW/h)最大:3.3kW×2
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

カバーレスバーナーキャップを採用。すっきりした印象と調理性能がポイント。無水両面焼 サイドモールレス仕様 ホーロートッププレート
幅(cm)(トッププレート)60 材質(トッププレート)ホーロートッププレート (トッププレート)グレーホーロートップ、(ゴトク)スノーブラックホーローゴトク、(フェイス)ブラックフェイス 付属品なし 電源乾電池(単1・1.5V×2個) 口数3口 仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、ダブル温度調節機能、炊飯機能:ごはん&おかゆモード 関連資料納入仕様図(0.32MB)
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースキャンプがコンセプトのツーバーナーです。軽量とスリムを実現した唯一無二の北欧デザインです。ロースタイルキャンプ、デイキャンプにも便利に使用できます。最大火力3500kcal/hの出力を発揮するバーナーを2つ持ち、様々なサイズのクッカー、フライパンを使用できるので、シンプルな料理から本格的なメニューまで幅広く対応します。後片付けも簡単に行えます。付属のウッドボードはテーブルの鍋敷きやサービングボードとして使用できます。
付属品ウッドボード トラスコ品番563-9856 材質ボディ、バーナー:スチール、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:ステンレス、ウッドボード:オーク材 幅(mm)430 ブラック 高さ(mm)250
1台
22,980 税込25,278
当日出荷