塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄
耐荷重(N)4903.3(参考値)
表面処理三価クロメートメッキ
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥239
税込¥263
欠品中
ボルト先端にマイナスの溝、底部には六角穴があり、取り付けや調節に、マイナスドライバーや六角棒スパナを使用して回すこともできます。
用途工作機械、自動販売機用
材質/仕上鋼/黒亜鉛めっき
樹脂製のベースに調節ネジをインサートしたグライドです。
ねじ寸法TW5/16
仕様板ナット付
高さH(mm)11
取付高H(mm)11
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。理化学、医療関係など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼
材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面処理サテン仕上(底部は素地)
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)
材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)
ねじ径W3/8”
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
取付穴径直径4mm
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
寸法C(mm)70
寸法D(mm)80
寸法H(mm)12
寸法H1(mm)3
寸法H2(mm)1.3
寸法K1(mm)27
寸法K2(mm)26
寸法sw1(mm)17
ねじ規格並目
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット)
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼
表面処理サテン仕上
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)
材質(底部)エラストマー(黒色)
こんなお得な商品も!

L字金具 ステンレス製
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.0
穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
材質鉄
種別樹脂無しアジャスター
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付けます。
床面との段差調整を可能に出来ます。
取り付けはソケットレンチ・プラスドライバーどちらでも可能です。
幅(mm)(調節)50
材質/仕上鉄/三価クロメート
モンキーレンチの機能とプライヤーの使い勝手の良さを融合!狭いスペースにも簡単にアクセス可能(狭いスペースでのアゴの開き幅調節が従来のモンキーレンチより簡単に出来ます。)また、人間工学に基づいたハンドルにより快適さとコントロール性が向上。インチサイズとミリサイズのスパナの機能をカバー!。刃の無いフラットな掴み面を採用する事で対象物への傷や破損を防ぎます。化粧ナット等、傷つけたくない物を掴むのに最適。ラチェット機構でより早く、より簡単にボルトナットを回すことが可能。クイックアジャスト機構を採用。ボタンを押してスライドするだけで開口。閉口時はボタン操作なしで調節可能。開きの微調整が可能な為あらゆるサイズに適合します。
用途ボルト、ナットの緩締作業
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
仕様シングルエンド型
種類チェーンボルト・ターンバックル
取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。
アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。
予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。
確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン
使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
種類チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC33~39
仕様ダブルエンド型
樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質SUS304
耐荷重N(kgf)5883(600)
材質(カバー)TPU
寸法D(mm)80
寸法h(mm)22.5
材質ステンレス
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
耐荷重(N)5884(参考値)
調節ボルトで長さが調節可能
用途自転車用スタンド
材質アルミ合金
対応インチサイズ14~18
1本
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質鉄
表面処理三価クロメート
こんなお得な商品も!

メッシュラック 間口600mm
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品アジャスター
奥行(mm)360
間口(mm)660
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
こんなお得な商品も!

メッシュラック 間口910mm
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。
付属品アジャスター
材質固定部品:ABS樹脂
幅(mm)910
奥行(mm)460
間口(mm)910
耐荷重(kg)全体500、棚板1枚あたり250
キャスターなし
表面処理棚板・ポール:クロムメッキ
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。
自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。
各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。
種類過負荷保護機器
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。
付属品キャスター
材質キャスター/ナイロン樹脂
耐荷重(kg/段)16
耐荷重(kg)全体/40、棚板1枚当たり/16
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)12.7
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)107
高さ(mm)133
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)905
奥行(mm)65
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)48
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
材質(レンズ)アクリル
防水仕様IP67
LED使用数(個)16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

メッシュラック エコノミー キャスター付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径19mm】メタルラックのコンパクトサイズ、メタルミニのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルラックのコンパクトサイズ メタルミニのセットです。 奥行35cmの省スペースタイプ。
付属品キャスター
材質固定部品:ABS樹脂
幅(mm)550
色シルバー
奥行(mm)350
間口(mm)550
耐荷重(kg/段)75
耐荷重(kg)静止時:全体150、棚板1枚あたり75、移動時:全体100
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン樹脂
表面処理棚板・ポール:クロムメッキ
最大積載量(kg)150
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
ポール径(Φmm)19
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
【奥行61cm】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 大型のAV機器や家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。 付属品/アジャスター「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品アジャスター
材質固定部品:ABS樹脂
奥行(mm)610
キャスターなし
表面処理棚板・ポール:クロムメッキ
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
こんなお得な商品も!

メッシュラック 間口1200mm
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重125kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。
付属品アジャスター
材質固定部品:ABS樹脂
幅(mm)1200
奥行(mm)460
間口(mm)1200
耐荷重(kg/段)125
キャスターなし
表面処理棚板・ポール:クロムメッキ
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)40・50・60
材質ポリプロピレン
幅(mm)600
奥行(mm)150
トラスコ品番413-0898
色グレー
質量(g)840
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
再生紙使用マーク適合
迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。
アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。
セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。
設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(ピン)ステンレス(SUS302)
材質(バネ)ステンレス(SUS302)
表面仕上げ生地
材質(ツメ)焼結合金
使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。
ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。
従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。
ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)
全長(mm)1330
爪数13
材質(グリップ)エラストマー樹脂
先端形状先が小判型で絡まない
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
最大幅(mm)420
材質(金具)ステンレス鋼
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
微妙な高さ調節が可能な、床保護用のアジャストボルトです。
材質柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
アズワン品番64-3502-84
1個
¥239
税込¥263
9日以内出荷
同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。従来型と比較して脚の形状が平たくなっており、パネルの横に他の家具を隣接して設置しやすいことが特徴です。他の家具を隣接できる従来型と比較して脚の形状が平らなため、パネル横に他の家具を隣接して設置することが可能となります。パネル1枚に4個必要安定脚は、パーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。パネル1枚の場合、4個必要となります。フラットなデザイン脚部の高さを抑えたフラットなデザインは、周囲への圧迫感が少なく、歩行の邪魔になりにくい形状です。フラットタイプの取付方法について組み立て時にボルトの強さを調節することで、安定脚の角度をご調整いただけます。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)0.73
タイプ組立:有り(組立式) 安定脚は、ローパーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。設置するパネルの枚数・レイアウトに応じて、必要なオプションパーツの数量は異なります(オプションパーツの選び方)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×38×180(板厚:8)
【幅150cm×奥行46cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 収納力に優れており、店舗用の什器としてもご使用いただけます。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途 店舗用の什器や、オフィスや倉庫でのご使用に最適です。
付属品アジャスター
色シルバー
奥行(mm)460
間口(mm)1500
耐荷重(kg/段)100
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約100
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
有効間口(mm)1450
棚板調整ピッチ(mm)25
【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重60kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R)シリーズ メタルシェルフのセットです。 工具類の収納に最適です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。
付属品アジャスター
奥行(mm)460
間口(mm)910
耐荷重(kg/段)60
耐荷重(kg)60(棚板1枚当たり)
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。
工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。
バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。
見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
穴あけ深さ(mm)~30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ