主な適合純正品番3KJ-24500-01
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
レース仕様、またはBIGキャブ等を装着の際、ノーマルコック流量不足に対応する口径タイプです。
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ガソリンホースに直接割り込ませるインラインタイプです。ミニバイク、小排気量向きです。ON/OFF切り替えのみです。
材質黄銅
取付ねじM6×1.0
4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
仕様バルブ4mmバーブ式
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ON/OFF/RESの3WAYタイプ。ホース内径:Φ6。※3WAYタイプ(39253)のRESを使用しない場合はふさいでください。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
KAWASAKI 75年式までのZ1/Z2の純正コックをオーバーホールする為のOリングをひとまとめにしたオールインワンセット。気になる燃料漏れと、コックレバーのガタツキを一発解消できます
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
モンキーに左振りのキャブレターを装着した場合にフューエルコックのチューブ差込み口が下方に向いている場合等、キャブレターと接触するのを避ける為のパーツです。
リザーブ付き
ねじピッチM14-1.0
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
代表車種ZX400-K3
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
主な適合純正品番15A-24500-03
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シングルアクションのガソリン用コック。レバーを直角方向に向けると流れが止まります。フューエルラインの中間や継ぎ手に利用。
寸法(mm)50×27×40
関連キーワード