昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メーカーホンダ
備考7X16XT1.6
部品名称ザガネ
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.51MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.34MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1.56MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.01MB)
図解NoMHL280V アシマワリカンケイ部品_No.73、MHL351A 油圧関係部品_No.40、MFH-P261 操作関係部品_No.91、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.66、FSK100M 操作関係部品 ザガネ_No.118、MFH-G252-1 操作関係部品_No.28、MHL351 油圧関係部品_No.40、MHL351A 油圧関係部品_No.64、MDC-70 テンション部品_No.6、MFH-G3530H 操作関係部品_No.115、MHL350 油圧関係部品_No.64、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.91、MFH-G354 操作関係部品_No.99、MFH-G353 操作関係部品_No.99、MHL250 1996年 操作関係部品_No.59、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.20、MFH-G252-1 操作関係部品_No.36、MFH-G253 カバー関係部品_No.70、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.39、MFH-G252-1 操作関係部品_No.47など
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
用途コンピューター・OA機器・医療機器・自動販売機等。
材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPHC、(4)EPDM、(5)SWCH
質量(g)410
垂直許容荷重kN(kgf)4.91(500)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。
主な適合車種1400GTR(08-09)・ZEP1100/RS(92-06)・ZX12R(02-07)・ZZR1400(06-11)・ZRX1200R/S/(01-08)/DAEG(09-12)・ZRX1100R/S/2(97-00)・ZZR1200(02-05)・ZZR1100(90-01・C/D)・GPZ1100(95-99)・Z1000(07-08)・GPZ900R(84-03)・ZX9R(94-03)・ZR-7/S(99-06・B/C)・ZEP750(91-06)・ZZR600(93-01・K/N)・ZZR400(90-06)・GPZ400R(85-89・N)・ZEPχ(96-08)・ZEP400(89-95)・ZRX400(94-08)・バリオス1/2(-06)・ZZR250(90-07)・Ninja250(08-09)・ER-6n(10)・Ninja400R(11年・EX400C)・Ninja400(14-)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
メーカーダイハツ
主な適合純正品番90042-13007
材質鉄(メッキ)
全長(mm)11.6
主な使用車種タント (ダイハツ車の軽自動車全般)
外径(mm)10
内径(mm)4
1袋(10個)
¥869
税込¥956
当日出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
用途ロア・サスペンションアームまたはナックルアームとスタビライザーをつなぐもの。車体が遠心力で揺れる、または旋回時や凹凸路面走行で車体が上下に左右交互に揺れる運動を抑える役目。
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途取り付けボルト・ナット付き
互換性ゴムパット ラバーパット
足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
用途サスペンションアームとステアリングナックルをつなぐもので、操向装置の一部としての役目も果たしている。
足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
用途ステアリングギアボックスからナックルアームまでをつなぐもので、操舵力を伝える。
作業時間を大幅短縮。ジョイントを分解せずに作業できます。補強が付いて耐久性もup。
セット内容ブーツ1個・グリース1本・バンド大小各1個
足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
用途車体とステアリングナックルをつなぐもの。ボールジョイント部を一体型として持つものがある。
施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。
新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。
シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。
積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。
下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。
耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.48L
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。
新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。
シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。
積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。
下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。
耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。
ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
分割型樹脂製ブーツ
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。
材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。
ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
環境負荷の少ない水性タイプ。
クリヤー(透明)タイプで新車の足回りやアルミの足廻り部品に最適。
防錆性が高く、シャーシーの美感を保ちます。
黒色塗料を含まないため、床等、工場内を汚すことなく作業が可能です。
有機溶剤中毒予防規則適応外で、悪臭が少ないため、作業者への負担が軽減されます。
タイプ水性速乾
乾燥時間(分)15~20(25℃)
膜厚(μm)19(3回重ね塗り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.189L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥869
税込¥956
翌々日出荷
超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。高耐久ボイラー搭載です。
用途油圧ブレーカの洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。部品製造工場の機械設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。パワースイングジャッキの洗浄に。ゴムマットの洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。
付属品噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980)
幅(mm)718
質量(kg)350
高さ(mm)990
奥行(mm)1152
電流(A)45(絶縁:F種)
電源(V)動力回路 200/操作回路 200
起動形式直入れ
電源コード(m)10
吐出圧力(MPa)32
吐出水量(L/min)15
出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)
R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
部品名称ユウドウリンジク
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.14MB)
図解NoMHL250 1996年 足回り関係部品_No.26、MHL350 足回り関係部品_No.39、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.15、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.34、MHL351A 足回り関係部品_No.39、MHL351 足回り関係部品_No.39
1個
¥6,286
税込¥6,915
7日以内出荷
部品名称ボウジンカラー
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.56MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.14MB)
図解NoMHL250 1996年 足回り関係部品_No.44、MHL351 足回り関係部品_No.50、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.9、MFH-P262 ソウコウブ部品_No.51、MFH-P261 足回り関係部品_No.54、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.7、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.10、MHL351A 足回り関係部品_No.50、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.55、MHL350 足回り関係部品_No.50、MFH-G353 足回り関係部品_No.9、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.9、MFH-G253 足回り関係部品_No.9、MFH-G354 足回り関係部品_No.9
1個
¥1,246
税込¥1,371
7日以内出荷
規格M102ゴウ
部品名称バネザガネ
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.6MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.31MB) 展開図50(0.7MB)
図解NoBSA-420JDESG G-3 ナックル組立 左前部品_No.28、MHL350 足回り関係部品_No.23、SSA-α601 ボンネット部品_No.12、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.37、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.10、MP8010E 本体,付属品部品 バネザガネ_No.13、SSA-F615 フロントパネル部品_No.7、SSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.7、SSA-S602DXVT メインミッション取付部品_No.6、MS413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.15、SSA-α1001S ソウサパネル部品_No.12、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.18、BSM-820L-D 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-1300L-2 ギヤケース部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.54、SSA-α1003MA 送風機部品_No.27、BSA-411SG G-3 トランスミッション 4部品_No.4など
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ