ジャッキアップの必需品。
2重ロックピン付。
高さ9段階調整可能。
約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に
能力(t)3(1セット)
質量(kg)6.4(1セット)
公差(高さ)±3%
最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)
最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)
取扱説明書(4.3MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用
適合(車輌)2t以下
質量(kg)約1.6(1台)
能力(t)2(2台使用時)
最高位(mm)348
最低位(mm)292
寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
こんなお得な商品も!
ジャッキスタンド 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)(最大)3.0
仕様5段調整
質量(kg)2.2
最高位(mm)410
最低位(mm)260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
ジャッキスタンド 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
サドルの高さを160mmから240mmまで3段階に調整することができます。
2脚入
別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、
パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、ローダウン車に対応
質量(kg)1.3(一脚)
色オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×206×168
最高位(mm)240
最低位(mm)160
保証期間1年
最大荷重(t)2(2脚使用時)
サドルの高さ(mm)160~240
1セット(2脚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
こんなお得な商品も!
ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。
2脚入
別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、
パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
PL保険加入済(保証期間1年)
本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用
質量(kg)2.8(一脚)
色オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×305
最高位(mm)490
最低位(mm)295
保証期間1年
最大荷重(t)3(2脚使用時)
サドルの高さ(mm)295~490
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
付属品受ゴム・足ゴム付
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)2
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140
最高位(mm)375
最低位(mm)135
使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質SUS304
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
クッション性のある養生マット。
幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。
※洗濯はできません。
用途床養生、運送時養生
厚さ(mm)約5
材質ポリエステル
色(表)ネイビー、(裏)ネイビー
RoHS指令(10物質対応)対応
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等
ストローク(mm)ハンドル:420
質量(kg)35
最高位(mm)500
最低位(mm)80
ハンドル長さ(mm)980
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220
最大荷重(t)3
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに
質量(kg)43.5
ハンドル長さ(mm)980
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205
最大荷重(t)1.5
揚幅(mm)70~610
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) 5000TL カーリフト。最大持上げ能力2,268kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途QuickJack 5000TLは、最大昇降高が 616mmで車両下部での作業がしやすく、最大持上げ能力が約2,268kg。設置も操作も簡単で素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。
幅(cm)リフトポイント幅:152.4
最大積載量(kg)車両:2268
最高位(mm)616
寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3箱)
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)3
寸法(mm)Φ118(サドル)
質量(kg)45
ハンドル径(Φmm)34
最高位(mm)547
最低位(mm)102
ハンドル長さ(mm)990
使用作動油ISO VG10 220mL
揚幅(mm)445
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥33,880
税込¥37,268
当日出荷
薄型・溝広タイプで、サイドステップのジャッキポイントに適合させるアダプタ。ジャッキポイントの曲がり、滑りを防止。
高さ(mm)(アダプタ部)37
寸法(Φ×mm)60×54
溝幅(mm)13
質量(g)465
付属品スナップピン
材質ポリアミド
溝深さ(mm)22
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種別2バルブ方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×175×55
安全弁(自動復帰式異常圧力/PAT.PEND)1.5MPa以上
危険物の類別非危険物
低圧連成計(MPa)1.2
高圧連成計(MPa)3.5
色(つまみ部)(低圧バルブ)黄、(高圧バルブ)赤
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) 7000TL カーリフト。最大持上げ能力3,175kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途持ち運びできるポータブルカージャッキシステムです。最大持上げ能力 3,175kg。設置からリフトアップまで簡単操作で、素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。
幅(cm)リフトポイント幅:152.4
最高高さ(mm)622
寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)車両:3175
1セット(3箱)
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
低床フロアージャッキ 2t
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8
最高位(mm)370
最低位(mm)85
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2
揚幅(mm)285
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)240
全長(mm)580
質量(kg)16.4
高さ(mm)145
使用温度範囲(℃)-20~45
最高位(mm)380
最低位(mm)142
ハンドル長さ(mm)525
使用作動油ISO VG15
サイズ(Φmm)50
オイル量(mL)約130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に
最大荷重(t)3
寸法(mm)(サドル)98
質量(kg)43
ハンドル径(Φmm)32
最高位(mm)508
最低位(mm)103
ハンドル長さ(mm)1250
使用作動油ISO VG15
使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃
揚幅(mm)405
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162
取扱説明書(3.3MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.091
タック(ボールNo.)15
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄
材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:黒
質量(g)約150(本体)
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径:15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135
適合用途洗車
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。
伸度(%)5
テープ厚さ(mm)0.09
タック(ボールNo.)25
耐熱温度(℃)60(30分)
引張強度(N/10mm)40.4
巻戻し力(N/18mm)1.62
馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい!
ホースにつなげる通水タイプ。
安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄
幅(mm)90
全長(mm)420
色柄:黒・ブラシ:黒
質量(g)約160
種類柄付きタイプ
毛丈(mm)55
材質(柄部)PP
材質(毛)馬毛
適合ホース内径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)58×110
適合用途洗車
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
ハイブリッド車 R134a用マニホールドゲージ
電動コンプレッサー
POEオイル専用
用途ホース
危険物の類別非危険物
関連資料(0.26MB)
取扱説明書(3.25MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
キズをつけにくくしなやか。【やわらかめ】キズつけにくくしなやか。ホース(内径15mm)を接続して通水できます!
またはブラシ部分に水をかけながらの使用もOK!
用途ホイルに最適 。車やバイクのボディ・アルミホイル・メッキホイルの洗浄用
種類柄付きタイプ
寸法(mm)約125×410×100
質量(g)約174
材質(柄部)ポリエチレン
材質(毛)馬毛 約40%・PP 約60%
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
コーティング施工車の普段のお手入れに最適です。水拭き、乾拭き、コーティング剤の塗り込み・仕上げ拭きにとマルチに使用できます。
用途水洗い洗車に。水滴拭き取りに。
材質素材:ポリアミド
質量(g)50
シートサイズ(mm)460×330
危険物の類別非危険物
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
床を這うコードを配膳車から追放します。
電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5
電線仕様-種別2PNCT
質量(kg)5.2
定格電圧(V)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137
電線太さ(mm2)2
巻取形式自動巻き
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
反射印刷
文字内容防犯 パトロール中
取付方式マグネット式
材質ゴムマグネット
トラスコ品番742-0854
質量(g)390
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×480×0.8
1枚
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
少し大きめの前用メッシュバスケット
材質鉄(PVCコーティング)、鉄(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)365
色ブラック
高さ(mm)290
質量(g)1030
奥行(mm)250
底部寸法(幅×奥行)(mm)310×195
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。
用途現場配置図への表示に。
トラスコ品番106-4894
材質ゴムマグネット
寸法(mm)88×137
取付マグネット
摘要301-13A用専用マグネット
質量(g)4
表示内容ユニック車
1枚
¥349
税込¥384
翌々日出荷
鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。
用途現場配置図への表示に。
トラスコ品番105-8486
材質ゴムマグネット
寸法(mm)88×137
取付マグネット
摘要301-13A用専用マグネット
質量(g)10
表示内容ユニック車
1枚
¥499
税込¥549
翌々日出荷
甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径4.5Φ
適合扉質量(kg)50
調整範囲(mm)E寸法5~12
仕様調整付・ベアリング入
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エスコ品番EA986RJ-13
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
病院配膳車専用自動巻コードリールです。
給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。
床をはうコードを追放しています。
質量(kg)4
トラスコ品番820-2460
電圧(V)200
電線仕様2PNCT2.mm2×4C
巻取形式自動巻き
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
バッケットライナー内の滑り止めなどに効果があります。
用途バケットライナー内に敷く用に
材質SBR/NR
1セット(2個)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
1枚
¥799
税込¥879
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ