35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MH3939 デントマジック 武蔵ホルト 動画あり
パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。
材質プラスチック、アルミ 質量(g)520 吸着面寸法(Φmm)45 最大吸着能力(kg)約9kg/mm2(気温23℃)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約60(1個当たり) 吸着面寸法(Φmm)約52 最大吸着能力(kg)2(1個当たり) 材質(吸盤)天然ゴム
1セット(2個)
879 税込967
当日出荷

サクションバキュームカップ モノタロウ 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ モノタロウ 動画あり
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。 セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個 全長(mm)750 質量(kg)1.2(本体のみ) 危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

車のボディのヘコミを優れた吸着効果で引っ張り上げます。大きなヘコミ補修作業に最適です。最大吸着力は45kgです。※引き出せないヘコミの大きさ、場所、状態がありますのでご注意ください。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×130×110 吸着面寸法(Φmm)115 最大吸着能力(kg)45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。 外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。
用途テールランプ等の着脱に 材質樹脂 質量(g)132 タイプガンタイプ 寸法(Φmm)70 最大吸着能力(kg)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)270 耐荷重(kg)約20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×100
1個
739 税込813
当日出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
3,388 税込3,727
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライドハンマー モノタロウ 動画あり
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm)460 質量(kg)1.5 ハンドル寸法(mm)114 危険物の類別非危険物 先端径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
セット内容アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000 種別厚付けパテ 耐熱温度(℃)170 適合材鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート 硬化時間(分)約15(20℃) 研磨可能時間(分)15 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率2:1
1セット
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドハンマーセット モノタロウ 動画あり
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法5/8×18UNF 適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm)570(スライドバー) 質量(kg)2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅) ストローク長(mm)425
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
1,850 税込2,035
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。 スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。 車体の板金、下作業用です。
トラスコ品番853-5934 寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119 質量(kg)3 シャフト長さ(mm)520 危険物の類別非危険物
1セット
75,980 税込83,578
翌々日出荷

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g)470 材質(ゴム)NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

厚づけパテチューブタイプ SOFT99 動画あり
大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
セット内容パテ150g、硬化剤7g 種別厚付けパテ タイプチューブタイプ/ポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量150g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)60 耐荷重(kg)約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×57×57
1セット(2個)
649 税込714
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズをつけずにしっかり吸着します。取っ手のない棚や物の移動、車のへこみ直しに最適です。
用途取っ手のない棚や物の移動、運搬に。車のへこみ直しに トラスコ品番838-8281 寸法(mm)【吸着面】118 最大吸着能力(kg)20 ハンドル幅(mm)85
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。 セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き 危険物の類別非危険物
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

キズをつけずにしっかり吸着します。フレキシブルハンドルで吸着効果抜群です。
用途取っ手のない棚や物の移動、運搬に。車のへこみ直しに トラスコ品番838-8283 寸法(mm)吸着面:118 ハンドル幅(mm)100 最大耐荷重(kg)約50 吸着力(kg)最大:50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ワンタッチで強力吸着
用途ガラスや鉄板の運搬や車のへこみ直しに サイズ【大】 約120×100×100mm 【小】 約60×65×60mm 質量(g)【大】 160 【小】 約35 同梱部品バキュームリフター(大1個、小1個)
1セット(2個)
1,698 税込1,868
欠品中

スピードUVライトジェルセット ハウスボックス 動画あり
・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。 ・紫外線硬化型の超速乾です。 ・コンパクトで持ち運びが簡単です。 ・通常のUVライトでも硬化できます。 ・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。 ・ジェルは安心の日本製です。 【石材・金属用】 石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイルなどにご使用いただけます。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア 【木材用】 フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。 付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア、ウッド 【プラスチック用】 スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。 カラー:ホワイト 【ホイール用】 車のホイールの削れやへこみの補修に。上から塗装することで、よりきれいに仕上がります。 カラー:クリア
用途割れ、ヒビ、カケの補修 セット内容充填剤(ジェル)7g、UVライト1本、透明フィルム、白ヘラ1本、単4アルカリ電池3本 材質アクリル系合成樹脂 容量(g)(ジェル)7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量7mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

世界の銘木を厳選した0.5mm単板が、木目の自然な風合いを表現。ウォールナットやオークをはじめ、厳選した世界を代表する銘木の単板を使用した1×6尺フロアー。銘木の豊かな質感を存分にお楽しみいただけます。
用途一般住宅用洋風床材 厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 シリーズ銘木フローリング 適合規格4VOC 工法捨て貼り工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(6枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界の銘木を厳選した0.5mm単板が、木目の自然な風合いを表現。ウォールナットやオークをはじめ、厳選した世界を代表する銘木の単板を使用した1×6尺フロアー。銘木の豊かな質感を存分にお楽しみいただけます。
用途一般住宅用洋風床材 厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 シリーズ銘木フローリング 適合規格4VOC 工法捨て貼り工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(6枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木目の織りなす繊細な風合い、時の積み重なりを感じる上質感。 あたたかみがありながら、洗練された空間をデザインするラスティック フェイス。 「アカシア」「ウォールナット」「ブラックチェリー」「エルム」「セン」の5つのデザインに、1本溝、2本溝タイプをご用意。 インテリアの主役として、多種多様なニーズにお応えしていきます。 ワックスがけが不要なフロアで、日頃のお手入れもカンタン。 また、表面に安全性の高い抗ウイルス加工を施し、特定ウイルスの数を減少させるとともに各種細菌の繁殖も抑制します。 床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。 車イスを使用してもキズがつきにくい床材です。 ※ 屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。 付着した土砂はよく取り除いてください。 水や汚れが染込みにくく、食べこぼし等も拭きとりやすい床材です。 ※ 水やコーヒー、醤油、薬品等をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。 食器等を落としても、へこみキズがつきにくくなっています。 キャスター付きのイスや家具を使用しても基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。 ※ 耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状によってキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。 (キズが全くつかないというわけではありません。メーカー一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。) ※ キャスター使用頻度の高い場所では、カーペット等を敷いて保護してください。 ※ 球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。 床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけます。 ※ 電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。 ※ 電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりひび割れやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。 ご使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってください。
厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 材質基材:高密度MDF+国産材合板、表面:天然銘木単板 表面処理抗菌処理、抗ウイルス剤配合ナチュラルハードコート仕上
1ケース(6枚)
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木目の織りなす繊細な風合い、時の積み重なりを感じる上質感。 あたたかみがありながら、洗練された空間をデザインするラスティック フェイス。 「アカシア」「ウォールナット」「ブラックチェリー」「エルム」「セン」の5つのデザインに、1本溝、2本溝タイプをご用意。 インテリアの主役として、多種多様なニーズにお応えしていきます。 ワックスがけが不要なフロアで、日頃のお手入れもカンタン。 また、表面に安全性の高い抗ウイルス加工を施し、特定ウイルスの数を減少させるとともに各種細菌の繁殖も抑制します。 床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。 車イスを使用してもキズがつきにくい床材です。 ※ 屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。 付着した土砂はよく取り除いてください。 水や汚れが染込みにくく、食べこぼし等も拭きとりやすい床材です。 ※ 水やコーヒー、醤油、薬品等をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。 食器等を落としても、へこみキズがつきにくくなっています。 キャスター付きのイスや家具を使用しても基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。 ※ 耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状によってキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。 (キズが全くつかないというわけではありません。メーカー一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。) ※ キャスター使用頻度の高い場所では、カーペット等を敷いて保護してください。 ※ 球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。 床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけます。 ※ 電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。 ※ 電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりひび割れやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。 ご使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってください。
厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 材質基材:高密度MDF+国産材合板、表面:天然銘木単板 表面処理抗菌処理、抗ウイルス剤配合ナチュラルハードコート仕上
1ケース(6枚)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6mm厚の薄型設計 捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。 木材を線維化し成形したMDFを基材に使用しています。耐凹み性に優れています。資源を有効に活用した素材です。
シリーズアトムフラット 仕様へこみ傷に強い、キャスター/車イスOK、すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK、抗菌加工 基材MDF 適合規格4VOC 表面仕上げ抗菌加工・EB硬化オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(6枚)
10,980 税込12,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豊富な色柄を揃えたお手軽価格の床材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下 厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応、車椅子対応 基材フィットボード(裏面防湿シート貼り) 表面特殊化粧シート 工法捨貼工法 表面仕上げスタンダードマット塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(6枚)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富な色柄を揃えたお手軽価格の床材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下 厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応、車椅子対応 基材フィットボード(裏面防湿シート貼り) 表面特殊化粧シート 工法捨貼工法 表面仕上げスタンダードマット塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3枚)
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた耐傷性を備えた薄型フルーリング。 7mm厚の薄型設計。捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。 てりや導管などを表現し、より天然木に近い仕上がりです。
厚さ(mm)6 幅(mm)300 長さ(mm)1818 表面仕上げコート+オレフィンシート 基材MDF 加工抗菌加工 推奨接着剤床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NU ホルムアルデヒド等級F★★★★ 仕様へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK
1ケース(6枚)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然石の美しさを追求した、ラグジュアリーフローリング。 床暖房に対応。リビングにおすすめ。
厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 表面仕上げコート+オレフィンシート 基材タフテックベース+合板 加工抗菌加工 推奨接着剤床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NU ホルムアルデヒド等級F★★★★ グリーン購入法適合 仕様へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックスフリー、水まわりに最適、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK
1ケース(6枚)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイナミックな木目の抑揚が際立つシートタイプ。 トレンドを反映したこだわりの意匠性とカラーバリエーションで、お好みのスタイルにぴったり有ったワンランク上の暮らし空間をかなえます。
厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 材質(表面)コート+オレフィンシート 基材タフテックベース+合板 加工抗菌加工 推奨接着剤床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NU ホルムアルデヒド等級F★★★★ グリーン購入法適合 仕様へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックスフリー、水まわりに最適、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK
1ケース(6枚)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンモニアに強い仕上げを表面に施し、汚れが拭き取りやすく洗面室やトイレにもお使いいただきます。傷にも強いため。ペットとの暮らしにも対応しています。
長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 シリーズコンビット 適合規格4VOC基準適合(木質建材) 工法捨張 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(6枚)
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐侯性や表面硬度に優れたコーティングで、頑固な汚れも拭き取りやすく、お掃除も簡単です。アンモニアに強い仕上げを表面に施し、汚れが拭き取りやすく洗面室やトイレにもお使いいただけます。傷にも強いため、ペットとの暮らしにも対応しています。
長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 入数(枚)3 シリーズコンビット 適合規格4VOC基準適合(木質建材) 工法捨張 特性抗菌、汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、キャスターに強い、へこみに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応 関連資料(3.46MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 面積(m2)1.66
1箱(3枚)
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)