大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。
スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。
消費電流(mA)24V約150
定格電圧(V)24
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。
定格電圧(V)24
定格電流(A)30
消費電流(mA)150
使用可能電力A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
狭い場所でも取付可能なミニタイプの5極リレー。2点接点切換タイプ。サージキラー回路付き。
用途電装品の切替えに
寸法(mm)30×18×18
色黒
定格電圧(V)24
接点構成1C
定格電流(A)(A/B接点)10
消費電流(mA)(コイル)33
コード0.85相当(sq)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
こんなお得な商品も!

ミニリレー 2極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)12
定格電流(A)30
消費電流(mA)12V約150
使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニリレー 4極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック
寸法(mm)105×8×6
電圧(V)DC12~DC36
長さ(cm)(配線)約80
防塵防水性能IP67
各電装品の切り替えに。
定格電圧(V)24
定格電流(A)30
使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)5
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)5
12V/24V車共用の白熱球用、機械式3極タイプのウィンカーリレーです。主に旧式の車両に使用される3ピンリレーで、ウインカー点滅速度をツマミで調整が可能となります。創意工夫でウィンカー以外の電装品にも使用可能です
仕様極式:BLE3P
定格電圧(V)12~24
定格電流(A)5~10
点滅数(回/分)12V時:50~100/24V時:105~165※いずれも5回/分公差あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エアーホーン等を純正のホーンボタンを使用して鳴らす場合には必ず必要となります。
用途サウンドパーツ
付属品5A/10A/20Aヒューズ各1本
電圧(V)24
定格30A(720W)
適合車種DC24V車用
取扱説明書取付説明書(0.3MB)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
仕様LEDインジケータは、低消費電力で長持ちするという特性によって、高いレベルの輝度を発します。
長さ(mm)14.5
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類点滅LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
TE Connectivity リレーは、商用車、バス、建設 / 農車、地上支援装置、リフトトラックのバッテリ管理や配電用途に特に適しています。定格電流は 300 アンペアです。このリレーはキッカーリング 31 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:300A●極数:1●コイル抵抗:7.8 O 、8.4 O●コイル電力:67 mW, 72 mW●シリーズ:KISSLING Series 31●コード番号:223-8131
アズワン品番65-8063-29
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
3連リレー点灯/3連同時点灯搭載
用途外装パーツ
仕様3連リレー点灯/3連同時点灯搭載
適合ジェットイノウエ角型3連フラッシュテール(525701/525801),丸型3連テール(525301/525350/525370)
材質樹脂
寸法(mm)51×26×32
奥行(mm)32
縦(mm)26
横(mm)51
適合車種DC12/24V車
取扱説明書取扱説明書(0.1MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
仕様パナソニック ノンラッチング リレーパナソニック AEP シリーズフランジ取り付けノンラッチングリレーはSPNOのコンタクト構成です。24VDCのコイル定格電圧と80 A のスイッチング電流で動作します。このパワーリレーは、小動作音、高接触信頼性と大電流の制御機能も備えています。コンパクトなパッケージで、高電圧と高電流の遮断機能を提供します。特長コイル電力:5 W コイル抵抗:7.27 Ω 端子タイプ:ねじ 周囲の条件に関係なく、安定した接触抵抗 周囲温度範囲: -40 ℃ → 80 ℃用途コジェネシステム バッテリー検査テスト装置 建設機械 無人搬送車 溶接機 インバータ制御 太陽光発電システムとエレベータ認証ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN61340-5-1 : 2007
長さ(mm)82.25
取付方式フランジ取り付け
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)7.27
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプねじ
スイッチング電流(A)80
コイル電力(W)5
最大動作温度(℃)80
ラッチなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+60
質量(g)約40
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)10
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%
表示灯有
接点最大許容電流(A)10
周波数390Hz/320Hzが奏でる超低音サウンドは大型車に最適です。
必要な時、確実に車の意思を相手に知らせる。この使命を確実に実現させるホーン。
専用の回路ボックス&ハーネス付属で、別途リレー・ハーネスは不要です。
セット内容ホーン(Hi&Lo)、回路ボックス、専用ハーネス、コネクター、クランプ、ボルトナット、取付取扱説明書(保証書付)
質量(g)(Highホーン)約480、(回路ボックス)約156
周波数(Hz)(Hi)390、(Lo)320
電流(A)2.5×2
電圧(V)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)125×133×86、(回路ボックス)63.5×77×29
音圧レベル(dB)114(2m)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付き。LEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します。12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途電装パーツ
電圧(V)DC10~30
保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓
リレー12
スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)
入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47
取扱説明書(0.42MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
大容量の電流を安全に制御!4極リレー!エアホーンや電子ホーン、テールランプ等の取付時にお使いいただけます。純正ホーンボタンを使用してホーン等を鳴らす場合には、必ず必要になります。
用途サウンドパーツ
エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
定格電流(A)20
全長(cm)50
コード赤・黄・白(sq):2/青・黒(sq):0.75
使用可能電力【A接点(A/W)】20/360、【B接点(W)】360
防水仕様IP×4相当
RoHS指令(10物質対応)対応
2点切り接点技術と永久磁石により、小型ながら高容量
DC100V 100A 1万回以上開閉
(抵抗負荷)
最大DC100V 800A遮断
小型、軽量により、省スペース化に貢献
幅70mm×長さ80mm×高さ34mm
環境に優しい
カドミフリ-接点、鉛フリーはんだを標準とし、環境汚染物質は使用していません。
用途AGV(無人搬送車)の急速充電電源部、UPS(無停電電源装置)、燃料電池、コジェネシステムなど
質量(g)約300
保護構造ダストカバー
接点構成1a
端子形状ねじ端子
消費電力(mW)5
接点最大許容電圧(V)DC100
接点最大許容電流(A)DC100(22mm2Wire)
接点容量100A(100V)
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)DC100V 100A
強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
韓国安全認証「Sマーク」取得(ダイオード内臓型除く)
強制ガイド接点機構。
スリム形状:長さ(40/50mm)×幅(13mm) ×高さ(24mm)。
高速応答時間を実現(8ms以下)
LED動作表示付、ダイオード内臓型を品揃え。
ソケット、端子台(Y型端子、丸型端子に対応)をご用意。
用途工作機械。
ロボット。
安全PLC。
車生産設備など特に安全規格が求められる回路。
種類パワーリレー
端子形状プリント基板用端子
応答時間8ms以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃)
開放電圧(V)定格電圧の10%以上(20℃、初期)
感動電圧(V)定格電圧の75%以下(20℃、初期)
最小適合負荷1mA 5V DC
最大印加電圧(V)定格電圧の110%(20℃)
使用周囲湿度5~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
最大操作頻度定格制御容量にて20回/分
電気的寿命10万回以上:AC250V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、10万回以上:DC30V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、50万回以上:AC250V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、50万回以上:DC30V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、10万回以上:AC15、AC240V 2A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、cosΦ0.3)、10万回以上:DC13、DC24V 1A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、L/R=48ms)
機械的寿命1000万回以上(開閉頻度180回/分)
接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V 1A電圧降下法にて)
接点最大許容電圧(V)AC250、DC125
接点最大許容電流(A)6(70~85℃では、0.1A/℃で低減してください)
接点最大許容電力(VA)1500(180W)
接点材質AgSnO2系にAuフラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ個所を測定。)
耐衝撃(誤動作)200m/s2以上(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
耐衝撃(耐久)1000以上(正弦半波パルス:6ms)
耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs)
耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm)
動作時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず/at20℃)
復帰時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず)
タイプスリムタイプ
使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結・結露しないこと)
応答時間(ms)8以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A 、DC30V 6A
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)12
接点構成1C
定格電流(A)15
消費電流(mA)67(コイル)
コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)
使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)
復帰電圧7.2
寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部)
動作開始電圧(V)7.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電線長さ(mm)135
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ
材質ステンレス/樹脂
タイプリレー無
光源テール・ストップランプ21/5W、ウィンカーランプ:25W
適合車種DC24V車
こんなお得な商品も!

リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ
モノタロウ
¥819
税込¥901
小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。
用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。
定格電流(A)10
接点構成1C
消費電流(mA)46(コイル)
コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当
使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウインカーリレー 6V
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
汎用性の高いベーン式を採用!
ユーロスタイルのエアーホーン。3連を同時に奏でた奥行のあるサウンドと、エレクトロジックな魅惑のメロディサウンドを、切替でお好みにコーディネイト。3連エレクトロ音はリレーで制御、3連同時の場合は大音量。音の切り替えは配線2本で簡単におこなえます。24V車用。
用途サウンドパーツ
寸法(mm)390×270×102
電圧(V)稼働:24/3.5A以下
配線方式赤:プラス/黒:アース/白:切替線
音圧感度(dB)115-120
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ