コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質コンクリート
質量(kg)14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質ゴム
色黒
付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)555×150×100
質量(kg)4.5
下穴ドリル寸法(mm)14×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーストッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質コンクリート
質量(kg)13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。
施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途コンクリート用。
材質鉄
寸法(mm)100
質量(g)80
タイプコンクリート用
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

接着剤 車止め用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。
弾性接着で振動や衝撃に強いです。
使いやすい一液、常温硬化タイプです。
無溶剤のため安全でにおいが少ないです。
硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。
ABS樹脂製の車止めの接着。
※舗装直後のアスファルトには接着できません。
アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。
主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地
成分エポキシ変成弾性
色灰白色
主成分変成シリコーン樹脂
特性弾性接着、無溶剤、強力型
適合用途耐衝撃
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。
施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途アスファルト用。
材質鉄
寸法(mm)Φ11×180
質量(g)150
タイプアスファルト用
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。
1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着
主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着
成分アクリル樹脂系エマルション形
色グレー
比重1.57±0.1
粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min
接着強度(N/mm2)2.3
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
主なワークパーツ
1本(1kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーストッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
車のボディーを傷つけにくいです。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質再生ゴム
色ブラック
トラスコ品番297-6846
質量(kg)6
取付穴径(Φmm)14
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)150×500×100
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プロ仕様の3点固定で反射鏡付、プラスチック製タイヤ止めの普及版の樹脂製610mm幅広タイプのカーストッパーです。
カラフルな3色の品揃え。
オールアンカー又はネジ棒で固定するためはがれる心配がありません。
肉厚成型品のため、半永久的に使用出来ます。
高さ110mmの安心設計で乗用車でもトラックでも対応します。
スマートなデザインで景観商品として最適です。
用途一般家庭から商業施設・公共施設まで、適用車両:2tトラックまで
材質プラスチック
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×110
便利なひも付き。強力すべり止め形状。
2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。
ロープ径(Φmm)6
車の転がり防止に。
乗用車、小型トラックなどに使用できます。
樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種乗用車・小型トラックなど
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×100
材質PP
質量(kg)約0.29(1個)
色オレンジ
こんなお得な商品も!

カーストッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
プラスチック製でタイヤにやさしくいつまでも欠けたりしません。高さ120mmの安心設計で、飛び越えの心配がありません。スマートなデザインで、駐車場にアクセントを与えます。コンクリート下地用。適用車輌:2tトラックまで。長年の使用に耐えるプロ用の肉厚成形製品です。
材質プラスチック
色グレー
付属品スチールオールアンカー1080 2本
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×130×120
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤストッパー PPCP樹脂製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質ポリプロピレン(PP)
間口(mm)87
奥行(mm)162
高さ(mm)103
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種乗用車
材質合成ゴム
色黒
質量(g)330(1個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。
タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。
ワンタッチで連結できるので非常に取り扱いしやすくなっています。
国内有名メーカーと協業した日本製。
※特許・意匠出願済
用途トラック用タイヤの輪止めとして。
色オレンジ
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。
廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質再生ゴム
色ブラック
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質コンクリート
付属品ボルトセット
仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
関連キーワード