バイクにはトラブルは付き物!オートバイ車載工具として積んでおくと便利な工具が含まれた低価格な工具セットを多数ラインナップ!
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
ツールロール
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
コンパクトに収まる、ロールアップケース。
まち付で工具を入れやすいポケット。
落下防止カバーは、ケースを広げたときの入組物の視認性を高めるため、最小限の長さにしました。
寸法(mm)540×290(広げた状態)
材質(本体)ポリエステル
質量(g)270
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ツールロール
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ライダースメンテナンスツールセットで使用しているツールバッグです。
トラスコ品番807-0227
材質本体:ナイロン本体ウラ:PVCフチ、テープ:PP
色黒
質量(g)270
寸法(幅W×長さL)(mm)490×260(ベルト、フラップを除く展開時)
関連資料2023 SK SALEパンフレット(2.24MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数45
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm
質量(kg)2.5
ケース寸法(mm)360×260×67
1セット(45点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
バイクにはトラブルは付き物!オートバイ車載工具として積んでおくと便利な工具が含まれた低価格な工具セットを多数ラインナップ!
1セット
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
ポケットが25個付いた工具の整理に便利なツールロールです。
巻いてコンパクトに持ち運びができます。
用途工具の収納に
材質ポリエステル600D
寸法(mm)(展開時)615×320、(折り畳み時)145×320
材質(本体)ポリエステル600D
質量(g)300
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パイクの簡単なメンテナンスに最適な携帯用ツールセット。コンビネーションレンチ、モンキーレンチ、人気のブルーコーティングのロングボールヘックスレンチ等が付属。シンプルな内容で、バイクの常備や、ツーリングのお供に使える内容。ツールケースは、サコッシュタイプでポケットも沢山あり。肩ひも付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールケース:260X190X15
セット数9点
質量(g)1240
セット内容コンビネーションレンチ8・10・12mm、モンキーレンチ150mm、9pcsロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー150mm、ソフトグリップドライバーセット差替式+1+2,+3-5、スタビーソフトグリップドライバーセット差替式+1+2,+3-5、ツールケース
セット商品数9点
アズワン品番64-8943-43
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に
トラスコ品番275-6498
材質600Dポリエステル
幅(mm)390
高さ(mm)320
材質(本体)ポリエステル600D
本体質量(kg)0.25
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数60
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個
質量(kg)3.5
ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります。柔軟性と弾力性を持つEVA素材内側にメッシュポケットが付いております。別売のミニケースが2個入ります。
用途工具類の収納に
色ブラック
材質EVA
内寸法(縦×横)(mm)175×295
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換
先端形状六角
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
短辺(mm)60
工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付。
小物部品が入るファスナーポケット付。
トラスコ品番373-9945
材質ポリエステル(PE)
寸法(mm)690×330(広げた状態)
材質(本体)ポリエステル(PE)
質量(g)380
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
いざという時の車載ツールセット。
ツーリング中のトラブルに対応するため、コンパクトながら役立つ工具をセットにしました。
先端を付け替えるだけで+/-ドライバーから六角ソケットまで対応。
グリップやエクステンションバーはギアレンチと連結可能。ラチェット機能により作業効率がアップします。
エクステンションバーで延長すれば、奥にあるパーツまで工具が届くことで作業の幅が広がります。
セット内容1/4エクステンショングリップ、1/4エクステンションバー、ワンプッシュリリース付ソケット変換アダプター、首振りコンビネーションギヤレンチ、1/4ソケット(8、10、12、ビット用)mm、1/4ソケット:+ビット(#1、#2、#3) / -ビット(#4、#5、#6)、六角ビット(4、5、6、8)mm、ソケット用レール 135mm、1/4ソケットレール用コマ 4個、ビットホルダー10穴
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。
奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。
スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。
トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
全長(mm)118
六角対辺(mm)18-21、16-19
ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。
簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。
マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。
さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
1セット(22個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。ツーリング先でのちょっとしたトラブルに効果を発揮します。セット内容。コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)。ヘクサロビュラ穴用(トルクス)レンチ(T25、T27、T40、T45)。六角レンチ(1/4、3/16、5/16)。バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)。3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)。リバーシブルドライバー(+、-)。プライヤー
セット内容コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)、ヘクサロビュラ穴用(トルクス(R)レンチ(T25、T27、T40、T45)、六角レンチ(1/4、3/16、5/16)、バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)、3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)、リバーシブルドライバー(+、-)、プライヤー
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
大きさがちょうど良いベーシックタイプ。
車載工具や他専用工具の積載に便利。
小型タイプで取付場所を選びません。
バッグ下部に4つの水抜き穴がついているので、水が浸入しても底部に溜まりません。
オレンジステッチとブラックステッチの2パターンでラインナップ。
容量(L)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×270×100
システムは道工具のサイズや用途に合わせて自由にレイアウトができる半オーダーメイド製品のため、車種を選ばず搭載が可能です。ドイツの衝撃テストをクリアしているので、耐久性は抜群です。新車乗り換えの際、床板のみを交換するだけでシステムは積み替えすることができます。移動サービスメンテナンスカーに。荷物が多く積まれている車内整理に。企業イメージのアップに。
材質スチール、アルミ、ABS樹脂
外寸法・奥行(mm)382
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm
セット商品数4点
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用
セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TRM-150、TTR-450BK
トラスコ品番363-8322
セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、モンキーレンチ(150mm)、ツールロール
セット商品数9
ケース色ブラック
ケース寸法(mm)670×20×355
1セット(9個)
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TTR-450BK
トラスコ品番363-8323
セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、ツールロール
セット商品数8
ケース色ブラック
ケース寸法(mm)460×20×320
1セット(8個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0105。車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。使用箇所:車載工具。内容量[数量]:1セット。特記事項:車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。関連商品:品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105
用途車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。
材質スチール
色ブラック
商品(関連商品)品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105
使用箇所車載工具
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0067。コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。色[カラー]:シルバー。サイズ:ミリ規格。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:車載工具。内容量[数量]:1セット。特記事項:バイクにはトラブルは付き物!オートバイ車載工具として積んでおくと便利な工具が含まれた低価格な工具セットを多数ラインナップ!。関連商品:品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105
用途バイクにはトラブルは付き物!オートバイ車載工具として積んでおくと便利な工具が含まれた低価格な工具セットを多数ラインナップ!
材質カーボンスチール
色シルバー
サイズミリ規格
商品(関連商品)品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105
使用箇所車載工具
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0068。コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。色[カラー]:シルバー。サイズ:ミリ規格。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:車載工具。内容量[数量]:1セット。特記事項:コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。関連商品:品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105
用途コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。
材質カーボンスチール
色シルバー
サイズミリ規格
商品(関連商品)品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105
使用箇所車載工具
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
DIYにも大活躍!ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応。目盛付きで簡単にサイズ調整ができ、幅広い作業に使用できます。
用途ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。 。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応し、幅広い作業に使用できます。 。目盛付きで、口開きサイズの調整に便利です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容モンキーレンチ×1
材質スチール(炭素鋼)
質量(g)約286
最大口開き(mm)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×14×205
保証期間1年間
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
車載用ボックス底部補強付で強固な完全プロ仕様ボックスです。
コーナー部溶接仕上げにより水の浸入を防ぎます。
用途車載用ボックス
仕様サイド取手付
付属品中皿
材質スチール
プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。グリップを可変してT型ハンドル/ドライバーグリップと、トルクの変化に合わせて使えます。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。
用途オートバイの車載工具、各種メンテナンス
差込角(inch)3/8(9.5mm)
全長(mm)137
色レッド
材質本体:クロームバナジウム鋼、グリップ:ナイロン
質量(g)142
グリップ径(Φmm)約24.2(最太部)
仕上クロームメッキ
送り角度(°)5
ギヤ歯数72
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
仕様ギア数:52
厚さ(mm)10(ヘッド)
ケース寸法(mm)119×40×15
ラチェットの長さ(mm)93
ビット全長(mm)25
ヘッド幅(mm)15
車載工具と違うサイズのナットを使用する場合や、延長する時などに使用します。
薄型タイプで9.5mm角レンチにも対応(NA1719,NA1721は非対応)。
こんなお得な商品も!
防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
DIYや自転車の車載工具にも最適。
ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。
手の平に収まるコンパクトサイズ。
柄部分にもビット装着可能。
全長(mm)(ミニラチェット)93
厚さ(mm)(ヘッド)70
ケース寸法(mm)119×40×15
ビット全長(mm)25
ヘッド幅(mm)15
ギヤ歯数52
【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
材質(本体)PP
耐荷重(kg)20
幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TRM-150、TTR-450BK
トラスコ品番363-8319
セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、モンキーレンチ(150mm)、ツールロール
セット商品数20
ケース色ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
1セット(20個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。精密ドライバー6本のセット品で収納時はロール状になります。赤色キャップがマグネットになっており、ピックツールとして使用できます。付け替え可能です。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適
全長(mm)140
質量(g)119
先端サイズプラス#00・#0・#1、マイナス2.0・2.5・3.0
軸長(mm)50
先端形状プラス、マイナス
商品構成セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適
セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm
差込角(mm)6.3
セット商品数37
寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8
ギア数45
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適
セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm
全長(mm)ミニラチェット:93
ビット全長(mm)25
ヘッド幅(mm)15
ヘッド寸法(mm)厚さ:10
ギア数52
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
HAZETブルーが鮮やかなデザイン性に優れたメタルボックスです。焼付け塗装を採用し耐久性と外観品質に優れています。
用途移動作業や車載工具収納に。
トラスコ品番439-2710
質量(kg)5.2
材質(本体)スチール
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)200
シリンダ錠(別売)取付可
外寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・奥行(mm)197
有効内寸法・高さ(mm)100
有効内寸法・幅(mm)523
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
先端部分を平らにしてタイヤとリムの間に入れやすくし、グリップ部分にPVCコーティングを施し握りやすく加工。全長270mmと小型で携帯用、および車載工具に最適の200mmを用意しました。
色メッキ(ブラックコーティング)
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。
エンドキャップが滑り落ちず、より使いやすくなりました。
コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。
セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4x0.6・5.5x0.8・6x1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)
商品構成セット
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ