25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質SBR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質コンクリート 質量(kg)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×140
1セット(4個)
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花壇の縁をシックに彩ります。 プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) ブラウン
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 材質コンクリート 質量(kg)13 タイプ180型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
748 税込823
6日以内出荷

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 質量(kg)約7.8(1個あたり) タイプ150型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
1セット(2個)
999 税込1,099
6日以内出荷

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N 関連資料寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で簡単に設置できます。 落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。 プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。 中が空洞で軽めの設計になっています。 根元部分を土に埋めて固定してください。 安心・安全の日本製です。
用途花壇・通路の土留め 材質ポリプロピレン・ポリエチレン
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

店頭陳列しやすいフック付き
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.8×31.5
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質天然ゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)70~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートとアールを組み合わせて、色々な形の花壇が出来ます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。 材質コンクリート 質量(kg)5.3 タイプストレート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×59×150
1セット(2個)ほか
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質EPS
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(10枚)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


看護介護用・お見舞い用・患者用などの使い捨てタイプの簡易予防衣です。 身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。 軽量で通気性にも優れています。 首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。 手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等 サイズフリー 材質不織布 目付(g/m2)25 タイプ背面重ね仕様 白(半透明) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)約65 着丈(cm)約115 身幅(cm)62.5 ひも長(cm)約200(左右合計)
1袋(10着)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスカントリー用マッドタイヤの代名詞『STINGOXC』に待望の29&27.5インチサイズが登場。 ぺダリング負荷の大きなマッド路面でもアドバンテージとなる軽量なケーシング構造と、ライダーの意思通りにバイクを前に押し出すスクエアブロックパターン設計。 専用のビード形状とIRCだけのTLRエアシール構造が、抜群の信頼性を誇ります。
仕様チューブレスレディ 質量(g)595 ビードアラミド
1本
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的なライティングテクニックに欠かせないライトスタンド。折りたたむとコンパクトで、サイズと強度との絶妙なバランスを備えます。必要十分な身長1900mm。先端部はΦ16mmオスダボ仕様。海外製の軽量モノブロックやクリップオンストロボでの使用に最適です(別売アンブレラアダプターやシュー付ボールヘッドを併用)。必要十分なスペックとコストパフォーマンスを備え、幅広いユーザー様の期待に応えます。
質量(kg)約1.3 段数4段 ねじ径(inch)先端部1/4"ネジ付 縮長(mm)540 先端径(Φmm)16(オスダボ) 伸長(cm)190
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

「XCレースで勝つ!」ことを至上タスクとして開発したレース直系モデル。 センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化。 ただし軽量でありながらも、グリップ性能・耐パンク性能にも優れている。 サイドブロックはやや張り出し、スムーズかつシャープなコーナリングを可能にした。 ブロックパターンは各サイズごとの専用設計。 それぞれのパフォーマンスが最大限に引き出されるよう配置を最適化している。
仕様チューブレス サイズ29×2.10(700×52c) 質量(g)590 ビードアラミド
1本
6,998 税込7,698
8日以内出荷

XCレースで勝つために開発されたレース直系モデル『ミトス XC』の27.5インチ(650×54B)チューブレスレディモデル。 センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化し、軽量でありながら、優れたグリップ性能と耐パンク性能を保持。 少し張り出したサイドブロックが、スムーズかつシャープなコーナリングを実現。 ブロックパターンはサイズに合わせた専用設計で、最大限のパフォーマンスが引き出されるよう配置を最適化。 シーラントと併用することで空気保持レベルを大幅に高める”マイクロゲージインナーライナー”を備えた信頼性抜群のチューブレスレディ構造。 軽くしなやかなナイロンケーシング(180TPI)を採用し、タイヤ自体の軽量化も実現。 精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。チューブレス レディ タイヤ。アラミドビード。
用途MTBクロスカントリー サイズ27.5×2.25 質量(g)660
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷