LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
主な適合純正品番[1]9180994・[2]8623927・[3]8649597
取付場所後、上
適合車種VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD
適合メーカーVOLVO
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
花粉やホコリを完璧にとり除く。空気をクリーンに保つ、高性能エアコンフィルター。
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1105B。高性能円錐型ワイヤースプリング。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。販売備考:※310-1105Aより品番変更 550チェーンカム。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:パワーパッケージ。色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート。付属品:カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット。備考:チェーンドライブカム。特記事項:ノンハイライトフィン。オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クロームプッシュロッドカバー付きクイッキープッシュロッド。タペット:S&Sプレシジョンタペット。タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。チェーンドライブ。ビッグボアキット:4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11.1:1
特記ノンハイライトフィン
その他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。チェーンドライブ。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【ビッグボアキット】4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11.1:1【プッシュロッド】クロームプッシュロッドカバー付きクイッキープッシュロッド
付属品カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット
色シリンダー:リンクルブラック
備考チェーンドライブカム
タイプパワーパッケージ
表面処理シリンダー:パウダーコート
1個
¥539,800
税込¥593,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0768
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。
M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。
ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
サイズM14×P1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。
ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。
フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
差込角(mm)12.7/21、6P/27
適合車種ベンツ、Ford
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
タイプラグボルト
材質スチール
形状60°テーパー座
表面処理クロームメッキ
ボルト頭部形状17HEX
輸入車用のボンネット・トランク用高機能ガス式ダンパー「モンローマックスリフト」です。
高さ(mm)86
ねじ径M20×P1.5
適合車種メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0ブレークワゴン 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N7RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 ブレークワゴン 型式/N7RFNW エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N68RFN 年式/04~、16~車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1S16L4、年式/1999.7~2002車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 S16 CC カブリオレ、型式/M206CC、エンジン型式/RFN、年式/2002~車名/206、車種/2.0 S16 SW、型式/2EKRFN、エンジン型式/RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 RC、型式/206RC、年式/2003~車名/307、車種/2.0 XT XS XSⅠ、型式/T5(RFN)、年式/2001~車名/307、車種/2.0 SW ブレイク、型式/3EHRFN、年式/2003~車名/307、車種/2.0 CC ガブリオレ、 型式/A307CC、年式/2004~車名/307、車種/2.0 ガブリオレ、型式/M307CC、年式/2004~車名/406、車種/2.0、型式/D9L4、年式/2002~車名/406、車種/2.0 ブレーク ワゴン、型式/D9BRL4、年式/2002~車名/406、車種/2.2、型式/D93FZ、年式/2002~
外径(mm)76
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
厳しい規格基準を持つドイツ製のGSTブレーキパッドセンサーは、純正品と同等の品質で、未然にブレーキング時のタイヤロックを防ぎます。
用途緊急ブレーキ時に発生するタイヤロックを防ぐABS機能のための、車速センサーです。
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
ベルーRは ボルグワーナーの登録商標です。ベルーR ブランドは、技術革新と製品開発の誇り歴史を持っています。今日では、世界をリードする自動車メーカーとアフターマーケットに高品質の部品を提供しています。
主な適合純正品番4A0919501A ・ 059919501
適合車種AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro
適合メーカーAUDI,VW
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:16-0471。キャブレターサポートブラケットキット、ケースからマニホールド間、ビッグツインおよびXL用。販売備考:キャブ固定用アジャスタブルステー。色[カラー]:シルバー
色シルバー
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
OEM品質のスペアパーツのElring
仕様シールリング無し
主な適合純正品番111 997 03 30 ・ 601 997 02 30
形状ボルトヘッド/ナット形状:外六角
適合車種SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.001)
適合メーカーMERCEDES-BENZ、SMART
ナット対辺(mm)13
スレッドサイズM 14×1,5×33
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
OEM品質のスペアパーツのElring
仕様防塵リップ付き
主な適合純正品番038 103 085 A ・ 038 103 085 C ・8 658 642
材質PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)/ACM (ポリアクリルゴム)
高さ(mm)10
内径(Φmm)32
外径(Φmm)47
適合車種AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro
適合メーカーAUDI、JEEP、VW、VOLVO
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番55224542・ 11 12 7 513 066 ・ 11 12 7 510 753
適合メーカーMINI、FIAT
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番200 091 00 60 ・WHT 005 184 ・LR010861
材質FPM (フッ素ゴム)
形状Оリング
厚さ(mm)2
内径(Φmm)31.5
適合車種MINI MINI クーペ (R58) Cooper S JCW
適合メーカーAUDI、MERCEDES-BENZ、PORSCHE、RENAULT、VW、MINI
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番03C 109 287 G ・ 03C 109 287 H ・ L03C 109 287 H
適合車種VW TOURAN VAN (1T3) 1.4 TSi EcoFuel
適合メーカーAUDI、VW
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番11 53 7 505 657
適合車種BMW 3シリーズ (E90 / E91 / E92 / E93) 2005年4月
適合メーカーBMW
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番11367548459
適合車種BMW 3シリーズ (E90 / E91 / E92 / E93)
適合メーカーBMW
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
適合車種BMW 4 クーペ (F32、F82) 440 i
適合メーカーBMW
HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。
電圧(V)12
OEM品質のスペアパーツのElring
仕様防塵リップ付き
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番038 103 085 E ・ 68000666AA ・ 955.101.085.00
高さ(mm)10
内径(Φmm)35
外径(Φmm)48
適合車種VW XL1 0.8 TDI E-Hybrid
適合メーカーAUDI、CHRYSLER、JEEP、PORSCHE、VW
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ