62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビキラーPRO BAN-ZI 動画あり
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。 シルバー 主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ 使用場所屋外用 特性速乾、サビ止め 膜厚(μm)30~40(Dry) 密度1.12(20℃) 使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2 希釈清水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5 指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4 上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間 RoHS指令(10物質対応)対応 塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18 下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツボ万ダイヤラッパー
エコ商品
超硬チップソー、農機具用刃物、鎌、包丁、ハサミなど
粒度#400 適合材超硬刃物など 全長(mm)218 ダイヤ寸法(mm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など タイプラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

友和超強力洗浄剤
エコ商品
濃縮タイプの超強力万能クリーナー。 30年の実績と信頼。 無色、透明液体の元祖強力油汚れ落とし。 工場内の頑固な汚れ落としから農機具の汚れ落としまで洗浄。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。 シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 主な用途鉄部全般 使用場所屋外用 特性速乾、耐候、サビ止め 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ZC-28 ネジザウルスリキッド エンジニア 動画あり
瞬時に錆と反応し紫色に変化します。頑固な錆もみるみる落ちます。 錆で頑固に固着したねじに塗布して、錆を溶かします。 ねじなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆出来ます。 中性ですので安全に作業できます。
用途自動車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140 液性中性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本(100mL)
699 税込769
当日出荷

カラーサビ鉄用スプレー アサヒペン 動画あり
サビの上に吹きつけるだけで仕上がる。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる速乾タイプスプレーなので、簡単・手軽に塗装できます。 シリコンアクリル樹脂なので、耐候性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 主な用途鉄部全般 使用場所屋外用 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防錆、耐候、速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。 ちょう度2 使用温度範囲(℃)-20~+150 淡黄褐色 滴点(℃)270 増ちょう剤ウレア系増ちょう剤 基油鉱油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
1本(80g)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KT-17MG まごのてエアーインパクトレンチ AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 仕様注油用オイル:ISO VG10 付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1 質量(kg)1.4 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311 使用空気圧力(MPa)適正:0.62 エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨) 保証期間6ヶ月 エアーインレット(インチ)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 無負荷空気消費量(m3/min)0.12 ハンマータイプジャンボハンマー
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 危険等級 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐候、サビドメ 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

塩害・サビに強いシルバーペイント。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
用途鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(床を除く) シルバー 主な用途鉄部 使用場所屋外用 特性サビドメ 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(65mL)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)フレックスラチェット 1/2
エコ商品
スピンナーハンドルヘッドにラチェット機構を搭載した、1/2(12.7sq)仕様のフレックスラチェット最大500Nmのトルクに耐えうるハンドルは、車両整備、タイヤ交換、農機具のメンテナンス、産業機器の組立てに活躍高い位置への作業も楽に行えますヘッドは無段階180度可変
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/2 全長(mm)430 質量(g)820 送り角度(°)6、60歯ギア RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

速乾サビドメスプレーSUPER アサヒペン 動画あり
トルエン、キシレンを含まず、ホルムアルデヒド規制除外の環境対応型強力サビ止め塗料スプレー。 エポキシ樹脂が成分なので、下地を侵さず高い防錆力を発揮します。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。 使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の下塗り用サビ止め。 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5 タイプ速乾 種類エポキシ樹脂さび止めペイント 主な用途 乾燥時間(時間)(夏期)1~1.5、(冬期)2~3 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.12kg 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾、サビドメ
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDEZ(ライズ)サーキットブレーカー
エコ商品
過電流による損傷から電装品を保護し、また電気火災等を防ぎます。
用途車・農機具・船舶等の電装品保護 電流(A)50 電圧(V)14 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)マイナス30~80
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

呉工業(クレ)パーツクリーナー プラセーフ
エコ商品
金属・プラスチックパーツ洗浄剤。特殊溶剤配合により、強力な洗浄力とプラスチックへの安全性を両立した速乾性のパーツクリーナー。強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。プラスチックを傷めずゴムにかかっても影響が少ないので金属との混合パーツに最適です。速乾性なので拭き取り不要です。缶を逆さにしても使用できます。
用途機械部品、工具、農機具、農業機械、自動車、オートバイ、自転車などの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂 成分高純度石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.63MB) 危険物の性状非水溶性
1本(440mL)ほか
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。エアゾールなのでタッチアップに便利です。塩害に強く、サビの発生を防ぎ、長時間鉄製品を守ります。日光や雨に強い美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
用途扉・門扉・フェンス・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部・鉄製品 仕様●冬季乾燥時間(約時間):6~10●塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上・冬期/2日以上●塗膜の仕上がり:特殊仕上げ(シルバー調)●夏季乾燥時間(約時間):3~5時間 シルバー 容量(mL)300 塗り面積(m2)1本あたり:0.6~0.9※タタミ0.4~0.5枚分 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量90mL 光沢ツヤあり RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプアルミニウムペイント
1本(300mL)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃~+130℃。耐熱、耐水、耐荷重。
用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。 ちょう度2 使用温度範囲(℃)-25~+130 容器仕様チューブ口付 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 アズワン品番65-2365-29 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性付着性、耐摩耗性など
1本(100g)
529 税込582
当日出荷

天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。 ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。 カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など RoHS指令(10物質対応)対応
1双
488 税込537
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アサヒペン油性高耐久鉄部用
エコ商品
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途屋内外区分:屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 塗回数標準:1 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間(時間)夏期1.5~2/冬期5~6 主な用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 仕上塗膜:不透明(下地を隠す) 特性耐久・耐摩耗/さび止め 塗料タイプシリコンアクリル樹脂塗料 使用場所屋内/屋外 油性 or 水性油性 光沢ツヤ消し 主成分シリコンアクリル樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶ほか
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリコン変性樹脂の使用により、耐久性に優れ、美しい光沢を保ちます。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 車や工場からの排気ガスに強く、長期間塗膜の劣化を防ぎます。 アルミ建材・ステンレス製品にも直接塗装できます。
用途門扉・ドア・フェンス・シャッター・物置・パイプ・機械器具・農機具・鉄骨。 アルミ建材やステンレス製品。 家具・建具などの屋内の木部。 仕上不透明(下地を隠す) 主成分シリコン変性樹脂 主な用途鉄部、アルミ、ステンレス、屋内木部 乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 特性耐久、防サビ
1缶(0.083L)ほか
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

特殊な強力防錆剤により、サビを落とさずサビ面に直接塗れるサビドメ塗料。 水性塗料、油性塗料の上塗りは可、ラッカーの上塗りは不可
用途門扉・窓格子・さく・手すり・シャッター・ガレージ・機械器具・農機具等あらゆる鉄部・鉄製品の下塗り。 主な用途鉄部 乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/10~15 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(0.7L)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗りやすく、塗膜への浸透が高い。刺激臭が少ない非塩素系。塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので環境にやさしく安心して使用できます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 主な用途鉄部 タイプ非塩素系塗膜はがし剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがし剤 塗料タイプ高沸点溶剤
1缶(400g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性速乾サビドメ アサヒペン 動画あり
鉄部や鉄製品の下塗りに用いて、長期間サビの発生を防ぎます。 乾きがはやく、ハケ塗りしやすい合成樹脂系のサビドメペイントです。 有害な鉛系サビドメ剤は一切使用していないので安全です。
用途鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄柵・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等。 あらゆる鉄部・鉄製品のサビ止め。 主な用途鉄部 乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/10~15 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾、サビドメ
1本(0.083L)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アサヒペン油性サビ鉄用
エコ商品
特殊な強力防錆剤の働きでサビドメ効果 を発揮するので、サビ面の上からそのまま塗ってもOKです。 サビ取り作業の手間が省けるので非常に能率的に塗装ができます。 無公害防錆顔料が配合されており、安全かつ、すぐれたサビドメ効果 を発揮します。
用途門扉・窓格子・さく・手すり・シャッター・ガレージ・機械器具・農機具などの鉄部・鉄製品の下塗りに。 主な用途 乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/10~15 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2kg 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ 塗り面積(1回塗り)(m2)1.7~2.3
1缶(0.2L)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩耗、長寿命(リチュームの4~5倍)です。 耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。 耐熱、耐水、耐荷重。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。 ちょう度JIS2号 使用温度範囲(℃)-20~180 容器仕様チューブ口付 アズワン品番65-2365-81 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100g)
589 税込648
当日出荷

全長が長くスリムな先端が手の届きにくい狭所作業に最適です。
用途自動車・農機具・産業機械等の作業・メンテナンスに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機サニークイック
エコ商品
超耐熱性高機能結束バンド。-55度~+260度の環境温度に耐えるため、金属部品の代替にも使用可能。耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性がもとめられる場所・車・発電機・農機具・鉄道・船舶・産業用機械など。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生する装置など。吸水性が低く、寸法安定性がもとめられる精密機器・航空機などの高機能製品にも。低煙性・低合うとガス性が求められるクリーンルーム、食品加工機械。非導電性がもとめられる掘削用の電気浸水型ポンプのモーターなど。
材質ポリエーテルエーケルケトン 幅(mm)5 全長(mm)225.5 使用温度範囲(℃)-55~260 引張強度ループ:60 結束径(Φmm)最大65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6本)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

GA(グリーンエース)シャーシグリース(万能型)
用途自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械ワイヤー等の潤滑、サビ止め。 ちょう度280(25℃のとき) 成分カルシウム石鹸基。 使用温度範囲(℃)-15~+70 使用目的サビ止め、潤滑 適点90℃
1本(400g)ほか
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペン水性サビドメ
エコ商品
塗りやすい水性サビドメ塗料で、あらゆる鉄部・鉄製品にきわめて高い防錆効果があります。 有害なサビどめ剤を一切使用していない安全な塗料です。 ラッカーや油性塗料も上塗りすることができます。
用途鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄さく・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等あらゆる鉄部・鉄製品の下塗り。 赤さび 主な用途鉄部 使用場所屋外用 特性サビドメ 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。 付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット 幅(mm)382 高さ(mm)1017 奥行(mm)382 消費電力(W)3500 電源三相200V 電源コード(m)5 騒音値(dB)89 吐出圧力(MPa)16 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)16 給水方式自給式・水道直結式 吐出水量(L/min)12 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ORAPI社独自のNANOLUBRICANTテクノロジーにより作られた極圧グリースです。 通常ミクロンレベルの添加剤を使用しますが、ナノレベルの添加剤を使用する事により潤滑性に優れ、金属への定着性もよく、さらに極圧性も非常に優れたグリースで、低温から高温、低速から高速まで幅広く使用でき、長期間の潤滑膜形成を実現します。
用途ベアリング・ギア・スライドパーツ・発電機・農機具・製紙工場・造船・バイク・自動車・自転車・DIY 黒色 使用温度範囲(℃)-30~230 ちょう度2 比重0.875 滴点(℃)240以上 離油度(%)0.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性極圧性、定着性、耐水性、せん断安定性 融着荷重(kg)(シェル四球)800
1本(400g)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

トルエン、キシレンを含まない、強力サビ止め塗料です。 超速乾タイプで、2時間後に上塗り塗装ができるので、塗装時間の短縮ができます。 ラッカーが上塗りできます。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の下塗り用サビ止め。 主な用途鉄部 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~2時間
1缶(0.2L)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 和壁色は揮発性有機溶剤1%未満です。アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途鉄部 使用場所屋内用 タイプ屋内かべ用塗料 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)約6022℃、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 塗料タイプエマルション
1缶(0.7L)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。 容器仕様チューブ口付 使用目的サビ・キシミ止め
1本(100g)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロンガスやトルエン、鉛、クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製アクリルラッカースプレー。乾燥が速く高耐久・高光沢
用途屋内外の木部・鉄部用 自転車、農機具、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、鉄柵、工作品など 使用場所屋内外兼用 特性耐久、速乾 主成分アクリルラッカー 主な用途木、鉄 指触乾燥時間(分)(20℃)約20、(冬季)約40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4~0.6枚分 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)