53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルチャックビット交換式ホルダー 固定用逆ネジ
用途ANEXビット交換式ドリルチャックシリーズ専用ホルダー用固定用逆ネジ(交換部品) 適合機種AKL-190E、AKL-195E、AKL-250E、AKL-280E 質量(g)4 六角対辺H(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
439 税込483
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

JTC5601 逆タップセット JTC 動画あり
用途折れたボルトの抜き取りに 材質クロームモリブテン サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。 取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正ネジタイプミラーを逆ネジ車両に取り付けるアダプター。
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
特価
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

正・逆ねじ可能
RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ3.175~Φ8.73
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(6個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
8,210 税込9,031
当日出荷

1パック(6個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)285 関連資料(0.09MB) ねじ山種類メートル並目(左)
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ 動画あり
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm) 下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm) 材質クロムモリブデン(熱処理済) 角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5 全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84 先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7 材質(ケース)下部:ABS フタ:PE 元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12 硬度HRC43~47 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10 全長(mm)60 差込角(mm)9.5 サイズ(mm)2・3・4・6・8・10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インパクトドライバー用チャックドリルのビット部分の折れた時の付替え用です。 BDC-13・BHC-13用の交換部品になります。
用途ビット部分の折れた時の付替え用に。
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。 取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ボルトカバーAssY
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用 適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット
2,998 税込3,298
5日以内出荷

セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス:スチール、座金:ポリカーボネート 長さ(mm)25 クリアー 径(Φmm)(ワッシャー)10.8 d×L(mm)5×25 表面処理セラミック系シルバー 最大板厚(mm)2.3 頭部形状六角 ソケットサイズ(mm)8 呼び寸法L(mm)25 呼び寸法d(mm)5
1箱(120本)
4,898 税込5,388
10日以内出荷

セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス:スチール、座金:ポリカーボネート 長さ(mm)25 ブロンズ 径(Φmm)(ワッシャー)10.8 d×L(mm)4×25 表面処理ブロンズ 最大板厚(mm)2.3 頭部形状六角 ソケットサイズ(mm)8 呼び寸法L(mm)25 呼び寸法d(mm)4
1箱(120本)
4,898 税込5,388
10日以内出荷

セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス・座金:スチール、パッキン:EPDM 長さ(mm)25 径(Φmm)(ワッシャー)10.8 d×L(mm)5×25 表面処理セラミック系シルバー 最大板厚(mm)2.3 頭部形状六角 ソケットサイズ(mm)8 呼び寸法L(mm)25 呼び寸法d(mm)5
1箱(120本)
4,998 税込5,498
10日以内出荷

セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス・座金:スチール、パッキン:EPDM 長さ(mm)38 径(Φmm)(ワッシャー)10.8 d×L(mm)5×38 表面処理セラミック系シルバー 最大板厚(mm)2.3 頭部形状六角 ソケットサイズ(mm)8 呼び寸法L(mm)38 呼び寸法d(mm)5
1箱(80本)
5,698 税込6,268
10日以内出荷

セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス・座金:スチール、パッキン:EPDM 長さ(mm)38 径(Φmm)(ワッシャー)10.8 d×L(mm)5×38 表面処理セラミック系シルバー 最大板厚(mm)2.3 頭部形状六角 ソケットサイズ(mm)8 呼び寸法L(mm)38 呼び寸法d(mm)5
1箱(50本)
4,298 税込4,728
10日以内出荷

ワッシャーと一体になった逆ねじナットです。
用途刈払機。 材質スチール(クロメート) 高さ(mm)8.4 呼び径M8 六角高さ(mm)6.3 六角対辺(mm)13 ワッシャー外径(mm)Φ11.9
1パック(1個)
149 税込164
当日出荷

切削加工時の精密ケガキ用青色塗料の小型ボトルタイプです。キャップを取ると刷毛が本体に付いています。(キャップは逆ねじです。)
用途あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキに。 仕様スプレー後の状態:固体(樹脂) トラスコ品番123-0956 使用温度範囲(℃)50以下 分類ケガキ用塗料 主成分合成樹脂、青色染料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。 ねじの呼びM5 長さ(mm)25 六角対辺(mm)8 適合板厚(mm)1.6~3.2 材質(パッキン)EPDM 材質(座金)ポリカーボネイト 材質/処理鉄/ラスパート 適応下地鋼製(3.2mmまで) 線径(mm)5
1袋(10本)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)
先端径(mm)1.5mm~10mm
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)
先端径(mm)1.0mm~10mm
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

緩め専用工具です。 硬く締まり過ぎたオイルフィルターにも、逆ねじスクリュー刃が食い込み、固着をはがして緩められます。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金
ステンレスの座金でさびにくい!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
1袋(10本)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) 種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長L(mm)423 差込角(mm)12.7 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 ギヤ歯数36 質量(kg)1.1
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。 右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) トヨタ、ダイハツ車 設定トルク(Nm)103 差込角(sq.)12.7 全長(mm)423 トラスコ品番807-0914 質量(kg)1 ヘッド形状ラチェットヘッド
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

大型機械で使用するワークやクランプのサポートに最適。2条ねじと逆ねじを使用している為、中間おねじ1回転あたり16mm上昇(下降)する早送りが可能。本体にアルミニウムを採用することによって質量25%カット(社内比)、片手で持運び可能。(FS500LSの場合)。ジョイントサポート FSJ200(別売)を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。切削時のビビリの抑制にも最適。おねじをロックするロックネジ(ロックピース付)で、ねじの緩みを抑制。
用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート 付属品六角棒レンチ(3mm、4mm) 2本 ストローク(mm)300~500 質量(kg)5.5 ヘッド径(Φmm)上面:60 本体径(mm)Φ70 耐荷重(kN)150 ベース幅(mm)170
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。 二次カットにより、鏡の歪みがなく、鮮明度が高いミラーです。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

平滑でよりエアロダイナミックなデザインを身にまとった、先進のカンパニョーロカーボンテクノロジー ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル チタン製アクスルと逆ねじのチタン製固定ボルト すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン ウルトラホローテクノロジー 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラトルクBBカップを使用 大きなトルクが掛かるエリアの剛性を高めるための強化プレース
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面鏡を使用しています。
仕様汎用 適合逆ネジタイプはヤマハ車に適合 セット内容左右1組 ボルト径(取付部)8mm
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)