647件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合流体温水・水道水 材質【オリフィス】EPDM 材質(本体)CAC406 形式定流量弁,調整弁 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUS316締付継手 隔壁ソケット PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとねじの接続 形状隔壁ソケット 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
性能高速用 使用温度範囲(℃)-5~70 衝突速度範囲(m/sec)0.3~3 最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R 材質SUS316 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

PTFEボールバルブは、メーカー独自の製品です。接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計です。弁にPTFE球を使い接続がRp平行メネジになっております。接続はハーフオスジョイント等を用いて、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等を接続してご使用下さい。(シール部フッ素ゴムOリングになります)
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW
規格M8X20(SM) 部品名称6カクボルトWSW 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.03MB) 図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム部品_No.37、SSA-N550DX フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー 2006年2月~部品_No.42、BSM-1065SLT 第1段ブーム部品_No.35、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.5、SSA-F617MAT-1 ノズルリンク-2部品_No.13、SSA-アルフア1005MAT 吸水ストレーナ部品_No.13、BSM-1550L-22DU バイパスバルブ部品_No.36、SSA-S602DXVT エアクリーナ取付・マフラ部品_No.15、SSA-G550 送風機(2)部品_No.1、SSA-アルフア605MA 送風機-2部品_No.35、SSA-F616V 送風機(1)部品_No.59、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.44、SSA-α604MA パーキングレバー部品_No.4、SSA-α604 送風機-1部品_No.12、BSA-420JDS ワイドタイヤ部品_No.11、SSA-α1003MA-1 オプション-1部品_No.23など
1個
419 税込461
7日以内出荷


備考50X230L 6,7フクム 部品名称キユウスイホースマトメ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 図解NoBSM-1550L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション2 ドレン延長配管部品_No.5、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.5、BSM-1350L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.5
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エクステンシヨン
備考※~2012年4月 規格G1/4XR1/8-0.6S 部品名称エクステンシヨン 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 図解NoBSM-1050SLT-LE 油圧バルブ部品_No.25、BSM-1550L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.10、BSM-1350L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.10、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.19、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.10
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ソケツト
規格ARAG2302070 部品名称ソケツト 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム(給水ホース)部品_No.5、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.7、BSA-3000C,BSA-3000C-W ストレーナボックス BSA-3000C部品_No.13、BSM-1670SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C部品_No.31、BSM-1670SLT(18) オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.6、BSM-1070SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.31、VSM110-15-1 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.41、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.7、BSM-1350L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.3、BSM-1270SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.6、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 給水ホース部品_No.5、BSM-1550L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション2 ドレン延長配管部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.3、VSM110-15S 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.41、VSM110-15K 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.41、BSM-1070SLT オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.6、BSM-1270SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.6
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

備考外車トラクタ用 22,23フクム 規格BSM-OP 部品名称ワイヤハーネスクミタテ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.63MB) 図解NoBSM-1350L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.11、BSM-1065SLT-20BA オプション2 (ハンディラジコンキット ワイヤハーネス)部品_No.21、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.20、BSM-1550L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.11、BSM-1365SLT-20HA オプション2 ハンディラジコンキット,ワイヤハーネス部品_No.21、BSM-1065SLT-20HA オプション 2 (ハンディラジコンキット ワイヤハーネス)部品_No.21、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.11
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用 使用温度範囲(℃)-55~150(目安) 粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm)15 主成分嫌気性樹脂 液シール時間速い 耐圧性(MPa)68.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合流体温水・水道水 材質【要部】SUS304 材質(本体)CAC406C 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa)0.05~0.3 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ) SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

適合流体水道水 材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM 材質(本体)CAC 形式定流量弁 許容差設定流量±20%以内 流体温度(℃)5~40 取付姿勢水平・垂直自由 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめたPVC製流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当) 材質接続部/PVC、テーパ部/ガラス、フロート/PVC、Oリング/NBR 使用温度範囲(℃)0~50 精度±2%F.S. 流れ方向水平・垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.5
1台
69,980 税込76,978
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状違径ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
209 税込230
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
259 税込285
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

レデューサー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続 形状レデューサ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状違径ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格ARAGG10071 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.43MB) 展開図13(1.36MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.36MB) 展開図16(1.36MB) 展開図17(1.39MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.32MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.23MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoBSM-1550L-22AUBK 薬液配管3 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.2、BSM-1070SLT オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.4、GX-1500J 低圧薬液配管 3部品_No.30、BSM-1300L-2 付属品2部品_No.7、BSM-1240SLT-C2-1 薬液配管部品_No.6、BSM-1265SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液配管3 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.2、BSM-1065SLT 薬液配管部品_No.2、BSM-1550L-22AU 薬液配管 BKタイプ以外 薬液混合装置,洗浄装置なし部品_No.2、BSM-1350L-18AUBK 薬液配管3 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.2、BSM-1040SLT-C2-1 薬液配管部品_No.6、BSM-1110L 薬液配管部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬液配管1 BSA-3000C-W部品_No.52など
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 動画あり
仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) 形状ストレート 開放リング:ホワイト タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メス隔壁ストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状隔壁ユニオン 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ティー 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途ねじとチューブの接続 形状ソケットエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1個ほか
239 税込263
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

メスエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途ねじとチューブの接続 形状メスエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
材質PFA/PTFE 適合流体酸、アルカリなど
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気
1個ほか
46 税込51
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)