891件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等 材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM 形状カップリング 種類メカニカル継手 常用圧力(MPa)1.6 使用流体水、温水、空気、薬品 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本ヴィクトリックVLG 固定式ジョイント
RoHS
材質FCD450 種類メカニカル継手 規格(財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会 JPF MP 006-2011、ステンレス協会 SAS361-2011 接続グルーヴィング 呼び圧力(MPa)常圧:2.0
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状ソケット
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
1個
139 税込153
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。 材質(ロックリング)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両口リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ヤマトエンジニアリングPALシリーズ 配管ジョイント金具
配管への接続がさらに簡単です。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)467 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状ロータリージョイント 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc 材質真鍮 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管 材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット) 形状カップリング 使用温度範囲(℃)-30~120 使用流体空気、水、油、粉体 材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム 適合流体空気、水、油、粉体
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


配管用炭素鋼鋼管・硬質塩化ビニル管・その他鋼管と近似外径の配管に適用
用途汚水・雨水など 材質内面樹脂:軟質PVC、外面チューブ:軟質PVC、補強リング:PP、平バンド:SUS304 種類軟質塩ビ製変位吸収継手 使用流体汚水、雨水など
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
5日以内出荷

空気、水および非腐食性流体を排水するための2本のパイプのジョイントとして使用します。
流体水、非腐食性の液体 最高使用圧力(MPa)0.1 使用温度範囲(℃)-20~80 材質ゴム ブラック
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
388 税込427
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
付属品タッピンねじ付(Φ4×20)×4本 適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エアコン配管用ダクト(ジョイント=継ぎ手)です。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用
材質ASA アイボリー
1個
199 税込219
翌日出荷

種類鋼管用継手 形状エルボ90° 使用流体 材質スチール 呼び65A(2 1/2B) 寸法A(mm)115 寸法B(mm)90 呼び径(B)2・1/2 呼び径(A)65
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。 耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。 非流動型は垂れ止めに優れています。 空気中の水分と化学反応をして硬化します。
用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。 自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。 配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。 ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。 屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。 使用方法塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。 使用温度範囲(℃)-60~250 硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg
1本(100g)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のドレンホースを1本にまとめます。違う口径同士も継げます。ドレンホースΦ14・Φ16共用。本体色はクリアです
ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
1個
149 税込164
翌々日出荷

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 灰色 特性耐水、耐油、耐薬品 硬化時間(時間)1 硬化時間60分 トラスコ品番789-8975 材質エポキシ樹脂組成物 高さ(mm)100 質量(g)70 使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g)70 可使時間(分)3 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)29
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
849 税込934
4日以内出荷

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 特性耐薬品性 仕様筒状、小箱1ケース(10本入)、大箱20ケース(200本入) トラスコ品番789-8991 材質エポキシ樹脂組成物 (容器)青(液)白 高さ(mm)100 質量(g)60 使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g)60 可使時間(分)25 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 硬化時間60分 半径(Φmm)29 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。 既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。 部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。 塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。 溶接部や重ね合わせ部のシールに。 部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。 屋内での作業に。 インテリアのいろいろなシールに。 キッチン、浴室など水回りのシールに。 リフォームに。大理石などの目地に。 化粧目地等の意匠性が求められる目地に。 通路のジョイント目地に。 塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に 成分変成シリコーン系 使用温度範囲-40~80℃ 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性 硬化時間速硬化
1本(135mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。 枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径20
1個
459 税込505
当日出荷

塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径20
1個
579 税込637
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 仕様H9×2FF 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.2 最小曲げ半径(mm)55 補強層1W 質量(g/m)ホース/220
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)