119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
エルボ
エルボ(8)
クロス
クロス(1)
ソケット
ソケット(5)
チーズ
チーズ(24)
ニップル
ニップル(19)
ブッシング
ブッシング(5)
プラグ
プラグ(1)
ホースジョイント
ホースジョイント(16)
ユニオン
ユニオン(3)
その他
その他(17)
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG1/2 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。 材質黄銅 形状ブッシング 内ネジG1/2 外ネジG3/4 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
929 税込1,022
欠品中

呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG3/4 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。 材質黄銅、ポリアセタール 形状逆止弁 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジとテーパーネジとの接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。 材質黄銅 形状ユニオン 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。 伸縮自在で長さ調節が可能です。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。 材質黄銅 形状縮継手 外ネジG1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジ同士の接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。 材質黄銅 形状ユニオン 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ノンアスベストパッキン付き。
用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。 材質黄銅 形状エルボ 内ネジG1/2 外ネジG1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様ノンアスベストパッキン付 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三方リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様袋ナット回転式パッキン付 材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管を壁やパネルを隔てて固定するときに使用します。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
形状ロックナット ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。 材質亜鉛 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 仕様H9×2FF 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプター
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
899 税込989
当日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)6.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブッシング
呼び20メネジと呼び13オネジ配管の接続に使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷

材質青銅製 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状六角プラグ ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13ブッシング
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付 材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプター
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付 材質黄銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
599 税込659
当日出荷

ショックアレスター取付等に最適です。
仕様砲金継手 材質青銅製 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc×Rc
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4 使用流体空気 ホース口径(Φmm)10.5
1個
399 税込439
当日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質ステンレスSUS304 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8 ホース口径(Φmm)6 適合流体空気
1個
349 税込384
欠品中

水撃防止器などの取付に便利です。
仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手 呼び径13 メッキ研磨・クロームメッキ 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

材質青銅製 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

樹脂製フレキニップル
用途フレキ配管等で使用 仕様樹脂継手 材質PPS 形状ニップル 接続ねじ種類G×R
1個
139 税込153
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)オネジチーズ
配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイントエルボ1種メス
ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ
材質青銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金オネジチーズ
配管途中の分水に使用するチーズ、三方共にオネジになっているタイプ、呼び13
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金クロス接手
配管をクロスして使用する場合に使用、4方共にオネジになっているタイプ
材質青銅 形状クロス 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)×R
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管ユニット用ソケット
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み18mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷