250件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に セット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個) 材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合電線サイズ(sq)0.5~1.0
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理) コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セットほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。 磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
ピン数(ピン)7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頻度の高い端子とカプラーをセット 配線が一段と効率UP
仕様【2極オス・メス】各3、【3極オス・メス】各3、【4極オス・メス】各3、【6極オス・メス】各3、【8極オス・メス】各3、【平型オス・メス】各100
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
1セット
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10組)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に セット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100) 寸法H(mm)30 寸法D(mm)150 寸法W(mm)180
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JTC6912 配線カプラー外し JTC 動画あり
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用 全長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ用オプション部品 LEDスイッチにワンタッチで取付できます。 半田付けなしで結線できます。 5A用専用となります。
1個
499 税込549
当日出荷

日産車へ市販のカーナビゲーションの取り付けに。車両純正コネクターから車速信号・バック信号・パーキングブレーキ信号・ACC電源が簡単に取り出せる
1個
999 税込1,099
当日出荷

1セット(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付簡単!防水LEDプッシュスイッチ用オプション部品 LEDスイッチにワンタッチで取付可能! LEDスイッチ13A用に適合 半田付けなしで結線可能
1個
539 税込593
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別HM防水 端子の種類090型 適合電線(mm2)0.5~0.75 使用可能電力12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線コードを簡単脱着
付属品予備端子 材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ) 使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下 コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
1セット
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

1袋(10個)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

仕様配線ダクトアクセサリタイプ:フランジ付コネクター材質:304 ステンレス鋼幅:75 mm高さ:75mm寸法:75 x 75mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:ULフランジカプラ 材質304 ステンレス鋼 幅(mm)75 寸法(mm)75 x 75 高さ(mm)75 規格UL シリーズStainless Steel アクセサリタイプフランジ付コネクター
1個
3,798 税込4,178
取扱い終了

端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ) コードAV(S)0.50~1.25sq 使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190 トラスコ品番323-0317 質量(g)190
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

タイプオス・メス(ロック付き) 寸法L(mm)メス:34/オス:30 組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56 材質PP
1セット(10組)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

半化学合成油ベースの接点復活剤。バッテリー端子、配線カプラー部の腐食防止、接点不良防止に使用します。
用途バッテリー端子、配線カプラ一部の腐食防止、接点不良防止に使用します。 液色淡黄色透明 基油半化学合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量132mL 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴仕様なので船舶で使用可能! 電源マーク表示タイプ LEDで電源マークを表示 DC12~24V用 スイッチ容量は20Aまで。 ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式 推奨取り付け穴:22mm オプション配線カプラーは20A用が使用可
電源(V)DC12/24 スイッチ容量20Aまで スイッチオルタネイト 防水保護等級IP64相当 寸法(mm)Φ22×40 質量(g)26 取付穴径(Φmm)22(推奨)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リアゲート等の配線カプラー通し工具 カプラー部を包んで通すので、引っ掛かりやすい場所でも安心。 クロス部分のみの交換ができるので長くお使い頂けます。 硬めのワイヤーを使用しているので、途中で止まりにくい設計です。
使用方法1.ハーネスを取付したい場所にカプラーガイドを通します。クロス側・カシメ側どちらからでも使用できます。2.保護したいカプラーをクロス部に包んでマスキングテープ等で留めます。3.ワイヤーを引いてハーネスを通して下さい。4.クロス部を開いてカプラーを取り出し完成です。 寸法(mm)先端部:10 全長(mm)1400 ワイヤー径(Φmm)4
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!使いやすい22mmサイズ LEDがリングで点灯 スイッチの面積が広く押しやすい! DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態 推奨取り付け穴:22mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
電源(V)DC12/24 スイッチ容量20Aまで スイッチモーメンタリー 防水保護等級IP64相当 寸法(mm)Φ22×40 質量(g)26 取付穴径(Φmm)22(推奨)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場! 大きなLEDのリングが特徴 スイッチの面積が広く押しやすい! スイッチ部形状:フラットタイプ スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯 DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態 推奨取り付け穴:25mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
電源(V)DC12/24 スイッチ容量20Aまで スイッチ方式:オルタネイト、表面:フラットタイプ(平面) 防水保護等級IP64相当 寸法(mm)Φ25×40 質量(g)36 取付穴径(Φmm)25(推奨)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態。推奨取り付け穴:22mm。オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能。ステンレス製埋込パネル付きも選択可
質量(g)26
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリスタルアイ 86/BRZ用ファイバーLEDバックフォグランプ。LEDライトバーを形成し、個性と品格を高次元でバランスさせたLEDバックフォグランプ。メーカーのLEDテールランプと相性抜群にデザインされたLEDライトバーは、ポジションONで浮かび上がります。フォグランプのデザインは、クリスタルアイのロゴをモチーフにしたダイヤモンド型。バックランプは、高輝度LED12発仕様。機能性に遊び心を融合させたクリスタルアイならではの一品です。こちらは、スポーティーなブラックタイプとなります。【適合車種】。86/BRZ オールモデル。1純正リアフォグ装備車。純正配線カプラー接続+テールランプからのポジション配線で取付可能。2純正リアフォグ非装備車。純正【ターンディマースイッチ】と【バックフォグ制御リレー】を別途ご用意の上、純正配線カプラー接続+テールランプからのポジション配線で取り付け可能。
グリーン購入法適合
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ブレーキスイッチ配線を簡単にカプラーオンできるハーネスキットです。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MT車用のクラッチハーネスです。MT車のクラッチスイッチへの配線がカプラーオンで簡単装着が可能です。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)