68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプライス モノタロウ 動画あり
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅 電流(A)4 最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 つないだ電装品が分かるシール付(4枚付属)
用途LEDなどの電源分岐・接続に 適合サイズ0.2~1.25sq(コード) 使用可能電力DC12V車・120W以下/DC24V車・240W以下
1個
499 税込549
当日出荷

カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。 材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC 全長(mm)約80 付属コード0.75sq 使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下 使用可能電流(A)5
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷

コネクター 配線タップ用 モノタロウ 動画あり
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質ナイロン 寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KIJIMA(キジマ)Tタップ
配線を切らずに分岐でき、抜き差し可能とします。
1セット(3個)
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
欠品中

1セット(4個)
329 税込362
当日出荷

電線の分岐に。 電線の分岐が簡単に行え本線を切断する必要はなく被覆をむく作業が省けます。 それ自体で十分な絶縁効果を発揮し配線がすっきりします。 Tタップはそれ自体の中にコネクター機能とリセプタクルコンタクトの構造を備えケーブルの被覆を押し破り導体と直接接続します。 本体はワンタッチでロックするフック付きで接続部を保護すると同時に抜群の絶縁性を発揮します。
材質(本体)ナイロン 材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ
1袋(50個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
1パック(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線タップコネクター ホワイト モノタロウ 動画あり
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2)0.18~0.36 材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 許容電流(A)3 使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下 被覆外径(mm)1.0~1.8
1パック(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷

防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2)0.5~2.0 材質黄銅(スズメッキ) 厚さ(mm)0.3 全長(mm)20.8 使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
389 税込428
当日出荷

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。 電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。 コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。 全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。
1セット(10個)
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1袋(100個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
769 税込846
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



オーム電機[配線パーツ]多連式絶縁キャップ
電源・動力(モータ)の分岐配線に。 端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に 定格電圧(V)AC/DC600 定格電流(A)30 極数4~8P(端子台) 端子ねじM4×10、フリータンシねじ 適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ 使用温度範囲(℃)-20~80 本体質量(g)約75
1箱(5個)
4,298 税込4,728
当日出荷

Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。 即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。 取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性120Hz~12kHz スピーカー16cmコーンスピーカー 使用温度範囲(℃)-20~+50 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135 傾斜角度(°)(スピーカー)7.5 質量(kg)2.1 仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74 仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色) 周波数特性150Hz~15kHz スピーカー12cmコーンスピーカー 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーン専用リレーとして使用(出力端子(87)が2本あるので、出力コードを分岐することなく配線できます。
許容電流(A)40 許容電圧(V)12 端子87a RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

音羽電機工業免雷分離器SPD
1. SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短。SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。2. 盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。3. SPDユニットと接続端子ユニットの一体型。切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。4. 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き。接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。5. 劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)。6. 応答性に優れ、無続流。7. 取り付けは3パターン。DINレール。M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)。連接取付板。8. 1台で線間・対地間を保護
質量(g)590 使用温度範囲(℃)-5~+70 保護等級外郭:IP20 使用電線5.5~14mm2 最大連続使用電圧(V)(単相2線)AC 130、250、(単相3線)AC 110/220、(三相3線)AC 250(50/60Hz)
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

DC24V電源線のT分岐が可能です。 110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。 端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g)約140 ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間) 使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所制御盤内 標高(m)2000以下 端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」 汚染度(使用環境)2以下 雰囲気腐食性ガスがなきこと 耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2) 最大使用電圧(V)DC26.4 過電圧保護II以下 最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A 耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1 種別スピーカー:6W、3W、1.5W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、0.8W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(g)760 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)200±3(天井板厚:5~25) 取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル) 音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時) スピーカー16cmダブルコーン型 配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)6 インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1 種別スピーカー:6W:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W/1.5W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.8W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上) 材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(g)620 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性55Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)150±3(天井板厚:5~25) 取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル) 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時) スピーカー12cmコーン型 配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)6 インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(10個)
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライブレコーダーの配線作業に最適! 直接配線の増設ソケット カーナビの裏等のアクセサリー電源に接続してソケットを1穴増設することができます。車の純正ソケットでスマホの充電器やFMトランスミッター等を使用している場合でも、新たに電源を作り出すことができるので、ドライブレコーダー等の電装機器を新たに取り付ける際に便利です。 配線加工済み 電源線(+)にはギボシ端子のオス、ボディアース線(-)にはクワガタ端子がついていますので、購入後に面倒な端子加工をする手間がありません。 スッキリ配線 車の純正ソケットから分岐するタイプの増設ソケットで電源を増やすと、車内が電装機器の配線でごちゃごちゃしやすいですが、本製品を使用するとインストルメントパネル(インパネ)内で電装機器の配線が完結するので、車内(特にソケット周辺)がごちゃごちゃしません。 プラグ抜け防止リング内蔵 プラグ抜け防止リングが接続するプラグを保持します。万が一の事故の際や長期間の車の振動でも、接続するプラグが抜けにくい構造なのでドライブレコーダー等の電源に最適です。 ※プラグ抜け防止リングの強度は、一定の負荷で接続したプラグが抜ける強度に設計しています。それは、完全にロックする構造にしてしまうと、万が一の事故等の際に接続した電装機器(ドライブレコーダー等)の配線に大きな負荷が掛かり、断線してしまうリスクが高まるからです。 選べる2通りの取付方法 本製品には、結束バンド2本と両面テープ1枚を付属しています。インストルメントパネル(インパネ)内の配線と一緒にまとめる場合には結束バンドを使用し、インストルメントパネル(インパネ)に直接貼り付ける場合には両面テープを使用してください。(曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。) ※本皮、合成皮革、表皮が柔らかい場所、塗装面には貼り付けないでください。貼付面が破損したり、貼付跡等が残るおそれがあります。 12V車/24V車に対応 12V車であれば、ハイブリット車、電気自動車、アイドリングストップ機能が付いている車種等でも使用できます。さらに、24V車にも対応しているのでトラック等でも使用できます。※本製品は24Vの電圧を12Vに変換する機能はありません。24V車に取り付けた場合は、24Vに対応した電装機器が使用できます。 ソケット出力容量5A 本製品の出力容量は5Aです。5A以下であれば、ドライブレコーダー以外の電装機器にも使用可能です。 安全回路付き 7.5Aのヒューズを付属しているので、過電流を防ぎ接続する機器を保護します。付属のヒューズが切れた場合は、市販の平型ヒューズ(7.5A)と交換してください。
付属品両面テープ、結束バンド ブラック 質量(g)55 定格電圧(V)DC12.DC24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×43×36 出力容量5Aまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Panasonic(パナソニック)12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260A
ジャージネット採用、両面タイプ。 バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214 仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色) 周波数特性150Hz~15kHz 入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k 音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W) スピーカー12cmコーンスピーカー(2個) 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 定格入力(W)6
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

電気工事における電源の配線・分岐に使用する電線管専用接続箱(端子台付)です。
保護等級IP66 塗装色外面、内面マンセル7.5BG6/1.5 防爆構造d2G4 端子数4P=4P×1
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

配線コードを挟むだけで簡単に取り付けが出来る配線処理に大変便利! 配線を分岐する際に使用します。 エレクトロタップを使用することで、コードの切断や被覆をむくことなく簡単に電線を分岐することができます。
適合車種汎用
1セット(5個)
199 税込219
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない廊下、軒下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装 寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く) 質量(kg)1(本体)、180g(スピーカー取付パネル) 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性160Hz~16kHz 音圧レベル(dB)出力94(1W/1m) スピーカー防滴12cmコーン型 配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)96(1W) 音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要。盤内取り付け容易。JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが利用可能。2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能。劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)Uc:130V, 250V AC
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)