重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。
用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。
セット内容持ち上げ棒、台車×4個
材質(持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
質量(kg)持ち上げ棒/0.24、台車/0.09
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)持ち上げ棒/305×70×55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車/70×100×25
最大使用荷重(kg)台車/300(4個使用時)
1セット
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
溶接鉄板折曲げ工法の為、丈夫で綺麗な仕上がりです。重量物の運搬に最適です。高剛性・高耐久ボディー緩衝ゴム付
用途荷物の移動重量物の運搬
仕様固定ハンドルタイプ
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール
L字型スチールの爪が家具と床の狭い隙間にもしっかり差し込み、後はテコの1/5の力で重い家具を持ち上げることができます。耐荷重約200kgなので、物置や洋タンス、ソファなど移動が難しい重たい家具も運ぶことができます(ドーリー2台使用時)。今や必需品となった「地震対策グッズ」ですが、家具や冷蔵庫の場合、持ち上げて設置する必要があるものが多く、この強力キャリーなら設置も簡単です。
用途引っ越し、模様替えなど、重量物の移動に。掃除/地震対策/移動/引越し/家具/タンス
質量(kg)持ち上げ棒:0.25、長尺台車:0.11
耐荷重(kg)(2台使用時)200
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)持ち上げ棒:30.5×7×5.5、長尺台車:4.5×31×1.5
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
最大250kgの荷物の移動・車両へ積み込み・積み降ろしが一人で可能な電動昇降台車です。操作は手元のハンドルで一人で簡単に行えます。製品、資材、金型などを、車両の荷台に積み込み・積み降ろしができます。安全に重量物の移動・積込が可能です。スロープ(別売)を使用して簡単に荷台本体に載せられます。600サイクルの使用でバッテリーの放電深度(DOD)は70%です。
用途重量物の搬送作業に。
トラスコ品番380-5526
セット内容バッテリーパック(1003-0939):1個、充電器(1003-0940):1個
テーブル高さ(mm)268~1068
モーター出力(kW)0.37
均等荷重(kg)250
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)826×1186
テーブル長(mm)1186
車輪径D(Φmm)162
昇降方式電動油圧式
上昇時間(秒)(50/60Hz)20
テーブル幅(mm)826
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
当日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
仕様低床型
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。
滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。
台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。
重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。
少しの傾斜・段差でも運搬可能です。
厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。
台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。
屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。
長さ(mm)420(パイプ)
質量(kg)1.2(シート)
長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ)
許容質量(kg)150
1枚
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
テコの原理により家具等の重量物を簡単に持ち上げられるリフターと、360°方向に移動可能な台車4台がセットになった商品です。台車の高さはわずか28mmで、対象物を持ち上げた際の傾きを最小限に抑えました。人間工学の視点から、使いやすさと多様な汎用性を融合したデザインを採用しております。脚付き家具の脚の高さは最大50mmまで対応可能です。
仕様●リフター:全長399mm●台車:139mmΦ(最大165mm)×28mm●リフター耐荷重(kg):150●台車耐荷重(kg)(1台あたり):100●台車の高さ(mm):28●質量:1.4kg●材質:(リフター)ステンレス、スチール、ABS樹脂、TPR・(台車)ABS樹脂、スチール、発泡ゴム・(てこベース)ABS樹脂●台車使用荷重:最大300kg●セット内容:リフター×1台・台車×4台・てこベース×1セット・収納袋×1枚●用途:家具などの安全な移動に。
アズワン品番65-9032-87
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。
壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時)
脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。
持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に
セット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1
材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン
寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105
質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115
耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100
取扱説明書(1.1MB)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

台車 サイドハンドルタイプ スチール製
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
せまい通路も自由自在。
車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することが出来ます。
最大幅が、わずか730cmですのでせまい通路もすいすい通れます。
コンパクトで力持ち。
本体は丈夫な鋼製で、180Φの主車輪とで最大200kgまで積載可能です。
材質鋼
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
1台
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
耐荷重50kgなので、重い水ストックや家電製品、観葉植物やピンセットなどを置いても楽々スムーズに移動できる平台車。掃除の際の移動もラクラク。シーズンオフの家電収納庫に家電を保管しておけば、必要なときに簡単に出し入れできます。クローゼットの奥にしまっても、取り出しやすい取っ手付き。
用途台車、キャリー、平台車として重量物の移動に。水/観葉植物/ヒーター/衣類/衣装ケース/家電/リビング/押入れ/事務所/会社/オフィス/倉庫/掃除
質量(g)850
材質(車輪)ポリプロピレン/ポリカーボネート
耐荷重(kg)50
キャスター6輪自在(うちストッパー付2輪)
床面高さ(mm)80
荷台寸法(幅)(mm)545
色(天板)ホワイト
荷台寸法(奥行)(mm)390
材質(荷台)ポリプロピレン
有効内寸法(幅×奥行)(mm)500×345
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥4,350
税込¥4,785
欠品中
こんなお得な商品も!

連結平台車 樹脂製 パレッティー
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
車輪径(Φmm)100
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)150
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)100
特性取っ手付き3ヵ所
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
耐荷重150kg、重量物の移動に。
用途家具の移動などに。
長さ(mm)105
幅(mm)80
高さ(mm)30
耐荷重(kg)150
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
持って軽く・動かして軽い商品です。
中央に取っ手穴を開けているので持ち運び時にも対応しています。
補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応しています。
リサイクル率90% 簡単に分解できます。
ホワイトタイヤで床の汚れを検知します。
トラスコ品番342-9440
色ブラック
車輪径(Φmm)107
材質(車輪)ゴム
キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車
荷台寸法(幅)(mm)600
騒音値(dB)38
特性軽量、静音、取手穴付、コーナーバンパーゴム付き、環境配慮商品(リサイクル率90%)
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400
質量(kg)72
高さ(mm)298
材質(車輪)ゴム
キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在)
荷台寸法(幅)(mm)750
キャスター径(Φmm)150・200
材質(ハンドル)スチール
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
チルタンクは超重量物を安全かつ効率的に運搬する、タフでパワフルなエンドレスコロです。
コンパクトながら安定性と耐久性に優れた構造で超重荷重を支えます。
大型構造物や船舶の移動、プラント建設、重量物の軸受部用エンドレスコロとして多彩な現場で活躍します。
用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動)
走行抵抗(a/r)0.05
スタッキングラッチ。サイドグリップ。フットステップ設計。小回りもきく重量物の移動台車。保管も安心なストッパー付。ラージキャスターで移動も快適。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
耐久性に優れています。
独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。
屋内外での重量物を移動するのに理想的です。
汎用性のためのモデルの完全な範囲です。
頑丈な発泡構造なので錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。
事実上メンテナンスフリーです。
1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
・360度自由に動く必要性の無い場合、あるいはある程度方向性を制御したい場合に適したタイプです。また摩擦係数が少なく、長いストローク運動が得られるのも大きな特徴です。主な用途は、ターンテーブルおよび重量物の移動用滑り面、送り込み装置用、ピストン運動におけるストロークおよび運搬台車用等が考えられます。
・一定方向の移動がある程度制御できます。
・基本型は高さを低く押さえてあります。
仕様上下兼用
許容荷重 = 100kg。プラットフォーム材質 = PP。車輪径 = 80mm。奥行 = 400mm。長さ = 600mm。折り畳み = なし。高さ = 110mm。。RS Pro PP プラスチック台車 RS Pro のプラスチック製台車をご紹介します。軽量で耐久 Durable です。さまざまな環境で、さまざまな物品、コンテナ、パッケージを移動して運搬するのに最適です。キャスターは 4 個のナイロン製スイベルキャスターホイールを備え、取り扱いが簡単でスムーズな移動が可能です。また、重量を均等に分散すると、耐荷重が 100 kg になります。さらに、この台車にはキャリーハンドルが内蔵されているので、使用していないときに簡単に拾い上げ、移動することができます。RS Pro の超高品質 Durable 台車は、倉庫や配送センターから学校や自宅まで、さまざまな環境で使用できる十分な汎用性を備えています。 特長と利点: このヘビーデューティ多目的 RS Pro 台車は Durable なユニットで、 100 kg までの荷物の運搬に使用できます 射出成形構造で、強度を確保する軽量設計と、未使用時に容易に運搬可能な一体型キャリーハンドルを備えています 滑り止めのリブ付きデザインにより、台車の使用中に商品を安全に輸送できます プラスチックは、酸、溶剤、石油製品の影響を受けないポリプロピレン製なので、厳しい産業環境にも耐えると同時に清掃が簡単で、業務用の外観を維持します 耐摩耗性ナイロン製の直径 100 mm のスイベルホイール 4 個を備え、転がり抵抗が低く、台車の移動が簡単です 工場、倉庫、作業場に最適です . 最大荷重: 100 kg 用途: 台車は平らな部品と車輪付きの輸送用ユニットで、大きな建物内や複数のフロアにある長い距離を移動するのに最適です。ボックス、装置、クレートなどの大きな物や重い物を持ち運ぶ場合に労力を節約できます。積載量とサイズに応じて、さまざまな種類の台車があります。運搬する対象に応じて適切なものを選択し、積載重量が大きすぎないようにすることが重要です。ほとんどの製品にはハンドルが内蔵されているため、持ち運びが簡単で、不使用時も簡単に持ち運べます。台車は、入手できる汎用性の高い機器です。一般的に、次のようなほとんどの環境で使用できます。 倉庫 商業作業場及びガレージ 自宅での作業場やガレージ ケータリング及び食品産業 学校 店舗 ホイールにはブレーキが付いていますか. いいえ、ホイールにブレーキは付いていません 台車にはハンドルが付いていますか. はい。この RS Pro 台車にはキャリーハンドルが内蔵されているため、使用していないときでも簡単に持ち上げたり持ち運ぶことができます RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
・全方向への動きができます。当然直角(90度)に方向転換できる、大変使い勝手の良い製品です。重量物の搬送にも優れ、例えば1000kgのものを約15kgの力で動かせます。主な用途は、重量物を移動、方向転換するための台車用ですが、コンピュータルーム等デリケートな環境を維持するための免震床用にも最適です。
・取付が簡単です。
・IK-51を4ヶ使用、荷重1000kg、相手レール硬度HRC55位の時、始動抵抗は約15kgです。
・材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。
・ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置
種別低床
許容荷重 = 100kg。ホイールタイプ = ゴム。車輪径 = 175mm。折り畳み = あり。フレーム材質 = アルミニウム。。RS Pro 軽量折りたたみ式トラックは 100 kg となっていますこの軽量 RS Pro アルミ製折り畳みトラックは、重量物の移動に使用できます。折り畳み台車とも呼ばれ、すばやく折りたためるため保管が容易です。大型のトウプレートは、折って簡単に折りたたむことができます。耐荷重は 100 kg で、頑丈かつ軽量なフレームを備えています。 ラバークッションホイールは、効果的な性能を発揮するように設計され、直径 175 mm です。ホイールが優れたトラクションを発揮するため、トラックは重い積載物を扱っている間も安定した状態を維持します。荷重を固定するため、 1500 mm 伸縮性保持ストラップが付属しています。さまざまな利用者に合わせて伸縮式ハンドルの長さを調節することができます。 これらのトラックは、倉庫や配送ドライバーで最も一般的に使用されています。また、軽量で取扱いが簡単なため、自宅にいるときにも便利です。特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大耐荷重は 100 kg です .ホイール径 175 mm .折りたたみ時の寸法は、 1080 mm (高さ) x 500 mm です (幅) x 520 mm (奥行) .折りたたみ時の寸法は 800 mm (高さ) x 500 mm です (幅) x 60 mm (奥行) .トープレートの寸法は 485 mm ( W ) x 385 です mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール
表示形式デジタル
保護等級ケース:IPX3相当
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
付属品マンガン乾電池:単1型6本
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
検定無
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール
表示形式デジタル
保護等級ケース:IPX3相当
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
付属品マンガン乾電池:単1型6本
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
検定有
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
用途米、麦などの農産物の計量に。ホイストクレーン等に取付けての吊り下げ計量。フォークリフトでの運搬・計量の効率化に。(フォークリフト用アタッチメントをオプションでご用意しています。)
付属品マンガン乾電池:単1型6本
材質外側:鉄、表示部:ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
検定無
保護等級ケース:IPX3相当
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
2018年トラスコ掲載ページ1 1890
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
関連キーワード