わずか数秒でみじん切りが完成。手動式のみじん切り器。持ち手を手前に引っ張るだけで、玉ねぎやにんにくだけではなく野菜の中でも硬いにんじんも数秒でみじん切りに。
用途手動フードプロセッサー、スライサー、 みじん切り、フードチョッパーとして。
材質本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン・POM、取っ手/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン、刃/ステンレス刃物鋼
質量(kg)0.2
容量(L)0.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×90
耐熱温度(℃)70
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
質量(g)220
サイズ(mm)200×70×H77
EBM品番8400000
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。
細~粗みじんまで自由自在。
上下のアームが均一なみじん切りをサポート。
ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。
電気不要のエコ仕様。
本体とフタがしっかりロックできる。
付属品本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1
材質ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)
材質(本体)PS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(フタ)ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃)
材質(ブレード)ステンレス刃物鋼
材質(ゴム足)TPR樹脂(耐熱温度80℃)
アズワン品番64-4071-10
材質(シャフト)ポリエチレン(耐熱温度80℃)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質容器・ふた内側:ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) 取っ手・ふた外側・ハンドル・黄身分け・回転羽根・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃) ふた軸:ポリアセタール(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃) カッター軸:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) カッター:ステンレス鋼
質量(g)459
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×235
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
離乳食、ソース作りにちょうどいいミニサイズ。少量から作れて持ち運びにも適しています。充電式なのでキャンプやBBQに使える。持ち運びに便利な収納袋付き。簡単操作で使いやすい。
用途離乳食やドレッシング作りなどに。フードプロセッサー/ミキサー/チョッパーmini/ミニチョッパー/コードレス/充電式/きざむ/ねる/まぜる/つぶす/ペースト/ソース作り/野菜/ペットフード/離乳食/介護食/時短/コンパクト/アウトドア/レジャー/BBQ/シンプル/キッチン家電/おしゃれ
付属品収納袋
質量(kg)0.34
容量(mL)(定格)150
定格出力(W)30
使用時間満充電:30秒×14回
充電時間(時間)約2.5
充電池タイプリチウムイオン蓄電池 3.7V/1.5Ah
充電方式Type-C/5V1A
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9.4×9.4×13.8
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム
質量(g)510
容量(L)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×215
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハンドルを引く回数で細~粗みじんまで自由自在。飛び散りがないので使用後の後片づけもラクラク。電気不要のエコ仕様。コンパクトサイズで収納も簡単
材質本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン樹脂、ハンドル/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼
寸法(mm)(容器)H90×Φ125
容量(mL)450
質量(g)200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カット幅:6×6mm材質 :本体・カバー/ABS樹脂 刃部/ステンレス鋼・半分に切った玉ねぎをセットしたら、上からスライサーを グッと押すだけでみじん切りができます。スライス後は透明カバーに入るので目にしみず、散らばり ません。透明カバー、スライサーの上部・下部が取り外し可能で お手入れが容易です。
材質ABS・ステンレス鋼
質量(kg)0.465
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×280×H105
TKG品番9-0678-0301
TKG品番(2017)6-0600-0301
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質容器:ポリスチレン(耐熱80度、耐冷-20度)、ふた:ポリプロピレン(耐熱90度、耐冷-20度)、ハンドル:ABS樹脂(耐熱80度、耐冷-20度)、ふた軸:POM樹脂(耐熱90度、耐冷-20度)、カッター部:ポリエチレン(耐熱90度、耐冷-20度)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱70度、耐冷-20度)、金属部:ステンレス鋼
色グリーン
質量(g)203
寸法(外径×高さ)(mm)125×95
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。
SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。
SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。
サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。
大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。
標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間連続
定格電圧単相100V
定格周波数(Hz)50/60
押している間だけ細かく野菜が切れるコードレスチョッパー。食材をカップに入れてワンプッシュするだけ。押している間だけ動作するので、お好みの厚さに細かく食材を切ることが可能です。野菜のみじん切り・薬味のみじん切り・ナッツを砕くときに便利!。セーフティーロック機能付きだから、安心してご使用出来ます!
付属品専用USBケーブル(Type-C)、USB挿入口カバー、取扱説明書
容量(mL)270、実容量:200
質量(g)341
本体寸法(mm)Φ94×高さ142
充電時間2.5時間
使用電池リチウムイオン充電池
アダプター型式推奨:5V1A以上
入数1台
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
USB充電可能でとても便利です。約5時間でフル充電が完了し約40回使用可能です。スイッチを押し続けるだけ5~10秒で簡単みじん切りが出来ます。コンパクトなサイズで収納も簡単です。使用時間が30秒を超えると自動的に止まる安心・安全の親切設計です。
付属品専用USBケーブル(75cm)
材質器:PET、ゴム足:TPR樹脂、回転刃軸:ポリプロピレン、POM樹脂
材質(本体)ABS樹脂、シリコーンゴム、POM樹脂
質量(g)382
耐熱温度(℃)80
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(フタ)ポリプロピレン、磁石
材質(パッキン)シリコーンゴム
直径×高さ(mm)94×190
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
くるくる回す回転式のみじん切り器。
コンパクトなサイズで必要な時に必要な分だけ手早くできる。
自動食器洗浄機不可。
材質ハンドル・蓋:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター付きホルダー・シャフト・ギア:ポリアセタール樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼、スベリ止め:シリコーンゴム
寸法(mm)127×127×162
容量(mL)720
質量(g)278
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質ABS POM
質量(kg)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×315
TKG品番9-0677-0701
TKG品番(2017)6-0599-0701
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
みじん切りで涙が出ない!バターやチーズのカットもくっつきにくく、おすすめです。
材質・刃:420J 2ステンレス、・刃カバー:PP、・柄:PP、エラストマ ー樹脂
色イエロー
高さ(mm)25
質量(g)70
縦(mm)120
横(mm)180
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
少ない力で手早くみじん切り&水切りができます。場所をとらずにスッキリ収納できます。野菜の下ごしらえに向いています。濡れた手でも回しやすいハンドル形状です。
用途野菜の水切りやみじん切りの際に
仕様燕三条製、ハンドル形状
容量(mL)720
耐熱温度(℃)80(ハンドル/フタ/容器)、110(カッター付ホルダー/シャフトギア/バスケット)
アズワン品番64-3672-69
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
電源不要、あっという間にみじん切りができる「ぶんぶんチョッパー」が食洗機対応にリニューアルし、ますます便利になりました。手動式のみじん切り器です。持ち手を手前に引っ張るだけで、玉ねぎやにんにくだけではなく、野菜の中でも硬い「にんじん」も数秒でみじん切りにできます。フタ部分の左右二箇所に大きな水抜き穴があるので、水切りもラクラク。パーツはすべて水洗いOKで、食洗機対応です。ぶんぶんする回数で食材の仕上がりも自由自在。食材を入れて蓋をする前に内蓋を使用することで、蓋に食材が付くことを防ぎます。内部構造の改良で既存品と比べ切る力が約2.5倍になりました。
仕様食器洗浄乾燥機使用可
耐冷温度(℃)(容器)-40、(保存用蓋)-40
食材をカップに入れてワンプッシュするだけ。
押している間だけ動作するので、お好みの厚さに細く食材を切ることができます。
使い方もシンプルで扱いやすい電動ハンディーチョッパーです。
野菜のみじん切り、ナッツ類を細かく砕く作業もラクラク。
付属品専用USB充電ケーブル(TYPE-C)、USB挿入口カバー、取扱説明書
材質本体ユニット:ABS樹脂、カバー:ポリプロピレン、刃:ステンレス鋼、カップ:ポリスチレン樹脂
容量(mL)実容量:200、満水容量:270
寸法(Φ×mm)直径94×H142
使用電池リチウムイオン充電池
充電時間(時間)2.5
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
玉ねぎ等をカット台の上にのせ、上から刃物を下ろすだけで簡単にみじん切りができます。
3mm刃を使えばにんにく等小さい野菜のみじん切りもできます。
用途みじん切り
寸法(mm)(カット台)12mm刃・6mm刃用/80×90、3mm刃用/40×45
カットサイズ(mm)約11角/約5角/約2角
材質ステンレス、プラスチック
付属品刃物(12mm刃/6mm刃/3mm刃)、カット台(12mm刃・6mm刃用/3mm刃用)、保護カバー
間口W×奥行D×高さH(mm)285×107×42
TKG品番9-0678-0401
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
握りやすいハンドル設計。1800mlの大容量。高性能なカーブした3枚刃。水切りかご、エッグセパレーター付き。サラダ、ソース、離乳食、オムレツ、パンケーキづくりなどに大活躍!。野菜のみじん切りが包丁を使わず簡単に。
材質ノブ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、エッグセパレーター/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、刃体/ステンレス刃物鋼、刃軸・刃カバー/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、羽・水切りカゴ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、容器/AS樹脂(耐熱温度70℃)・エラストマー樹脂(耐熱温度100℃)、滑り止め/熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)
質量(g)約639
本体寸法(mm)約188×188×260
満水容量(L)1.8L
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
食材をカップに入れてプッシュするだけ。
ワンプッシュごとに刃が回転するので、お好みの大きさでカットすることができます。
使い方もシンプルで扱いやすい手動ハンディーチョッパーです。
面倒な野菜のみじん切りが簡単にできて下ごしらえラクラクです。
付属品取扱説明書
材質本体・スイッチ:ABS樹脂、刃:ポリプロピレン・ステンレス鋼、カップ:ポリスチレン樹脂
容量(mL)実容量:300、満水容量:400
寸法(Φ×mm)直径90×H235
1個(1個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
食材を手軽にスライスできる小型電動スライサーです。容器を付け替えることでチョッパーとしても使用できる2WAY仕様。操作も簡単!食材を入れたボタンを押すだけ。コードレスだからコンセントに縛られずどこでもササっと使用できるので便利です。本体と容器がしっかりセットされていないとカッターが動作しない安全設計。また付属の指巻き込み防止パーツがカッターとの接触を防止します。
付属品本体、指巻き込み防止パーツ、スライサーカッター、スライサー容器、チョッパーカッター、チョッパ―容器、プッシングバー、Type-C充電用ケーブル
材質ABS
質量(kg)0.5
規格充電:Type-C/5V1A
消費電力(W)40
寸法(cm)幅18.5×奥行13×高さ9
充電時間(時間)約4
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V1.5Ah
稼働時間(フル充電での連続稼動)30秒間の定格使用時間×約40回
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
カットした野菜をみじん切りにする電動チョッパー!お料理の下ごしらえに便利です。よく見えるから好きな大きさにカットしやすい!ザクザク粗みじん切りから細かいみじん切りまで調整できます。手を放すと回転が止まる安全設計です。
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、ボトル:AS樹脂
寸法(mm)約115×115×235
質量(g)約850
消費電力(W)120
コード長さ(m)約1.4
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
1台7役(刻む、練る、潰す、砕く、混ぜる、おろす、泡立て)で時短調理の味方 コードレスフードチョッパー。充電式でどこでも使える。汚れが付きにくいガラス製。パーツが分解できてお手入れ簡単。
用途みじん切りや泡立てを簡単に時短。毎日の料理に。フードプロセッサー/ミキサー/チョッパー/コードレス/充電式/きざむ/ねる/おろす/くだく/つぶす/泡立て/まぜる/野菜/ペットフード/離乳食/介護食/時短/コンパクト/シンプル/キッチン家電/おしゃれ
付属品両面おろしアタッチメント、クリームアタッチメント、アタッチメント用収納袋
質量(kg)1.54
容量(mL)(定格)600
定格出力(W)200
使用時間満充電:30秒×8回(弱)、30秒×6回(強)
充電時間(時間)約2.5
充電池タイプリチウムイオン蓄電池 11.1V/1.2Ah
充電方式Type-C/5V2A
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)18.7×16×23.3
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
・本体上部のスイッチを押すだけの簡単操作。・300Wとパワフルモーターを搭載。野菜のみじん切りやミンチなら、数秒で仕上げてしまうので、調理時間を大幅に短くしてくれます。・高速と低速の2段階スピード調整ができるので、肉や野菜などの食材をお好きなように調整可能です。・カッター刃は錆びにくいステンレス製素材を採用し、お手入れも簡単。保護カバーが付いているので、取り外しもケガの心配がありません。またクリームディスクに取り換えれば生クリームも簡単にホイップできるのでお菓子作りにも役立ちます。
付属品クリームディスク
材質ガラス、ステンレス、AS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)約1700
容量(L)最大0.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)1.7
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×155×220
時間(s)30
1個
¥8,000
税込¥8,800
6日以内出荷
『Felio ニンニク生姜プレスチョッパー PP』は、その名の通り、ニンニクや生姜を簡単に潰したりスライスしたりできる便利なキッチンツールです。食材を入れて握るだけで、みじん切りやスライスが可能です。潰すだけでなく、スライスもできるので、料理の幅が広がります。手を汚さずに調理でき、包丁やまな板を使わないため、ニオイ移りの心配もありません。収納場所を取らず、手軽に使えるサイズです。丸洗いできるので、清潔に保てます。
用途ニンニク・生姜の調理に。
仕様保証書なし
縦(cm)3.8
横(cm)18.8
奥行き(cm)7.5
商品状態完成品
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン+エラストマー樹脂、刃:ステンレス
サイズ(mm)180×120×H25
EBM品番1758000
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
置き場所に困らないコンパクトで中身が見えるミニチョッパー。調理物が見やすいクリア容器。ワンプッシュで簡単調理。
用途フードカッター、フードチョッパーとして。みじん切り、ミンチなどに。簡単 下ごしらえ 薬味 野菜 カット みじん切り器 時短 便利 料理 調理器具 玉ねぎ にんにく きゅうり キッチン用品 キッチンツール きざむ 混ぜる
質量(kg)0.66
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)65
容量(g)最大調理容量:(肉)180、(玉ねぎ)200、(人参)180、(食パン)1枚
安全装置電流ヒューズ
電源コード(m)1.2
定格時間(分)3(3分運転ごとに20分以上休止)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×11.5×18.5
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
防水型押釦スイッチ付き
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
本体高級錫メッキ仕上げ 着脱自由
5馬力のハイパワー!
上皿特殊加工(材料が投入口に落ちやすくなるように設計)
防水可逆型押釦スイッチ付き(簡単に逆転可能)
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
生肉~半解凍の肉も可能
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
寸法(mm)皿:435×710×深さ120 (一部220)
質量(kg)143
本体高級錫メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×880×1000
電動機(kW)3.7(5馬力)・三相(200V)
処理能力(kg/h)900/1
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
3日以内出荷
防水型押釦スイッチ付き
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
本体高級錫メッキ仕上げ 着脱自由
防水型押釦スイッチ付き
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
生肉~半解凍も可能
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
寸法(mm)皿:390×奥行630×高さ810
質量(kg)90
本体高級錫メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×630×810
電動機(kW)2.2(3馬力)・三相(200V)
処理能力(kg/h)280/1
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)
材質ABS PA
質量(kg)6.4
間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516
消費電力(W)40
回転数(min-1[r.p.m])148
電源(単相/V)100 50/60Hz
調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)
定格時間(分)30
処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)
TKG品番9-0661-0301
TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
防水型押釦スイッチ付き
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
生肉~半解凍も可能
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
寸法(mm)皿:360×545×深さ80
質量(kg)79
本体高級錫メッキ 着脱自由
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×740×430
電動機(kW)2.2(3馬力)・三相(200V)
処理能力(kg/h)500/1
1台
¥749,800
税込¥824,780
3日以内出荷
ナッツ類、肉、野菜をみじん切りにできます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長230mm●コード番号:AK2948
アズワン品番67-6906-68
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
防水型押釦スイッチ付
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
オプション加工(水抜き加工)により、にんにく、しょうが、果実などのつぶし→ 絞りが出来ます。
ゴマをすりつぶす(1.9ミリプレート推奨)ペースト状にしてパンに。
ゴマドレッシングや焼き肉のタレ・料理などに最適。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
本体高級ステンレス磨き仕上げ 着脱自由
防水型押釦スイッチ付
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
オプション加工(水抜き加工)により、にんにく、しょうが、果実などのつぶし→ 絞りが出来ます。
ゴマをすりつぶす(1.9ミリプレート推奨)ペースト状にしてパンに。
ゴマドレッシングや焼き肉のタレ・料理などに最適。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
本体高級ステンレス磨き仕上げ 着脱自由
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)170
付属品みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)約2.7
色ホワイト
容量(g)500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×260×170
機能きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
くるくるひねってころころ転がすだけ、片手で簡単にみじん切り。攪拌用羽根を使うとマヨネーズやメレンゲができます。フタにスクレーパーが付いているので、食材がフタにこびりつきづらいです。じょうご付きでフタをしたまま調味料の追加ができます。電源不要で自分で刃を回転させるので、みじん切りを好みのサイズに調整しやすい。安全に保管できる刃カバー付き。お子さまと一緒に料理をして楽しい食育。
材質・フタ/ABS樹脂、ポリプロピレン・シリコーンゴム・キャップ、刃カバー/ポリプロピレン・スクレーパー、羽根/ポリプロピレン・刃部、刃体/ステンレス刃物鋼・刃軸/ポリアセタール・容器/AS樹脂・底蓋/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
寸法(mm)133×138×133
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
つぶす、まぜる、きざむ、おろす、泡立てる。 「1台5役」!マルチに活躍する多機能ハンドブレンダー。
用途■お料理ビギナーズから上級者まで、これ1台でマルチに活躍。 ご結婚、ご出産、お引越しなどのお祝いや、日頃の感謝の気持ちを込めた贈り物にもおすすめです。 ■調理の下ごしらえも簡単。※1 ブレンダーでの氷対応も可能になってドリンクのレパートリーも広がります。※2 目盛りがある容量700mlの専用ブレンドカップ付きです。 ※1 ブレンダーの使用時間は合計1分まで ※2 市販の氷や、2.5cm角を超える氷は使用できません。氷のみは砕けません ■チョッパーボトルでみじん切りがあっという間にできます。すべり止め付きの専用ボトルはコンパクトで使いやすいデザインです。※3 ※3 チョッパーの使用時間は合計1分まで ■粗目、細か目をお好みで選べるリバーシブルのおろし刃です。ざくざくした鬼おろし、細かなおろし・長芋のとろろなど、料理に合わせて仕上がりをチョイス。 ■より泡立てやすい形状にアップデートしたバルーンビーターで、生クリームのホイップの完成もスピーディに。メレンゲ作りにも対応し、お菓子作りの幅が広がりました。 ※4 生クリーム撹拌におけるHTM332との比較 ■効率よく材料をつぶす4枚刃は、鍋に直接入れられるのでスープ作りもお手軽に。金属製なので臭いや色移りなく清潔に使えます。 (調理目安は直径18cmの鍋に深さ3cm位の量です。) ※5 粗熱をとってからご使用ください。 ■10倍粥、茹でたにんじんなどの野菜ペーストで作る離乳食や、フルーツを使ったヘルシーなドリンクメニュー、ホームパーティに喜ばれそうなメイン料理やデザートなど、毎日楽しめるバリエーション豊かな全16レシピを収録したレシピブックが付属します。 ※本レシピブックは、TBL10A、TBL20A、TBL30Aの共通の付属レシピです。 ■しっかりと握りやすい、くびれを作った新形状の本体はわずか560gの軽量設計です。人差し指と中指が程よくフィットするスイッチは軽い力でも押しやすく、作業効率がアップします。 ■ブレンドカップ、ボトル、チョッパー刃、円板軸、両面おろし刃、ビーターなどアタッチメントは、食器洗い乾燥機対応で後片付けが簡単に。 ※6 水温が70℃以上では洗えません。対応部品以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。 ■食材の入れすぎや定格時間を超えての連続使用など、過負荷を検知するとランプが光ってお知らせします。動作を自動停止し故障を未然に防ぎます。※7 使用可能な温度になると自動復帰し、ランプは消灯します。 ※7 ランプが点灯した際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ■調理中に片手がふさがっている時や、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけでプラグを簡単に楽に抜くことができます。クイックコードバンド付きで電源コードがすっきりまとまります。 ■肉 / 魚 / パンなどの生地 / 食材以外のもの 【固いもの】市販の氷 / 冷凍した食材 / コーヒー豆 / 乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など 【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも など 【水分の少ないもの】いも類(じゃがいも・さつまいも など)かぼちゃのマッシュ など ※ ペーストにするときは、分量(重さ)の2/3以上の液体と混ぜてください。 ※ 使用時間は合計1分までです。 ■スジ肉 / 水分の多いもの(果物など)/ 液体 / パン・ホットケーキなどの生地 / 食材以外のもの 【固いもの】市販の氷 / 冷凍した食材(冷凍果実など) / コーヒー豆 / 乾物(乾燥大豆・煮干し・かつお節)など 【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも ・山いも・つくねいも・やまといも など 【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいも など)・かぼちゃのマッシュ など ※使用時間は合計1分までです。 ■固いもの / ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも など) ★うまくおろせないもの:玉ねぎ ※ 使用時間は合計2分までです。 ■【固いもの】クリームチーズ / バター など 【ねばりけの強いもの】パン生地 など ★十分に泡立てられないもの:乳脂肪分30%以下の生クリーム ※ 使用時間は合計3分までです
付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、両面おろし刃、ビーターレシピブック
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)560
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338
定格時間60秒
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ