24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 材質窒化珪素 比重3.2 硬さ(Hv)1600 最高使用温度(℃)1000 ヤング率(GPa)310
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新富士バーナー簡単とんぼ玉工作セット
エコ商品
ガラス細工の中でも人気のあるとんぼ玉の制作に必要なフルセットが初心者にも簡単に、手軽にできるガラスアートセット。初心者のための入門ビデオDVD付き。DVDの内容:トンボ玉制作の準備、トンボ玉の作り方、ヒゴ(細いガラス棒)の作り方、点模様の作り方、ガラス棒のつなぎ方、四角玉・ハートの作り方、マーブル模様・ハート模様の作り方、あると便利な道具の紹介、作品の紹介。ガラス細工に適したバーナーでススがほとんど入らない。プロパン混入の「業務用ボンベ」で強火力を発揮。適度な濃さに調整したステンレス棒用離型剤。鉄芯に比べメンテナンスが楽で寿命も長いステンレス棒を使用。
セット内容とんぼ玉入門DVD、バーナー、ボンベ、除冷剤、離型剤、ラジオペンチ、スタンド、ひっかき棒、ガラス棒10本、ステンレス棒(1mm1本/2mm2本/3mm2本/4mm1本) 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×365×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

毛玉が厚く、毛長で腰が強い。 幅塗り・横塗り兼用。
用途船舶、鉄骨、橋梁、鉄柱 鉄骨用 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途鉄骨用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油性塗料のノビが良く、効率的に塗装ができます。 鉄部の塗装にも適しています。
用途一般油性塗料用刷毛 毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)化繊(PET)、山羊毛 主な用途油性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。
用途油性、水性、樹脂各塗料 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)白豚毛 主な用途水性用、油性用、樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黒豚毛+PP 混毛仕様のコシの強いラスター刷毛です。
用途下地清掃、鉄部・鉄骨塗装など、水性塗料 形状立型 毛色黒色 種類刷毛 材質(毛)豚毛、ナイロン 主な用途掃除用、水性塗料 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。
用途油性、水性、樹脂各塗料 毛丈(mm)48 毛厚(mm)18 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)白豚毛 主な用途水性用、油性用、樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。
用途油性、水性、樹脂各塗料 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造中寸最上ニス 筋違 白
エコ商品
木部・鉄部などにも使える万能タイプ
毛丈(mm)35 玉厚(mm)14 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途万能用(多用途) 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2つの味が同時に楽しめる二食鍋 内面は耐摩耗性試験100万回クリアー 内面ダイヤモンドコート+マーブル加工でお手入れ簡単 外面もフッ素樹脂塗膜加工+マーブル加工なのでお手入れ簡単 仕切り付きなので2つの味が同時に楽しめます ツマミには菜箸やお玉が置けます オール熱源対応
材質本体/アルミニウム合金、底面/鉄+アルミニウム溶射はり底、内面/ダイヤモンドコート+マーブル加工、外面/ふっ素樹脂塗膜加工+マーブル加工、ガラス蓋/全面物理強化ガラス、つまみ/フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好川産業白豚毛 万能刷毛
エコ商品
鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。
用途油性、水性、樹脂各塗料 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)白豚毛 主な用途水性用、油性用、樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。
用途油性、水性、樹脂各塗料 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途水性用、油性用、樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業スライドレール(軽荷重用)
エコ商品
収納時飛び出し防止機構付です。 良質のボールベアリングを使用しています。 スリムで軽量です。
仕様2段式ロック付 材質 表面処理クロメートめっき 外形寸法W(mm)27 外形寸法H(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
4,688 税込5,157
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業引出し
エコ商品
取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕 塗装色ライトベージュ 付属品付属ねじなし 外形寸法D(mm)404 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造マル撰 上塗用 筋違 黒
エコ商品
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント 毛色黒色 形状筋違 種類刷毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造マル撰 上塗用 長柄 黒
エコ商品
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 高級刷毛に使用される山羊の尾の毛”黒ヤンオ”を使い、腰があり耐久性に富んだ刷毛です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント サイズ(号)5 毛丈(mm)28 毛色黒色 玉厚(mm)11 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途塗装用 板幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

大塚刷毛製造マル撰 筋違 黒
エコ商品
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 馬の尾の産毛である天尾を使用しており、耐久性・弾力性に優れた最高級品です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)50 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)24 板幅(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

大塚刷毛製造マル撰 上塗用 寸胴 黒
エコ商品
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 馬の尾の産毛である天尾を使用しており、耐久性・弾力性に優れた最高級品です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント サイズ(号)16 毛丈(mm)66 毛色黒色 玉厚(mm)33 種類刷毛 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途塗装用 板幅(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷