お湯を沸かしたり、調理工程の中で入れるだけで、手軽に鉄分補給ができます。
材質鉄鋳物
質量(g)約240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×55
TKG品番9-0283-1101
TKG品番(2017)6-0244-1201
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
元祖鉄玉子の薄型です。
用途鉄分補給に、漬物の色出、貝類の砂出しに使用します。
質量(g)200
外寸(mm)50×75
アズワン品番64-5191-51
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鉄を塗装のせず、そのまま商品に。 黒豆を作る時にツヤ出しや ケトルに入れて鉄分補給も出来ます。
本体寸法(縦×横×高さHmm)50×37×28
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鉄イオンの働きにより、茄子漬の色出しや貝の砂出しなど、 さまざまな用途で効果を発揮します。塩分や水の作用で錆びますが、お湯で洗って ふき取っていただくと何度でもご使用できます。
材質鋳鉄
質量(g)H20/150g、H30/170g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×20、80×30×30
TKG品番9-0283-1301
TKG品番(2017)6-0244-1101
1組(2本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉄分補給に!漬け物の色付けに!簡単に鉄分補給できる鉄なす・しゃもじ。
鉄製のしゃもじから鉄分が溶け出し、ぬか漬けに入れるだけで鉄分の補給。
中央がへこんでいて、ぬかから出る水を、すくい取ることも。
材質鉄(南部鋳鉄)
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×48×25
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
・お漬物や黒豆の艶出しに効果があります。
・卓上でペーパーウエイトとしてご利用もできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×30×51
TKG品番9-0283-1501
TKG品番(2017)6-0244-1601
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セット内容。ナス 82×26×H18 約130g。きゅうり98×22×H16 約105g
材質鉄鋳物
質量(g)ナス/約130、キュウリ/約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ナス/82×26×18、キュウリ/98×22×16
TKG品番9-0283-1201
TKG品番(2017)6-0244-1301
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
南部工芸鉄器は、みちのくにその文化をのこした平泉藤原三大の全盛期に端を発し、依頼八百余年の伝統を今日に伝えられております。
鉄の素朴で柔らかい肌合いや、たくましい感覚など優れた特色を持っており、鉄を現代にマッチした生活の「器」として、お使いください。
材質鉄・内面ホーロー仕上
こんなお得な商品も!

LED警告灯 丸型 ソーラー式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-10~60
充電時間(時間)約16
充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間20ミリ秒
点滅数(回/分)110±10
RoHS指令(10物質対応)対応
卵1個でも厚みのある玉子焼きを作ることができる玉子焼き器。縦に長いため、何度も卵液を流し込まなくても一気に巻くことが可能。育てながら使う一生ものの鉄製フライパン。奥の縁が斜めになっているので玉子焼きを返しやすい。玉子焼き以外にもお弁当用のウィンナーなどを炒めるミニフライパンとしても活躍。握り易い角度に調整された取っ手。黒い木柄で焦げ付いても目立ちにくい。吊り下げ収納に便利なリング付き。使用可熱源:ガス火・IH200V・IH100V・ハロゲンヒーター・ラジエントヒーター・シーズヒーター。【鉄の良さ】。短時間で火が通るため食材のうま味を逃がさない。耐久性が高く丈夫で長持ち。良いものを永く使うことでゴミを出さず環境にもやさしい。調理時に吸収の良い鉄イオン(二価鉄)が食材に付着するため、不足しがちな鉄分を効率よく補給できる
用途お弁当のおかず作りに。ガス火 IH対応 エッグパン フライパン 鉄製 たまご焼き タマゴ焼き 卵焼き 日本製 燕三条
材質本体:鉄(透明シリコーン焼付塗装)、取っ手:天然木、接合部:鉄(クロームメッキ)
厚さ(mm)底:1.6
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)約150
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H174
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED警告灯 菱型 ソーラー式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)80
奥行(mm)80
高さ(mm)141.5
質量(g)140
トラスコ品番448-7541
材質/仕上ABS、PC
電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
材質スチール
色シルバー
IH対応
材質鉄鋳物
高さ(mm)120
底径(Φmm)95
オーブンでココットが楽しめる小さい鉄鍋です。たまご料理からデザートまでレシピの数は無限大です。
材質鉄鋳物
質量(g)930
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)117×90×48
TKG品番9-0071-1101
TKG品番(2017)6-0071-0801
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
鉄分補給・漬物の色付けができる鉄びん。
身体に吸収されやすい鉄「日本製 南部鉄」。
調理・湯沸かし・ぬか漬けの際に、鉄びんを一緒に入れるだけ。
漬物の色づけ・黒豆のツヤ出しにも。
材質鋳鉄
質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.6×4.8×1.5
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
鉄 弁当玉子焼は、ぴったりサイズで使いやすい弁当用の玉子焼きフライパンです。通常より小さめのサイズです。
用途玉子焼き用に。
質量(g)290
寸法(cm)約16.3×10.3×2.9(全長31)
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
Fe(鉄)でMade(造る)鉄にこだわった正統派玉子焼き。表面は空焼き不要のシリコン焼付けタイプです。長く使い込むほどに油なじみが良くなり、焦げ付きにくくなります。鉄分補給に効果的で、使い始めの空焼きも不要です。
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
圧力とスチームで炊き上げる。
圧力を最高1.3気圧まで高めて、最高107℃のスチームで蒸らし、炊き上げる。
少量炊飯にあわせて加熱をコントロール。
IH発熱効率が高い鉄を採用。[黒厚鉄釜]
多彩な炊飯コース。
温泉卵やケーキが作れる。
炊飯中に外に出る蒸気を抑える。[蒸気セーブ]
スチームでごはんをしっとり保つ。[スチーム保温]
色ホワイト
炊飯容量1.0L(5.5合)、0.09~1.0L
圧力最高1.3気圧
ヒーター(W)35(側面)
保温時間(h)24(スチーム)
付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ
消費電力(W)1400(炊飯)
消費電力量(Wh)【白米炊飯時】エコ炊飯:最小165/回、極上ふつう:最大183/回、【保温時】14.8/時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×353×225
高さ(mm)416(蓋を開けた時)
質量(kg)約5.4
年間消費電力量(kWh/年)82.9
区分B
省エネ基準達成率(%)101
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード