コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。
鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。
ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。
絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。
電圧(V)100
電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)100
Φ0.26mm発熱線
全長:約5m
種類産業機械用ケーブル
全長(m)約5
仕様Φ0.26mm発熱線
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)1100
長さ(m)10
線径(Φmm)0.2
内容電気の利用
抵抗値34.4Ω/m
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
長さ(m)10
線径(Φmm)0.4
内容電気の利用
抵抗値8.59Ω/m
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥537
税込¥591
当日出荷
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.7
仕様600W
質量(g)16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥207
税込¥228
当日出荷
コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。
鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。
ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。
絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。
電圧(V)100
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます
トラスコ品番849-0382
材質/仕上鉄(SWRM)/クロムメッキ
質量(kg)2
チェーン線径(Φmm)1.6
内長P(mm)5.6
内幅W(mm)2.6
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.45
仕様300W
質量(g)8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥171
税込¥188
当日出荷
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。
ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。
発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコン
リード線(m)1
生産国日本
ヒーター外径(Φmm)2.5
4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
仕様プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)
材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用)
質量(kg)6
電源AC100V 50/60Hz
最高温度(℃)1000
炉内寸法(mm)120×170×100
消費電力800W(4面ヒーター)
外寸(mm)240×280×380
アズワン品番1-3961-21
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6
ニードル長さ(mm)80Φ
材質カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
トラスコ品番367-8628
主な適合純正品番250-1
質量(g)4
1パック(3本)
¥389
税込¥428
当日出荷
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
長さ(mm)400
材質ピアノ線
コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
材質炉材:BSF(生体溶解性ファイバー)※RCF不使用
寸法(mm)240×280×380
質量(kg)6
電源AC100V 50/60Hz 800W
最高温度(℃)1000
使用温度(℃)900
炉内寸法(mm)120×170×100
温度制御全自動式、プログラム制御
発熱体鉄クロム線
アズワン品番64-5060-93
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。
全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)
材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス
質量(kg)14
サイズ340×310×405mm
電源AC100V 50/60Hz
制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)
最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250)
精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)
炉内寸法(mm)170×170×150
消費電力1.3kW
発熱体鉄クロム線(パイロマックス)
温度設定単位1℃
耐熱性に優れたアルカリアースシリケート(AES)ウールを基材としています。シリカ質、マグネシア質、カルシア質を主成分としています。アルカリアースシリケートウールを厚手のクロス状に織った製品です。断熱性能、加工性に優れています。
外側/内側の個別スイッチ付です。 背面の2箇所に10mmΦ支柱用のホルダーが付いており、クランプで固定すれば三角フラスコの使用も可能です。
材質スチール(焼付シルバー塗装)
寸法(mm)320×320×155
質量(kg)約8
出力(W)1200(内側600W 外側600W)
電源(AC V)100 50/60Hz
発熱体鉄クロム線(1mmΦ)
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線
種別mini-BS1
質量(kg)3.6
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)900
電源AC100V
制御方式半自動式PID制御
外寸(mm)180×200×210
内寸(mm)70×120×50
ヒーター鉄クロム線
ヒーター容量(W)500
温度上昇時間(分)15分(20℃→900℃)
1個
¥59,880
税込¥65,868
8日以内出荷
付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線、補修剤
種別SH-OMT-BSⅡS
質量(kg)5
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)900℃(最高1000℃)
電源AC100V
制御方式全自動プログラム制御
外寸(mm)190×260×320
内寸(mm)90×140×60
ヒーター鉄クロム線
ヒーター容量(W)500
温度上昇時間(分)30分(20℃→900℃)
1個
¥126,000
税込¥138,600
5日以内出荷
材質樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度90度)、線:ステンレス鋼、枠:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)115×85×35
質量(g)60
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。
全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)
材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス
質量(kg)25
サイズ430×390×510mm
電源AC100V 50/60Hz
制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)
精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)
炉内寸法(mm)200×200×200
消費電力1.5kW
発熱体鉄クロム線(パイロマックス)
最高耐熱温度(℃)1250℃(通常使用温度:1250℃)
温度設定単位1℃
横切玉子切
材質樹脂部:ポリプロピレン 線:18-8ステンレス鋼 枠:鉄(クロムめっき)
質量(g)61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×35
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
関連キーワード