135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 防水・防食・補修ライニング。 特性防水、防食 硬化時間(時間)15 適合機器配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)45 圧縮強さ(MPa)57~72 引張強度(MPa)22~32 曲げ強さ(MPa)38~53 収縮率(%)0.06 弾性係数縦5600~5900 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)18~22 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 塗布面積(m2/kg)0.087(5mm厚時) 線膨張係数(×10-6/℃)70 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料使用方法 硬度(ショア D)85
1本(1kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 鉄メタルの4倍の速さで硬化する! 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 硬化時間(時間)4 セット内容主剤:0.44kg、硬化剤:0.06kg 適合機器配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)7~8 圧縮強さ(MPa)55~65 引張強度(MPa)25~32 曲げ強さ(MPa)41~51 収縮率(%)0.05 弾性係数縦5100~5800 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)18~21 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 線膨張係数(×10-6/℃)69 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料使用方法 硬度(ショア D)85 塗布面積(m2/セット)0.043(5mm厚時)
1本(0.5kg)
9,298 税込10,228
当日出荷

関西パテ化工鉄メタル 1kgセット
漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。
用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。 可使時間(分)45 主剤(kg)0.9 硬化剤(kg)0.1 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物 特性耐熱性
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合。
用途鉄メタルの4倍の速さで硬化し、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に対応しています。耐熱温度120度になります。 可使時間(分)7~8 主剤(kg)0.44 硬化剤(kg)0.06 硬化時間(時間)4 危険物の類別非危険物 特性速硬化性、防食、接着
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷

漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。
用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。 可使時間(分)45 主剤(kg)0.45 硬化剤(kg)0.05 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物 特性耐熱性
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

速硬化性があり、特別な技術や火気も必要としない工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合です。
用途速硬化を必要とする補修、鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着、腐食した設備の再生補修や金属材、設備機器の肉盛、穴埋めなどに。 可使時間(分)3~5 主剤(kg)0.2 硬化剤(kg)0.1 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 特性速硬化性
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

関西パテ化工鉄メタル 10kgセット
漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。
用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。 可使時間(分)45 主剤(kg)9 硬化剤(kg)1 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物 特性耐熱性
1セット
94,980 税込104,478
6日以内出荷

鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ 動画あり
鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。 配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。 防水・防食・補修ライニングに。
濃灰色 特性防水、防食 配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1 比重(硬化後)2.3 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)45 危険物の類別指定可燃物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
1セット(500g)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄粉配合パテ 速硬化 モノタロウ 動画あり
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。 スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 濃灰色 特性耐油、耐薬品 硬化時間4時間/25℃ 成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ 配合(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2 比重(硬化後)2.3 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)7~8 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1セット(500g)
7,098 税込7,808
当日出荷

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関西パテ化工鉄メタル
国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)45 硬化時間(時間)16 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています) 成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート 耐熱温度(℃)120 危険物の類別非危険物
1個(40g)
689 税込758
欠品中

国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。鉄メタルの16倍の早さで硬化します。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。 トラスコ品番595-2974 セット内容0.3kgセット:主剤0.2kg・硬化剤0.1kg・ 耐熱プライマー10cc・ ヘラ 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 容量(kg)0.3 耐熱温度(℃)90 可使時間(分)3~5 硬化時間(時間)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.3kg
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。鉄メタルの4倍の早さで硬化します。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。 トラスコ品番595-2973 セット内容0.5kgセット:主剤0.44kg・硬化剤0.06kg 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 容量(kg)0.5 耐熱温度(℃)100 可使時間(分)7~8 硬化時間(時間)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗り(コシの強い馬刷毛推奨)もできる。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! ガラステープやガラスクロスに含浸させてFRP化できる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
用途ガイドブッシュの接着固定。 治具、保持具の作製。 腐食した設備の再生補修、ネジ穴再生。 防水・防食・補修ライニング。 特性防水、防食 硬化時間(時間)16 セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg 適合機器タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製。 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)55 圧縮強さ(MPa)63~75 引張強度(MPa)26~35 曲げ強さ(MPa)45~55 収縮率(%)0.06 弾性係数縦5700~6200 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)18~22 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 危険等級 塗布面積(m2/kg)0.095(5mm厚時) 線膨張係数(×10-6/℃)70 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 関連資料使用方法 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)85
1本(1kg)
12,980 税込14,278
欠品中

油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテ メタリックグレー 研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間 危険物の類別非危険物 硬化剤比率一液性
1個(42g)
769 税込846
当日出荷

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。 材質鉄(SPCC) 長さ(mm)450 幅(mm)450
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。 材質鉄(SPCC) 長さ(mm)1829 幅(mm)914
1枚
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材 耐熱温度(℃)約70 危険物の類別非危険物
1缶(400g)ほか
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

関西パテ化工耐摩メタル
アルミナセラミックス粉を配合し、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。 摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 特性耐油、耐塩水、耐薬品 硬化時間(時間)15 セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg 適合機器配管、タンク、バルブ、シャフト軸、ベアリングハウジング、熱交換器、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)50 圧縮強さ(MPa)61~75 引張強度(MPa)28~35 曲げ強さ(MPa)41~50 収縮率(%)0.05 弾性係数縦4900~5200 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)15~19 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 線膨張係数(×10-6/℃)57 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料使用方法 硬度(ショア D)88 塗布面積(m2/セット)0.053(5mm厚時)
1本(0.5kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

解体作業時の、鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。長持ちするサーメットチップを採用!。制振静音レーザースリット入り!
用途切断適合材:鉄工・ステンレス・金属サイディング・プラスチック・木材等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
1枚
3,598 税込3,958
3日以内出荷

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ 動画あり
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 長さ(mm)32 表面処理ユニクロ 頭部形状なべ ねじの呼びM3.8
1箱(500個)
2,098 税込2,308
翌日出荷

デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め 可使時間(分/25℃)3~5 耐熱温度(℃)90 仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状 トラスコ品番454-8574 セット内容主剤+硬化剤 0.45kg タイプ超速硬化タイプ 耐熱(使用限界)温度(℃)90 塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃ 比重1.9 質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1 容量混合比主剤:硬化剤 1:1 危険物の類別非危険物 特性耐寒 関連資料耐薬品性一覧 製品選定一覧 硬化時間1時間/25℃
1セット(450g)
16,980 税込18,678
当日出荷


1箱(300個)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM3.8 長さ(mm)32 材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状なべ
1箱(500個)
2,698 税込2,968
10日以内出荷

1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用 適合材鉄・ステンレス 穴径(Φmm)25.4 仕様鉄・ステンレス兼用 適合電動工具低速型チップソー切断機 使用チップサーメット 切断能力(mm)ステンレス板6 切断能力(mm)鉄板10
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1箱(50個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

斬鉄帯鋸盤メタルカッティングバンドソーBS-23用バイメタル刃(日本製)。金属切断専用。
厚さ(mm)0.65 長さ(mm)1550 幅(mm)13 山数12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

関西パテ化工アルミメタル
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!
用途アルミ鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 各種金属素材の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 防水・防食・補修ライニング。 治具、保持具の作製、型取り等。 特性防水、防食 硬化時間(時間)15 セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg 適合機器主にアルミニウム製の部品や設備、配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)60 圧縮強さ(MPa)57~68 引張強度(MPa)28~35 曲げ強さ(MPa)45~55 収縮率(%)0.07 弾性係数縦5200~5700 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)18~21 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 塗布面積(m2/kg)0.125(5mm厚時) 線膨張係数(×10-6/℃)50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料使用方法 硬度(ショア D)85
1本(1kg)
14,980 税込16,478
当日出荷