材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
仕上処理B2
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.10
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.12
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
1セット(25枚)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
薄鉄板等にネジ止メができる。
付属品アダプターユニット・ロックナット・4/5/6mmマンドレル・4/5/6mmノーズピース・
寸法(mm)265×120×25
色ライトブルー/ブラック
質量(g)577
適合サイズ(mm)M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0
適合品番【ナットリベット】BNR4-15・BNR4-25・BNR5-15・BNR5-25・BNR6-25・BNR6-40
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、
サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
文字内容無地
仕様明治山型
材質スチール(メラミン焼付)
寸法(mm)300×600×0.4
質量(g)570
取付方式穴4
穴径(Φmm)3.5
穴数4
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.09
切断公差(-0、+1)
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)236
寸法H2(mm)89
寸法L1(mm)105
寸法L3(mm)38
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T2(mm)18
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM4
穴の形状十字穴
表面処理ステンレス
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
頭部形状ナベ
強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)147
寸法H2(mm)117
寸法H3(mm)70
寸法H4(mm)50
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)38
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)46
寸法T3(mm)19
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)3.15
厚さ(mm)1
高さ(mm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
穴の形状十字穴
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM5
穴の形状十字穴
表面処理ステンレス
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
頭部形状ナベ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM5
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状皿
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状皿
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
材質鉄板(普通山・10mmΦ穴上1下1)
サイズ(mm)575Φ
オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。
ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260
刃長(mm)55
エスコ品番EA544A-2
質量(g)509
タイプ右きき用
材質(刃)C60(カーボン60)
材質(ハンドル)PVC
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)ステンレス1
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車
型式420EU自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)53
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
表面処理ユニクロ
頭部形状なべ
鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状ナベ
鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
トラスコ品番745-2616
材質鉄板
寸法(mm)600Φ×1.0
質量(kg)2.2
色白
タイプ上下穴2
1枚
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)
アズワン品番65-2142-25
1丁
¥7,610
税込¥8,371
翌日出荷
仕様●切断方向:直・右曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)
アズワン品番65-2142-26
1丁
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0/1.2
色黒
砥材AHX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
結合剤B/F
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ