材質スチール・焼付塗装仕上
質量(kg)3.4
板厚(mm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×50
TKG品番9-1020-0303
TKG品番(2017)6-0899-0303
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
板厚(mm)2
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断公差-0~+2
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.70
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)(約)幅240×奥行240×高さ20
材質本体:鉄(表面加工:シリコン樹脂塗装)
質量(g)950
板厚(mm)(約)1.6
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
材質鋳鉄
適合ガス火専用
全長(mm)355
質量(kg)3.15
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×250×25(持ち手含まず)
底内寸法(mm)265×230
TKG品番9-0112-0401
TKG品番(2017)6-0110-0401
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
SOTOブランドの厚さ3mm、裏面のリブで熱による変形を防止する本格派グリドル。
用途ガスグリル、ガスコンロ、キャンプ、バーベキューコンロ、キャンプ用品として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×255×43.5
材質アルミダイカスト
質量(kg)1.7
表面処理フッ素樹脂加工
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
【S】持ち運びやすいコンパクトサイズの鉄板焼器。気軽に鉄板焼きや焼きそばが楽しめます。【M】家族で鉄板焼きや焼きそばが楽しめます。【L】グループで鉄板焼きや焼きそばが楽しめます。
材質鉄(板厚1.5mm、シリコーン樹脂塗装)
鉄板焼き料理に最適。
鉄板のコゲ落しに。
食材を切り分けたり、混ぜるのに便利。
握りやすく熱を伝えにくいウッドグリップ。
材質本体:ステンレス鋼、ハンドル:天然木
寸法(mm)(約)幅115×全長260
質量(g)(約)200
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
今まで水洗いだけだった鉄板や餃子焼き機に専用の洗剤が登場!
鉄板の油を剥がさず表面の汚れを落とします
本品は小泡なためすすぎがラクにできます
植物性由来のため残留もほぼ無く安心してご使用いただけます
浸透性がほぼ無いため洗剤による基材への影響を押さえます
仕様●内容量:2L●ボトルサイズ:幅16.5cm×奥行9cm×高さ20.4cm(キャップ部分含む)
アズワン品番68-0812-17
1本
¥4,498
税込¥4,948
13日以内出荷
カセットこんろで使う【ステーキ鉄板プレート】。・蓄熱性の高い鉄鋳物製なので、分厚いステーキ肉を美味しく焼くことができます。・カセットこんろに載せるだけで、本格的な鉄板焼きをご家庭で手軽に楽しめます。・イワタニのカセットこんろのごとくにはまる設計で、プレートがずれにくくなり調理をより。安全に行うことができます。・今までのプレートと違い、鉄製のナイフやフォークの使用も可能となり、鉄板焼きの雰囲。気を楽しんでいただけます。
仕様鉄板焼き面寸法(cm):直径約26
材質鉄鋳物製
質量(kg)約2.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×270×53
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
関連キーワード