ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。
また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等
適合機種汎用タイプ
種類密閉型鉛蓄電池
材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)
動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)
保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」
電池寿命(年)3~5
豊富なラインナップから最適な容量を選択
高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。
電圧(V)12
定格電圧(V)12
適合機種汎用タイプ
種類鉛蓄電池
定格電圧(V)12
適合機種汎用タイプ
種類鉛蓄電池
標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯
種類小形制御弁式鉛蓄電池
使用温度範囲(℃)-15~+40
公称電圧(V)12
寿命(期待)3年/25℃
充電方式定電圧充電
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15~40
寿命(期待)3年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、
ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。
・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。
用途UPS/防災・防犯システム等
種類密閉型鉛蓄電池
電圧(V)12
材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)
充電電圧(V)14.4~15.0
動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)
保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」
定格電圧(V)12
適合機種汎用タイプ
種類鉛蓄電池
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15~40
寿命(期待)3年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
適合機種汎用タイプ
種類鉛蓄電池
定格電圧(V)12
高率放電、長寿命タイプ。
標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機
公称電圧(V)12
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15~40
寿命(期待)6年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー
箱高(mm)202
定格電圧(V)12
タイプオープンベント(開放)
保証期間24ヶ月又は4万km
超長寿命タイプ。期待寿命は13 年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム、通信システム機器
公称電圧(V)12
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15~40
寿命(期待)13年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.230±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・通信システム機器
種類小形制御弁式鉛蓄電池
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
適合機種汎用タイプ
種類鉛蓄電池
使用温度範囲(℃)充電:-15~40 / 放電:-15~50 / 保存:-15~40
公称電圧(V)12
充電電圧(V)スタンバイユース:13.65(25℃)/サイクルユース:14.70(25℃、温度補正係数-30mV/℃)
適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機
種類小形制御弁式鉛蓄電池
高率放電タイプ。
UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器
公称電圧(V)12
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15~40
寿命(期待)3年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C10)A】0.25
高率放電、長寿命タイプ。
標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機
長さ(mm)151
箱高(mm)94
端子形状メールタブ#6.3
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15~40
寿命(期待)6年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
高率放電タイプ。
UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機
長さ(mm)178
幅(mm)34.5
質量(kg)1
種類小形制御弁式鉛蓄電池
温度範囲(℃)-15~40
端子形状メールタブ#6.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×34.5×60
総高さ(mm)65
公称電圧(V)12
寿命(期待)3年/25度
バッテリー容量(Ah)2.6
充電方式定電圧充電
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用
電圧(V)12
取扱説明書(6.5MB)
化学物質安全性参考資料(1.4MB)
工進GVシリーズ用 バッテリーの充電に
用途バッテリーの充電時に
アズワン品番64-9480-89
取扱説明書(9.4MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
鉛蓄電池バッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体四隅をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
材質荷台:スチール
走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3
満充電で、連続2時間の田んぼの肥料撒きが作業行えます。(電動肥料散布機は連続10時間使用可能) 一反分はおそよ15分(※メーカー計測)とスピーディーな作業を実現しました。ホッパー容量も60Lと大容量なので、肥料の補充動作が少なくなります。散布範囲は約5メートル、落下口を開き、回転インペラーの回転で散布します。荷台には80kg以内の荷物の積載が可能ですので、追加肥料を積載した状態で散布でき、肥料を取りに行く労力軽減、時間の短縮にもなります。散布落下口の回転インペラーは速度調整可能。手元のダイヤルで無段階に調整します。回転速度により好みの散布幅に調整できます。
用途不整地路面や悪路の環境で、台車上には40kg、肥料散布機内も40kg、合計80kgを積載して肥料撒きが行えます。粒状肥料散布や乾燥肥料散布に。
付属品(KT-60ELB)リン酸鉄リチウムバッテリー1個、網カバー1枚、レインカバー1個、六角棒レンチ1ヶ、KT-8FRX取付用接続アタッチメント1セット/(KT-8FRX)エネトラ4電動台車1台、24V鉛バッテリー1ヶ
寸法(mm)(KT-60ELB)幅550×長880×高690/(KT-8FRX)幅510~590×長1558~1658×高870~980
質量(kg)(KT-60ELB)10kg/(KT-8FRX)42kg
容量(L)60
基本スピード(前進)~5km/h(後進)~3km/h(KT-8FRX)
最大積載量(kg)120(KT-8FRX)
モーター(KT-60ELB)PWM方式無段階制御/430W(KT-8FRX)
バッテリー24V10Ah鉛蓄電池(KT-8FRX)、48000mAh/153Whリン酸鉄リチウムバッテリー(KT-60ELB)
タイヤタイプエアー入不整地ラグタイヤ、後輪ストッパー付ノーパンクタイヤ(KT-8FRX)
登坂角度最大:12度(KT-8FRX)
ホッパー容量(L)60L(KT-60ELB)
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
電圧(V)12
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY
2輪用メンテナンスフリーバッテリー
高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用
振動にも強いグリッド、ペースト仕様
本書では「リチウム・イオン蓄電池」,「鉛蓄電池」,「ニッケル水素蓄電池」の充放電のしくみや構造,電気的特性,使用上の注意点から製作を通した実用的な充放電回路まで幅広く解説します. 特設コーナでは電気二重層キャパシタ(EDLC)を紹介します.巻末付録では,電池駆動の機器には欠かせない低消費電力ICの選び方,使い方を紹介します. Introduction 1 充電タイプ電池の普及度と本書の構成 Introduction 2 電池の性格丸わかり! 放電曲線の読み方 第1部 三大蓄電デバイス Li イオン/ 鉛/Ni-MH の基礎知識 軽くて大容量! 繰り返し使ってもOK 第1章 トコトン実験! 小型リチウム・イオン蓄電池 大容量をゴリゴリ使う据え付け用途向き 第2章 基本! 鉛蓄電池の使い方 大進化! 入れたらもう抜けない 第3章 最新! ニッケル水素蓄電池のしくみ 繰り返し回数が多く放置時間が長いほどダメになる 第4章 研究! ニッケル水素蓄電池の耐久テスト 第2部 超実用! 充電回路集 保護機能バッチリ! 容量2250mAhで18650サイズ 第5章 充電式でポータブル! 実験用リチウム・イオン蓄電池モジュール 2250mAhリチウム・イオン2次電池と充電制御IC MAX8903で作る 第6章 5V/500mA出力の充電式USBポータブル電源 USB ホスト付きマイコンとAndroidアプリのプログラミング 第7章 フルカラー&タッチ式! スマホ充電モニタ&リチウム・イオン・チャージャ 電気代の安い夜間に充電し,いざというときに100Vを出力してくれるスゴイ奴 第8章 手作りだから大容量化も! 鉛蓄電池搭載バックアップ交流電源 特設 大容量キャパシタ×電池で高速充放電バッテリ製作 電気二重層キャパシタとリチウム・イオン・キャパシタの応用 第1章 最新の大容量キャパシタを使った電源回路設計 高トルク駆動/ 長時間運転が可能なハイブリッド電動車いすに見る 第2章 電池+キャパシタのエネルギ・リサイクル装置のしくみ研究 大電流を高速充放電できる優れた能力を回路で引き出す 第3章 残量検出&充電バランサ付き30 A 高速充電器の試作 巻末特別付録 動き続ける! μWマイコン&電源IC 活用法 電池のもつ限られたエネルギを有効活用 第1章 最近の低消費電力デバイスに注目! 動作電圧を下げクロック周波数を制御して対応する 第2章 低消費電力マイコンの傾向と特徴 高速タイプから不揮発性タイプまで 第3章 低消費電力メモリのいろいろ 低い電圧から高効率で動作する電源IC 第4章 バッテリ用高効率DC - DCコンバータのいろいろ
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数168
著者名トランジスタ技術special編集部 梅前尚
初版年月2016/07
1冊
¥2,400
税込¥2,640
11日以内出荷
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用)
測定範囲100-2000CCA
ケーブル長(mm)約900
質量(g)約220
公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ
動作温度(℃)0~40
適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.4MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用
定格電圧(V)12
タイプシールドタイプ
保証期間24ヶ月又は4万km
測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
(ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)
寸法(mm)210×90×40
測定範囲100-2000CCA
質量(g)470
公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)
適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
使用電圧範囲(V)DC8-30
ケーブル長(mm)約900
動作温度(℃)0~50
交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。
取扱説明書(12.5MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパックです。密閉型鉛蓄電池です。
高さ(mm)66.6
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)8.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6
バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 3
動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)
定格出力電圧(V)36
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)5.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6
バッテリーバッテリータイプ:内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ:9Ah、バッテリー量:2
動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)
定格出力電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)15.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】476×204×66.6
バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 6
動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)
定格出力電圧(V)72
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】325×204×66.6
バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 4
動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)
定格出力電圧(V)48
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。
用途防災防犯システム機器。非常通報システム機器。エレベータ。電話交換機。非常表示灯
仕様●定格容量(Ah)(20時間率):38●端子位置(Fig No.):7●箱高さ(BH)(mm):174
質量(kg)約13.8
規格蓄電池設備型式認定
端子形状B1
長さL(mm)197
総高さ(mm)(TH)174
公称電圧(V)12
幅W(mm)163
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。
用途防災防犯システム機器。非常通報システム機器。エレベータ。電話交換機。非常表示灯
規格蓄電池設備型式認定
耐久性・高性能・長寿命を実現。アイドリングストップ車だけでなく、従来車に搭載しても安定性を高めて寿命性能がアップできます。製品保証:24ヵ月または4万km 保証(何れかの早期到達保証)。適用車種:アイドリングストップ車及び高級輸入セダン。※VRLAバッテリー(valve-regulated lead-acid battery/制御弁式鉛蓄電池・密閉型鉛蓄電池)
幅(mm)174
定格電圧(V)12
箱高(mm)190
総高さ(mm)190
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。付属プローブなし。
用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能
測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮
内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断
ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ
本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現
測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減
様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理
プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上
付属品携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット x1 (5本セット)、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1 USBケーブル×1、GENNECT One ソフトウェア CD×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6)×8、取扱説明書×1
幅(mm)199
高さ(mm)132
質量(g)960 (電池, プロテクタ含む)
奥行(mm)60.6
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8
測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)
抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.
直流電圧(V)±6V(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60V(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6
温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)
メモリーデータ数6000データ
開放端子電圧5Vmax.
測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)
測定周波数1 kHz ±30 Hz、 ノイズ周波数回避機能有効時は1 kHz ±80 Hz.
測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)
測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替え
RoHS指令(10物質対応)対応
Tuflongブランドのハイブリッド車用補機バッテリー
制御弁式鉛蓄電池
特殊排気構造の採用
持ち運びに便利なさげ手付
高加圧構造デザインの採用
【補機用バッテリーの役割】ハイブリッドシステムの起動・ECUのバックアップ電源・電装品への電力供給
用途ハイブリッド車補機バッテリー
幅(mm)127
総高さ(mm)227
箱高(mm)200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ