摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
先端形状丸型
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
耐久性と耐食性に優れています
材質銅
寸法(mm)75(W)×200(L)
質量(g)200
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
耐久性と耐食性に優れています
材質銅
寸法(mm)110(W)×300(L)
質量(g)230
1個
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
全長(mm)990
トラスコ品番420-9605
材質ベリリュウム銅合金
質量(g)1820
先端形状角型
刃先(mm)295
刃先幅寸法(mm)250
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
先端形状角型
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)970
仕様JIS規格品
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
柄A柄
頭部板厚(mm)1.6
こんなお得な商品も!

木柄ショベル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
幅広く使える一般的なショベルです。品質を落とさず、価格を落としました。工事業者の方から一般家庭でもご使用下さい。
用途土木・造園・水道・電気・ガス工事・家庭園芸などに。
全長(mm)980
耐久性と耐食性に優れています
材質銅
寸法(mm)140(W)×360(L)
質量(g)645
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
トラスコ品番102-6484
材質ベリリウム銅合金
全長(mm)980
質量(kg)2
刃先幅寸法(mm)230
刃先長(mm)280
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
材質本体:銅柄:天然木
板厚(mm)0.8
内径×深さ(mm)103×170
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥75,300
税込¥82,830
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ柄ショベル
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
銅のイオン効果による作用を利用しているため、その素材自体に抗菌性を持っています。先端形状の工夫により、粉などのすくい、容器への移し換えに最適です。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
トラスコ品番394-9958
材質ステンレス(SUS304(銅含有))
長さ(mm)134
幅(mm)すくい部:78
全長(mm)234
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
銅のイオン効果による作用を利用しているため、その素材自体に抗菌性を持っています。先端形状の工夫により、粉などのすくい、容器への移し換えに最適です。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
トラスコ品番394-9940
材質ステンレス(SUS304(銅含有))
長さ(mm)206
幅(mm)すくい部:126
全長(mm)330
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
トラスコ品番102-6483
材質ベリリウム銅合金
全長(mm)980
質量(kg)2
刃先幅寸法(mm)230
刃先長(mm)280
1本
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
お子様が使いやすいように、また、授業や学習時でも違和感なく使用できるように鉛筆型のスタイラスペンを採用しました。普通のえんぴつと同様に、転がりにくく、持ちやすい形状となっており、名前を記入するスペースもあるため、お子様の学習用のご使用にもおすすめです。更に、大人の方にはどこかノスタルジーを感じていただけるデザインのタッチペンとなっておりますので、ビジネスシーンでご利用頂いてもオシャレを演出できます。シリコンのペン先と導電繊維のペン先の2WAYタイプなので、お好みに応じて使い分けることが可能です。
材質酸化アルミニウム合金、銅、シリコン、導電繊維
本体質量(g)約18
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種
保証期間初期不良のみ交換対応
長さL×直径(mm×Φmm)本体:160×8
商品タイプ本体
対応タッチパネル方式静電容量方式 ※筆圧機能は対応しておりません。
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mmY柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に
全長(mm)1450
形状丸形
質量(kg)2.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。全長を長くすることにより腰への負担を軽減。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など
全長(mm)1050
形状丸形
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
アズワン品番65-0325-72
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ柄ショベル
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
全長(mm)815
質量(kg)1.1
肩幅(mm)167
芯1本で50km書けるノック式メタシル。2.0mm芯メタル軸メタシル。削る手間要らず。消しゴムで消せる。手が汚れにくい。摩耗しにくい特殊芯を使用
用途建築用 画材 筆記具
仕様筆記可能距離:約50km
使用方法【芯の入れ方】メタシルシャープのノックカバーと消しゴムを外し、軸の後方から芯を入れてください。
材質アルミ・銅・スチール・特殊黒鉛・TPR
寸法(mm)芯:Φ2.0×90
主な用途建築用
芯硬度H鉛筆相当
材質アルミ
研磨性能と安定した仕上がりがバランスよく得られます。
用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。
仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*
材質砥材:シリコンカーバイド
外径×幅×穴径(mm)150×610×76.2
2018年トラスコ掲載ページ5 1014
長寿命で、ソフトな仕上がりが可能です。
用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。
仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*
材質砥材:シリコンカーバイド
外径×幅×穴径(mm)150×610×76.2
2018年トラスコ掲載ページ5 1014
付属品スコップ(1)
材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)
質量(kg)約161
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×800×2020
冷却方式【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式
電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1200/1370 W【運転電流】5.0/4.8 A【始動電流】32.2/30.1 A
配管口径【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用三方弁】Φ9.52(3/8”)銅管用 Φ6.35(1/4”)銅管用
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 1100 W【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150~180
貯氷量(kg)約155 (自然落下時・約135 )
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約390/430 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約325/360 kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.41/0.45【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.35/0.38
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
5日以内出荷
付属品スコップ(1)
材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)
電源三相200V
調節範囲(mm)【台脚】150~180
付属品スコップ(1)
電源三相200V
調節範囲(mm)【台脚】150~180
関連キーワード