純銅製の米びつ。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×60
板厚(mm)0.6
質量(g)約80
材質純銅(外面・クリア塗装)
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
容量(mL)315
材質銅
全高(mm)80
口径(Φmm)73
品名・タイプショットグラス
材質本体:銅、内面:錫メッキ、仕上げミラー
容量(mL)340
外寸(mm)Φ70×H85
EBM品番3120100
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
種類銅管用継手
形状キャップ
材質リン脱酸銅
仕様給湯用銅管継手
材質銅
容量(mL)250
外径×高さH(Φmm×mm)70×85
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
食器の種類洋食器
材質銅
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状キャップ
品名・タイプショットグラス
材質銅
容量(mL)360
外径×高さH(Φmm×mm)80×80
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
種類銅管用継手
形状キャップ
材質銅
材質銅
容量(mL)360
外径×高さH(Φmm×mm)65×150
1個
¥3,998
税込¥4,398
13日以内出荷
先ずは優雅に、コーヒー豆の計量から。コーヒー豆・粉を計量するときに使用する器具です。
材質銅
寸法(mm)132×43×26
質量(g)55
容量(g)10
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
材質銅製
容量1杯約10g
質量(g)52
本体寸法(mm)135×44×29
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
材質銅製
容量1杯約10g
質量(g)48
本体寸法(mm)84×44×29
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
材質本体:銅(内面ニッケルメッキ)、ハンドル:真鍮
寸法(mm)約Φ85×幅115×高さ90
容量(mL)500
質量(g)約174
表面処理クリア塗装
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
材質銅
容量(mL)330
外径×高さH(Φmm×mm)70×120
1個
¥2,998
税込¥3,298
13日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質18-8ステンレス(銅メッキ/ウレタン塗装)
寸法(mm)145
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
容量(mL)360
材質本体:銅、内面:錫メッキ、仕上げミラー
外寸(mm)Φ65×H150
品名・タイプビアーグラス
EBM品番3119910
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
日本人には日本の鍋
「温故知新」古き良いものを継承して今風にアレンジ。煮こぼれしにくい形状と、伝統技法の千段巻き模様のハンドル、つまみは天然木のため、手になじんで安全性を高め、今までにない斬新なデザインになっています。丸みのある形状は、銅の熱伝導性との相乗効果により熱が対流しやすく、より一層片煮えのない料理に仕上げてくれます。
材質本体・蓋:銅、柄・つまみ:天然木
材質銅
容量(mL)360
外径×高さH(Φmm×mm)90×115
1個
¥4,998
税込¥5,498
13日以内出荷
材質純銅
容量(mL)65
質量(g)43/1PC
寸法(Φ×高さH)(cm)5.2×5.4
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
手作りだからこそ味わえる本物の一品
錫被(すずきせ)とは追起で作成した銅器に錫を溶かして引いたものです。
容量(mL)120
材質銅・錫メッキ
直径×高さ(mm)50×90
TKG品番9-2280-1801
TKG品番(2017)6-2066-2001
食器の種類和食器
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
手作りだからこそ味わえる本物の一品
錫被(すずきせ)とは追起で作成した銅器に錫を溶かして引いたものです。
材質銅・錫メッキ
食器の種類和食器
銅イオンの効果により、野菜などの色彩がきれいに出ます。
材質銅
銅のやかんは(塩素を分解除去・除菌抗菌作用・人体に必要な銅分摂取)美味しい飲み物が頂けます。
材質銅
容量(L)1.7
寸法(Φmm)底辺:151
高さ外寸(mm)141
1個
¥17,880
税込¥19,668
6日以内出荷
壊れにくい。喫茶店でのアイスコーヒーにも使用される銅のマグカップ。 冷たい飲み物を注ぐとカップ全体が一気に冷えるのが特徴です。 冷たい口当たりで、キンと冷えた飲み物にぴったりです。 抗菌作用もある銅製品で格別な一杯をお楽しみください。銅イオン効果で飲み物の味がマイルドに感じられます。
仕様蓋付き
材質【本体】純銅、表面加工:錫メッキ(内面)、クリア塗装(外面)、蓋:天然木、ハンドル:真鍮
寸法(mm)115×82×91
色ブロンズ
容量(mL)約360
質量(g)210
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
壊れにくい。喫茶店でのアイスコーヒーにも使用される銅のマグカップ。 冷たい飲み物を注ぐとカップ全体が一気に冷えるのが特徴です。 冷たい口当たりで、キンと冷えた飲み物にぴったりです。 抗菌作用もある銅製品で格別な一杯をお楽しみください。銅イオン効果で飲み物の味がマイルドに感じられます。
仕様蓋無し
材質【本体】純銅、内面加工:錫メッキ、外面加工:クリア塗装、ハンドル:真鍮
寸法(mm)115×80×80
色ブロンズ
容量(mL)約360
質量(g)140
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)26
掘込深さ(mm)11
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
耐久性のあるホウケイ酸ガラス製ストローと洗浄ブラシが付いているので、使い捨てのプラスチック製ストローを使う必要はありません。銅コーティングのダブルウォール構造は、様ーな飲み物を最適な温度に保ち、カップの外壁に水分が結露することもありません。
材質ステンレス
容量(L)0.6
寸法(cm)30.0×Φ8.8
耐久性のあるホウケイ酸ガラス製ストローと洗浄ブラシが付いているので、使い捨てのプラスチック製ストローを使う必要はありません。銅コーティングのダブルウォール構造は、様ーな飲み物を最適な温度に保ち、カップの外壁に水分が結露することもありません。
材質ステンレス
容量(L)0.45
寸法(cm)25.5×Φ8.8
●中学2年 電気とそのエネルギー●カラー化した太い2本の被覆銅線の一端にニクロム線のついた、かくはん棒兼用のヒーター3種各4本とサーモカップ12個がセットになったもので、安価で効率的な実験結果が得られ、グループ用に最適です。
仕様サーモカップ:発泡スチロール製、容量200mL 12個
ヒーター寸法(mm)長さ190(かくはん棒兼用)
抵抗6V-18W(2Ω)(青)、6V-9W(4Ω)(赤)、6V-6W(6Ω)(黄)各4個(12個)
1セット
¥10,880
税込¥11,968
4日以内出荷
ISO15161・22000やHACCPに適した商品です。
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
銅のイオン効果による作用を利用している為安全です。
500ml、1lの大型カップアイスをすくうのに最適です。
通常のスプーンと違い曲がりにくい丈夫な設計です。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
トラスコ品番134-7822
材質ステンレス(SUS304(銅含有))
幅(mm)43
全長(mm)180
質量(g)62
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
RS Pro黄銅カップブラシ. RS Pro黄銅カップブラシです。これらのスチールホイールブラシは、錆取り、塗料の剥離、清掃作業全般に最適です。趣味、工作、電子工作、レストア、小規模のDIY、リノベーションに最適です。. 特長と利点. . 黄銅カップブラシ x 3. . シャフト直径: 2.35 mm. . 最大速度: 12,000 rpm
仕様ブラシの種類 = カップブリストル長さ = 145mm固定サイズ = 2.35mm最大安全速度 = 12000rpm
1袋(3個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ (はんだ端子) TE Connectivity, オス, 9極
エコ商品
カタログ掲載商品
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eハウジング材質 = 鋼コンタクトめっき = ニッケルの上にパラジウムの上に金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.74mm幅 = 12.93mm深さ = 16.82mmAMPLIMITE D-Subコネクタ、はんだカップ終端、ケーブル取り付け. AMPLIMITE標準密度D-Subケーブルコネクタは、はんだカップ終端、スズめっきスチール製フロントシェル、UL 94V-0 PBTPグレー熱可塑性ハウジング、直径3.0 mm取り付け穴を有し、銅合金、金めっきコンタクトが組み付けられています。. スチールスズめっき グレーの熱可塑樹脂製コネクタハウジング 3 A定格電流 絶縁抵抗: 500 MΩ 絶縁耐性: 1000 V ac 定格温度: -50 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ