「鋭利カッター」の検索結果
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
細かい作業に適した刃先30°(AD刃)です。
高級ステンレスホルダーです。
左右対称デザインで左利きにも対応できます。
用途事務・軽作業からアートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業まで。
規格AD型
色シルバー
仕様オートロック式、左右両用、(対応刃)AD刃
付属品AD刃1枚付
トラスコ品番381-9213
全長(mm)136
質量(g)32
タイプAD刃
刃厚(mm)0.38
アズワン品番64-8254-34
適合替刃BAD-21P
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
細かい作業を確かな切れ味でサポート!
模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。
グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
色シルバー
トラスコ品番360-7704
全長(mm)135
質量(g)19
適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
高容量6.0Ahモデル!
優れたバランス+安定した直線切断。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
ストローク(mm)6
切断能力(mm)木材15
バッテリーリチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
切断能力(mm)石膏ボード30
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
切れ味がよく、刃先が30度の鋭角刃なので切口が良く見え、細かな作業に適しています。
色シルバー
トラスコ品番342-9059
厚さ(mm)10.5
全長(mm)136
質量(g)22.5
全幅(mm)14
適合替刃・カッターXB141
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
一本一本手仕上げで磨きあげられた、オールステンレス製の高級カッターです。ザビに強く、いつまでも美しく使えます。
色シルバー
トラスコ品番360-7682
質量(g)18.5
アズワン品番1-6219-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
こんなお得な商品も!

替刃 工作カッター 先端30°角用
モノタロウ
¥259
税込¥285
材質(刃)合金工具鋼
トラスコ品番250-6190
質量(g)30
適合替刃・カッター141B
刃厚(mm)0.38
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!
直線・曲線切りが自由自在。
刃の長さが調節可能。
二種類の刃を標準装備。
仕上げ細工用 細目刃。
切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。
刃長(mm)120
全長(mm)300(収納時)
幅(mm)80(収納時)
質量(g)70
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型
材質(刃)カーボンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプオートロック式
刃幅(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)72
付属品刃先処理器付き替刃ケース
トラスコ品番381-9221
適合本体A-1P、AD-2P
質量(g)39
タイプAD刃
材質(刃)SK2
1パック(10枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型
仕様ロック機構付
付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)
種別L型
幅(mm)45(本体最大)
厚さ(mm)16
全長(mm)160
材質(本体)樹脂
刃幅(mm)18
材質(刃)カーボンスチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ボードの角穴開けをスピーディに。
優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。
無段変速トリガ。高輝度LED搭載。
わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止)
ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。
着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
切断能力(mm)木材15
切断能力(mm)石膏ボード30
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
ストローク(mm)6
バッテリーリチウムイオン
付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付)
作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m
質量(kg)1.9(バッテリ含む)
使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデル。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
色(本体)オフホワイト
トラスコ品番395-8086
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)23
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×18×10
適合替刃A型替刃
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
高級ステンレスホルダーを採用したプロ仕様A型カッター。刃を自動でロックするオートロックスライド。左利きの方にも使いやすい左右両用設計です。刃先30°のAD型刃も使用できます。替刃2枚つき。
用途繊細工作などのプロ作業に
規格A型
色(本体)シルバー
材質(本体)ステンレス
質量(g)19
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)136×11×10
適合替刃A型替刃、BAD-21P
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途事務、軽作業用
規格A型
色オフホワイト
仕様メタルボディーオートロック式左右両用
付属品刃折具付き(本体内蔵)
トラスコ品番336-7053
質量(g)43.1
適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
タイプA刃
材質(刃)SK2
適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。
スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き
握り易いガングリップです。
板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。
鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。
替刃が本体内部にセットされています。
規格切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ボードソー
モノタロウ
¥799
税込¥879
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃長(mm)120
全長(mm)270
ピッチ(mm)12山/30.3mm
トラスコ品番253-5637
材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂
質量(g)40
硬度HV520~540
山数12山/30.3(1寸)
寸法A(mm)130
寸法D(Φmm)20
寸法B(mm)270
寸法C(mm)52
板厚(mm)1
切り幅(mm)120
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
石膏ボードのカットや切り込みに便利です。
217B カッター挽き廻し鋸用の替刃です。
トラスコ品番469-8606
適合本体217B
材質SK85
質量(g)7
刃厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1パックにつき両側刃セラミック刃4枚入り
丸みがかった刃先でより安全
1枚の刃で金属刃の20枚分相当
スチールよりも鋭利さ10倍長持ち
セラミック段ボールカッターのみに使用可
従来の金属刃より安全
非導電性、非磁性
絶対に錆びず、化学薬品に不活性
刃の交換の減少= 怪我の減少
材質(刃)酸化ジルコニウム
寸法(mm)33.3×6.26×1.33
質量(g)1
1パック(4枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
木柄にステンレスカッターが付いた木柄ピザカッターです
※カッターは鋭利で切れやすくなっていますので、お取り扱いに十分ご注意ください
材質(柄部)ブナ
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。
繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用できます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN388 Cut Resistant Test : Level 3
作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
食洗機対応でお手入れかんたん!。プラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ。ステンレス製ナイフカッターで下ごしらえがカンタン・スピーディに。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる。モーター保護装置機能付。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー
質量(kg)1.9
消費電力(W)170
コード長さ(m)1
容量(g)最大500(ハンバーグのたね)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209
電源(単相/V)100(50/60Hz)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。
鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。
M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。
茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に
全長(mm)175.5
刃長(mm)135
ピッチ(mm)1
材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)
質量(g)100
板厚(mm)0.38
刃厚(mm)0.38
切り幅(mm)1.25
適合替刃XB217、MTB10B
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。
強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。
袖長タイプにより手首もしっかりと保護できます
ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。
高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能
耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等
材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、伸縮性
ゲージ数13
耐切創性レベルD
超高分子量ポチエチレンとガラス繊維により高い切創強度を発揮します。優れた耐摩耗性、耐疲労性、衝撃吸収性。摩耗強度の高いポリウレタンコーティング。強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。耐切創レベル D
用途刃物を扱う作業、機械整備、部品組立、品質検査 等
材質超高分子ポチエチレン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン、滑り止め:ポリウレタン
ゲージ数13
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。
強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です
ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します
高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能
13ゲージ薄手タイプ
耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等
材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、伸縮性
ゲージ数13
耐切創性レベルD
オープンな本体構造により粉末や粘着物が詰まる事がなく、原料袋の開封に最適です。ハンドルレバーロックを解除するとブレード部分が剥きだしになり掃除が簡単です。レバーを握った時のみブレードが出る安全カッターです。切り込み深さ32mmの鋭利なブレードで頑丈な袋も確実に開封できます。塗装の無いアルミボディは防錆仕様でコンタミのリスクを低減します。樹脂部分は金属探知可能な材料です。
用途原料袋等の開封に。
トラスコ品番682-6773
材質本体:アルミニウム、樹脂(金属探知可能)、ブレード:ステンレス
幅(mm)76
全長(mm)158
刃長(mm)32
刃厚(mm)0.63
適合替刃160060
1丁
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。
強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。
特殊発泡ニトリルコーティングによる高いグリップ力と摩耗強度があります。
耐油性・耐突刺・耐引裂に優れています。
ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
通気性が良く汗蒸れを軽減
耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、機械整備、アウトドア 等
材質繊維部:ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維、樹脂部:ニトリルゴム
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、耐油、耐突刺、耐引裂、伸縮性、通気性
ゲージ数13
耐切創性レベルD
食洗機対応でお手入れかんたん!。3種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー
質量(kg)2.7
消費電力(W)170
コード長さ(m)1
容量(g)最大500(ハンバーグのたね)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209
電源(単相/V)100(50/60Hz)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。
全長(mm)220
切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16
角度調節90°・45°
1個
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
食洗機対応でお手入れかんたん!。4種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)、スライス・せん切りカッター/スライス・せん切り。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー
質量(kg)2.7
消費電力(W)170
コード長さ(m)1
容量(g)最大500(ハンバーグのたね)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209
電源(単相/V)100(50/60Hz)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。
スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き
握り易いガングリップです。
板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。
鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。
替刃が本体内部にセットされています。
規格替刃
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10536(ラウンドタイプ)、10537(鋭利タイプ)。10596は、品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を3段階調整固定できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10536)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。本体に磁石が内蔵されていますので、収納場所の幅が広がります。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
用途カッターナイフ
材質(刃)セラミック
寸法(mm)146×20.3×8.5
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン
質量(g)16
深さ(mm)15±0.2
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工
長さ(mm)(LS2)5
刃数(総刃数)6、(有効)3
質量(kg)0.29
段数2
切込み角度(°)90
寸法LF(mm)(有効長さ)57(56.3)
ねじサイズM16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L11(mm)(平取)12
スパナサイズ(mm)(H)24
寸法DCON(mm)取付部径:Φ17
寸法OAL(mm)全長80(79.3)
寸法APMX(mm)最大切込み:29(28)
寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5
刃径Dc(Φmm)40
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工
切込み角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工
切込み角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工
長さ(mm)(LS2)5
刃数(総刃数)9、(有効)3
質量(kg)0.21
段数3
切込み角度(°)90
寸法LF(mm)(有効長さ)50(49.7)
ねじサイズM16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L11(mm)(平取)12
スパナサイズ(mm)(H)24
寸法DCON(mm)取付部径:Φ17
寸法OAL(mm)全長73(72.7)
寸法APMX(mm)最大切込み:27(26)
寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5
刃径Dc(Φmm)32
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1
2
次へ