こんなお得な商品も!
内装クリップはがし V型
モノタロウ
¥489
税込¥538
鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付
全長(mm)169
軸長(mm)80
ハンドル径(Φmm)30
質量(g)131
トラスコ品番493-6132
材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
ふすまの引き手の取りはずしや引き手の手釘抜きがスムーズにできます。
材質鉄
長さ(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)180
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。
先端幅(mm)23
口開き(mm)7
全長(mm)235
軸径(Φmm)9.5
質量(g)158
軸長(mm)120
材質(軸)カーボンスチール
材質(グリップ)PP
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ガンタッカーやハンマータッカーで打ったステープルを抜くことが出来ます。
質量(g)112
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
細かい作業に便利な釘抜き
ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)190
質量(g)100
全質量(g)100
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。
ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。
用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。
全長(mm)200
材質炭素工具鋼
仕様材料にキズをつけにくい薄型
形状V型
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
先端厚が薄く、自動車の内張りはずしなどに使えます。
用途自動車等の内張り外しやクリップ抜きなどに
幅(mm)80
口径(Φmm)7
全長(mm)175
トラスコ品番381-9965
質量(g)74
軸長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
こんなお得な商品も!
内装クリップはがし V型
モノタロウ
¥489
税込¥538
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。
周りに傷をつけないチューブ付です。
全長(mm)240
材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂
厚さ(mm)32
軸長(mm)130
襖の椽のはずし、引手はずし、鋲抜き等の気を使う作業に扱いやすい小型のバールです。
全長(mm)190
材質構造用炭素鋼(S-45C)クロームメッキ処理
1個
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質S53C
ふすま枠の取り外しやピンパ釘抜きがスムーズにできます。
材質鉄
長さ(mm)205
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。
片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。
仕様ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。
クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38
外径(mm)(亀座)16
材質ポリカーボネイト
質量(g)200
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ半ネジ
表面処理ユニクロ
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ全ネジ
表面処理ユニクロ
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
工事現場や駐車場、ガーデニングなど様々な場面で使用できます。
用途ロープ、ワイヤーなどの固定に、侵入防止ロープの設置に
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。一般的なコーススレッドです。
用途木工用。
材質鉄
表面処理ユニクロ
フローリング施工に最適。強度のある太いMA線を使用。接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
肩幅(mm)4
線径d(Φmm)1.25
線径d2(Φmm)1.1
カラー鋼板波板と色合わせ!
引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。
用途波板の取り付けに。
材質スチール
長さ(mm)41
長さL(mm)41
表面処理着色
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)2.4
カラー鋼板波板と色合わせ!
引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。
用途波板の取り付けに。
トラスコ品番110-9390
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)41
質量(g)57.8
長さL(mm)41
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)2.4
1パック(100本)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。
ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。
用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。
全長(mm)200
材質炭素工具鋼
仕様材料にキズをつけにくい薄型
形状平型
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
掲示物の固定にスチール製メッキで、手で握る鋲頭部分を二重化して厚みを増し、さらに持ちやすい溝を全周に刻んであります。
しっかり針抜けしにくい構造と、錆びて壁面と一体化してしまっても抜きやすい丈夫さ。
また壁面を傷つけにくく、針受け部分が鋲頭素材に直接触れない円錐形ポストで針部分をサポートする構造で抜き差しを繰り返しても、
画鋲の針部分が脱落しにくく、針を差し込み過ぎて壁や掲示板に鋲頭がめり込んでしまうことがありません。
新聞・雑誌の切り抜き整理に。20mm角の方眼(茶色の実線)入り。領収書やレシートの管理、写真やメモなどにも便利。アルバムのように思い出の保存用など様々な用途に使えます。とじ様式が鋲留式なのでひっぱりに強く、背表紙とページが抜けにくい。中紙が30枚あるから、大量の切り抜きを貼れる。両面クラフト紙表紙
材質表紙:両面クラフト紙(古紙パルプ配合率60%再生紙)600g/m2、中紙:古紙パルプ配合率40%再生紙70g/m2、背芯材:古紙パルプ配合率100%再生紙1200g/m2、トータルの再生比率55%
とじ仕様鋲留式
中紙30枚
カラー鋼板波板と色合わせ!
引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。
用途波板の取り付けに。
トラスコ品番110-9339
材質スチール
長さ(mm)41
質量(g)79.7
長さL(mm)41
表面処理光沢メッキ
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)2.4
1パック(140本)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
速硬化タイプな為、急を要する施工に優れたカートリッジ式無溶剤系充填剤、接着剤です。高粘度なので壁面などにも塗布ができ、エアー抜きやシーリング無しでの充填が可能です。JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合です。各種含有調査 対応可能です。
用途点字鋲、車止めアンカーなどの固定、補修に。目詰めシールやひび割れの充填、接着に。壁面や天面など動かせないものの接着、固定に。
トラスコ品番249-3678
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
手にやさしいソフトマスターグリップ。マグネット付。
材質(グリップ)樹脂
セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3.0・5.0・6.0mm/鋲抜き/針
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(8本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
細釘の釘締めや鋲抜きの他、簡易ハンマーとして使えますので、大変便利な小型の釘締めです。
材質工具鋼(S-53C)黒染め
全長(mm)160
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
包丁の取り扱い・保管がより便利に、安全に!菜切り包丁とケースのセットです。サヤは簡単に水洗いができて衛生的に保てます。水抜き穴は表と裏が異なる位置にあるので、きれいに洗浄できます。携帯に便利!卓上・お料理教室・行楽レジャーに安心して持ち運びができます。サヤスライダー(ストッパー)が付いているので、包丁をしっかり固定できます。キッチンの引き出しなど、使いやすいところに手軽に保管、収納できます。便利に引っ掛けられるフック用穴付。適応包丁:牛刀型(洋包丁)・三徳型(万能包丁)・薄刃型(菜切包丁)。
材質包丁:刀身:ステンレス鋼 刃の形状:両刃 ハンドル天然木 口金:ポリプロピレン 鋲:ステンレス鋼、ケース:サヤ本体:ABS樹脂(耐熱温度70度)、サヤスライダー:ポリプロピレン(耐熱温度80度)
質量(g)包丁:131、ケース:48
全長A×幅B×高さC(mm)包丁:295×45×25、ケース:205×70×15
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
8本組のお買得ドライバーセット。力の入れやすい差込グリップ付
セット内容+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、鋲抜き、キリ、グリップ
材質軸:CR-V(クロームバナジウム鋼)、ケース:PVC
質量(g)285
先端サイズ+0/+1/+2/-3/-5/-6mm
材質(グリップ)PVC
先端形状プラス/マイナス
商品構成セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×35×150
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。細ベルトがついており、カラビナが壊れても交換可能。長くお使いいただけます。
用途工具の携帯・つり下げに。
仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き
材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール
全長(mm)145(フック含む)
色ブラック
質量(g)75
タイプSC・工具差し・カラビナ1個仕様
サイズ(mm)【ベルト通し穴】約70
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ