643件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)


一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下裏板(100×25×t=2.3)
裏蝶番と合わせてご使用下さい。バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
1個
139 税込153
10日以内出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープ
エコ商品
ORABOND(R) UHB12080Bテープは、グレーの発泡アクリルフォームと感圧型粘着材で構成されています。 高い剪断保持力と高温耐性を必要とする接着・取付用途に適しています。 このテープは、黒色の外層とグレーのコアで構成されています。 UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。 また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。
温度(℃)<15(取付) 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-40 密度(kg/m3)730 RoHS指令(10物質対応)対応 接着力【引きはがし/24時間後】51N/25mm、【剪断/24時間】0.88N/mm2、【引張/24時間後】0.85N/mm2
1巻
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質(本体)SUS440C RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。 支柱をガードレール等に共架する。
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付 材質SPHC鋼板/溶融亜鉛メッキ処理 幅(mm)38 厚さ(mm)2.3
1組
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量タイプで使いやすい!
用途鋼板2.3mm以下、コンクリート 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気、山打ち対応、谷打ち対応 付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50 釘装てん数(本)300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下2.3用Z曲げ止金
エコ商品
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルラックの親桁等、鋼板の角部を容易に面取り加工ができ、施工時の安全対策に最適です。 加工時に切断片が受け部に溜まる構造の為、切断片が飛び散りません。
全長(mm)180 質量(g)415 適合板厚(mm)鋼板0.4~2.3まで、ステンレス鋼板0.4~1.5まで
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様【本体両側】5mmスリット付 材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚 適合車種乗用車(T-2) 本体長さL(mm)995
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下裏板(t=2.3mm)
エコ商品
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 縦(mm)18 ねじ穴数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下裏板(100×10×t=2.3)
エコ商品
・B-170/B-171用裏板です。・バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
用途裏蝶番の裏板 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 取付方式枠に3-Φ6の加工が必要です。 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
6日以内出荷

バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし 材質鋼板
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)厚鋼板用ネジ(ビット付)
頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要
用途鋼板、H鋼、アングル、Cチャン等(焼きなし) 適合板厚(mm)2.3~9.0
1袋(40本)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)厚鋼板用ネジ(ステンレス・ビット付)
頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要
適合板厚(mm)2.3~9.0
1袋(27本)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスで取付けるため、作業効率がアップします。 Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。 Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本 使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0/1.2 砥材AHX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)106 結合剤B/F 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途建設機械・特装車 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)1800 寸法L1(mm)1000 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)55 寸法W(mm)70 表面仕上げ生地 タキゲンコード11676
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

用途建設機械・特装車 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)2300 寸法L1(mm)1000 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)55 表面仕上げ生地 タキゲンコード11675
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷



材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:40 質量(g)380 寸法L(mm)153 寸法t(mm)2.3 寸法E(mm)2.7 寸法D1(Φmm)7.6 寸法D2(Φmm)12.3 寸法W(mm)100 寸法N(mm)8 寸法d1(Φmm)6.3 寸法d2(Φmm)9.3 寸法P1(mm)22 寸法P2(mm)43 寸法P3(mm)12 扉寸法(縦×横)(mm)1100×550 表面仕上げ生地 タキゲンコード10252
1個
673 税込740
4日以内出荷

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良枡用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのプレーンタイプです。
仕様プレーン タイプ四方向アングル付
1枚
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リップ式のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 寸法(mm)【エンドアングル】L3×40×40 本体長さL(mm)995
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良桝用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのすべり止めノンスリップタイプです。
仕様ノンスリップ 材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ タイプ四方向アングル付 本体高さH(mm)19
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)