形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別鋳鉄製
材質FC250
素材と造りはそのまま!
特殊炭素鋼&本樫材
ハンマーの専門メーカーが造った精巧なミニチュアハンマー!
こだわりの逸品です。
キーリングとストラップの両方がついているから携帯電話や職人さんの腰袋までいろいろなものに取り付けが可能!
材質(頭)特殊炭素鋼
材質(柄部)本樫
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別鋳鋼製
材質SC450
小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。
側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。
種別鋳鉄製
材質FC250
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ平型
全長(mm)192
質量(g)320
頭の全長(mm)125
頭径(mm)19×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
溶接作業を行う鳶職の方専用安全靴です。ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格品です。耐熱革を高強度耐熱アラミド糸で縫製した溶接用のアッパーを使用しています。
用途高所作業・溶接作業用。
形状ハイカット
色ブラック
材質(アッパー)耐熱床革
材質(ソール)ゴム
機能耐滑・耐踏抜き性・耐熱
JIS規格JIS T 8101 安全靴 CI/S/P/F2/H/BO
足幅EEE
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
長く鳶職人に愛される高所用安全靴に新色が追加。溶接対応のマジクタイプ。
用途高所作業に最適
形状ハイカット
色山葵
材質(アッパー)牛ベロア皮
機能耐滑、踏み抜き防止インソール
JIS規格JIS T8101 革製S種 P F
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。
材質ステンレス(SUS420)
硬度本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
播州三木の鍛冶屋が作る、昔ながらの厚板鉄板。家庭用の一般調理器では破格の厚さ6mmの鉄板を使用。調理温度が高く、保温性にも優れている。炭火等の強い火にも歪むことがないので、アウトドアにも最適
厚さ(mm)6
播州三木の鍛冶屋が作る、昔ながらの厚板鉄板。家庭用の一般調理器では破格の厚さ6mmの鉄板を使用。調理温度が高く、保温性にも優れている。炭火等の強い火にも歪むことがないので、アウトドアにも最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×4
厚さ(mm)6
質量(kg)約6
1枚
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
播州三木の鍛冶屋が作る、昔ながらの厚板鉄板。家庭用の一般調理器では破格の厚さ6mmの鉄板を使用。調理温度が高く、保温性にも優れている。炭火等の強い火にも歪むことがないので、アウトドアにも最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×15
厚さ(mm)6
付属品小皿用取っ手(ステンレス)
質量(kg)約1.4
1枚
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(鍛鉄加工)
仕上メッキ
耐荷重(kg)20/1本
板厚(mm)3
板幅(mm)20
棚受け金具L型棚受け
用途愛宕山工業「鍛冶屋鍋」専用のフタです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×275×60
質量(kg)約0.45
1枚
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。マジックタイプで耐熱性に優れたアラミド繊維を縫い糸に使用しております。
用途高所作業、溶接作業に最適
機能耐滑、踏み抜き防止インソール・高視認反射材使用
色勝色
材質(先芯)鋼
足幅3E
材質(アッパー)牛ベロア皮
形状ハイカット
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム
JIS規格JIS T8101 革製S種 P F
使用糸耐熱アラミド繊維
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
播州三木の鍛冶屋が作る、昔ながらの厚板鉄板。調理温度が高く、保温性にも優れている。炭火等の強い火にも歪むことがないので、アウトドアにも最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×50
厚さ(mm)3.2
付属品小鍋用取っ手(ステンレス)
質量(kg)約1
1枚
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズL
材質スチール、取っ手・ボルト:ステンレス
厚さ(mm)6
質量(kg)約2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×192×18
1枚
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。マジックタイプで耐熱性に優れたアラミド繊維を縫い糸に使用しております。
用途高所作業、溶接作業に最適
機能耐滑、踏み抜き防止インソール
色朱色
材質(先芯)鋼
足幅3E
材質(アッパー)牛ベロア皮
形状ハイカット
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム
JIS規格JIS T8101 革製S種 P F
使用糸耐熱アラミド繊維
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズL
アンティック調の補強と装飾を兼ねた本格的インテリア棚受です。
補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(粉体塗装)
安全荷重(kg)20
板厚(mm)3
板幅(mm)20
棚受け金具L型棚受け
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズL
寸法210
足幅EEE
形状ミドルカット
色ブラック
種類安全靴
材質(アッパー)耐熱床革
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)1200(25.5cm)
機能耐油、耐滑、踏抜き防止
JIS規格JIS T8101 革製SPF
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
良質の刃物鋼と鉄をもって、古来の製法を元に、鋼の粘りを追求しながら丁寧に製作しています。魚・野菜・肉など、この1本で多用途に使用できます。
用途魚のみならず、肉や野菜など、1本て多用途に使用できる包丁です。
材質刃部:安来鋼白紙、柄部:PC輪付朴材
タイプ片刃
刃長(mm)165
1本
¥16,880
税込¥18,568
翌々日出荷
家庭での使用に合わせた刃物鋼を使用した和包丁です。魚・野菜・肉など、この1本で多用途に使用できます。
用途魚のみならず、肉や野菜など、1本で多用途に使用できる包丁です。
材質刃部:炭素鋼、柄部:PC輪付朴材
タイプ片刃
刃長(mm)165
1本
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
良質の刃物鋼と鉄をもって、古来の製法を元に、鋼の粘りを追求しながら丁寧に製作しています。使用中に力を入れても刃先がしなったり、曲がったりせずに使えるよう、刃厚が非常に厚く重い包丁です。三枚おろし、うろことり、骨の処理、背開きから、身を骨ごとに切る時など、魚をおろすときに使用します。
用途三枚おろし、背開き、骨の切断など、魚をおろすときに使用します。
材質刃部:安来鋼白紙、柄部:PC輪付朴材
タイプ片刃
家庭での使用に合わせた刃物鋼を使用した和包丁です。使用中に力を入れても刃先がしなったり、曲がったりせずに使えるよう、刃厚が非常に厚く重い包丁です。三枚おろし、うろことり、骨の処理、背開きから、身を骨ごとに切る時など、魚をおろすときに使用します。
用途三枚おろし、背開き、骨の切断など、魚をおろすときに使用します。
材質刃部:炭素鋼、柄部:PC輪付朴材
タイプ片刃
家庭での使用に合わせた刃物鋼を使用した和包丁です。魚介類や刺身を切るための包丁で、薄く切っていく作業に適しています。刺身を切る際に刃を往復すると素材の切断面が傷み、光沢がなくなることから、一方向にのみ引き切ることができるように刃渡りが長くなっています。
用途魚介類や刺身などを薄く切るときに使用します。
材質刃部:炭素鋼、柄部:PC輪付朴材
タイプ片刃
良質の刃物鋼と鉄をもって、古来の製法を元に、鋼の粘りを追求しながら丁寧に製作しています。魚介類や刺身を切るための包丁で、薄く切っていく作業に適しています。刺身を切る際に刃を往復すると素材の切断面が傷み、光沢がなくなることから、一方向にのみ引き切ることができるように刃渡りが長くなっています。
用途魚介類や刺身などを薄く切るときに使用します。
材質刃部:安来鋼白紙、柄部:PC輪付朴材
タイプ片刃
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。
上面幅(mm)50
下面幅(mm)100
材質S50C
材料を挟む、曲げる、板金のしぼり作業に。板金の絞り加工、飾り物加工したり様々な使い方ができます。
用途板金作業に。
中耕作業やプランターの土混ぜ用手鍬です。作業しにくい箇所での利用に適した農具です。畝の手入れやプランターの作業など片手で土を混ぜる鍬です。土に空気を入れやすい、土混ぜや掘り起し作業に適した四つ又形状の全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄です。丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途狭い畝間の耕作作業や植え付け作業など。
刃幅(mm)100
柄長さ(mm)390
刃長(mm)160
材質(柄部)天然木・木柄
材質(刃)全鋼
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ