42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。 指触乾燥時間(分)10 完全硬化時間24時間以上 アズワン品番64-5075-46 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
1,088 税込1,197
当日出荷

耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。 容量(g)100 質量(g)131 仕様速乾タイプ トラスコ品番445-2399 主成分クロロプレンゴム系 主な用途ゴム、布、皮革 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 特性耐水性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、速乾 主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷

使いやすい大きさにカットして使用してください。
用途パンク修理やゴム製品の補修などに 黒色
1箱(5枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN セメダイン 動画あり
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー 種類特殊ポリウレタン系補修剤 付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分特殊ポリウレタン系 完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷

耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)50 耐熱温度(℃)-50~100 ブラック 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1本(50g)
899 税込989
当日出荷

自転車のチューブのパンク修理に最適です。 補強層と接着層が完全に一体となっています。 硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。 周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。
用途チューブ(自転車用) 仕様チューブ用
1箱(24個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
用途ゴム、金属、プラスチックの接着に。 質量(g)180 主成分クロロプレン合成ゴム トラスコ品番421-3394 主な用途ゴム、金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(150g)
1,298 税込1,428
当日出荷

熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤 セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋 種類熱硬化型補修 正味質量(g)60 危険物の類別非危険物
1本(60g)
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット(5枚)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どこでも、だれでも使える手軽さで、しかも完全なパンク修理ができます。接着剤エコ・セメントにより、チューブに強力に接着されます。周辺部に段差がつきませんから、接着は完璧です。
用途チューブ(自転車・バイク)用 セット内容ワンパッチ S(24×34mm)/3枚ワンパッチ S2(30mm)/2枚ワンパッチ L(33×53mm)/1枚エコ・セメント 8cc/1本サンドペーパー/1枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.008L 危険物の性状非水溶性
1セット
919 税込1,011
当日出荷

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。
危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。足首部分にフィット感を向上させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。
用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など 材質(アッパー)天然ゴム 材質(裏)ナイロン
1足
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コーコス信岡田植長靴先丸
ぬかるみでも動きやすく、履き口から水が浸入しにくい田植えに最適な長靴です。指が分かれていない先丸タイプ。22.5(SS)~28.0cm(XL)まで幅広いサイズに対応。履き口がジャージ素材になっているので泥や砂が入りにくく、田んぼや渓流などぬかるんだ場所での作業に最適。表はゴムなので破れにくく、裏の肌が当たる側は布なのでベタツキ感を解消します。伸縮性があるのでピッタリと足になじみます。つま先の形状は指が分かれていない先丸タイプ。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ブラック 材質(アッパー)合成ゴム 標準質量(g/片足)410(Lサイズ) 機能伸縮性 靴タイプ長靴 後丈(cm)36.5(Lサイズ)
1足
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ぬかるみでも動きやすく、履き口から水が浸入しにくい田植えに最適な長靴です。指が分かれている指付きタイプ。22.5(SS)~28.0cm(XL)まで幅広いサイズに対応。履き口がジャージ素材になっているので泥や砂が入りにくく、田んぼや渓流などぬかるんだ場所での作業に最適。表はゴムなので破れにくく、裏の肌が当たる側は布なのでベタツキ感を解消します。伸縮性があるのでピッタリと足になじみます。つま先の形状は指が分かれている指付きタイプ。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ブラック 材質(アッパー)合成ゴム 標準質量(g/片足)430(Lサイズ) 機能伸縮性 靴タイプ長靴 後丈(cm)36.5(Lサイズ)
1足
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。足首部分にフィット感を向上させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。
用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など 材質表/天然ゴム 裏/ナイロン 機能軽量
1足
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

福山ゴム工業スパイク長靴
山林作業・海釣りなど足元のサポートはおまかせ。スパイクの力で安心感UP。メッシュ構造により引き裂きに対する高い耐久性があり、破れにくくなっています。反射素材装備。抜けにくい日本製ステンレスS字型ピン。
ネイビー ウィズ3E 材質(甲)天然ゴム+合成ゴム 材質(底部)スパイク底
1足
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。足首部分にフィット感を工場させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。生産工場を変更し、従来品より柔らかさを向上させています。
用途田植、農作業、林業、草刈、土木、建築、河川工事など 材質表/天然ゴム 裏/ナイロン
1足
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

底が厚く破れにくいです。 アスベストや鳥インフルエンザ、環境汚染された場所での使用に適しています。
サイズフリー 材質EVA(酢酸ビニル) エスコ品番EA355A-51 全長(mm)305 区分使い捨て タイプロング
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

天牛(富士手袋工業)長靴専用ソックス
長靴による足の痛み・悩みを軽減。 滑り止め効果のある割繊糸(かっせんし)を使用。靴の中で脱げない。滑りにくい。 ソフト圧着・メッシュ編み。段階着圧設計。やわらかな履き心地で足の疲れを軽減。メッシュ編みにより、汗や熱を放出。ムレにくく、靴の中を快適に保つ。 アキレス腱クッションサポート。摩擦し、破れやすいアキレス腱部分をナイロン補強で保護。靴擦れを軽減する。 テーピング効果のあるサポート編みにより、関節部分に圧をかけ、足指を開き、外反母趾を抑制。 テーピングのような補正機能で内側・外側のアーチをサポートし、足首を安定させ歩行時の負担を軽減。
サイズ(cm)25~27 材質綿、アクリル、その他 仕様抗菌防臭、吸水速乾 長さ(cm)32 入数1足 指タイプ先丸
1足
999 税込1,099
4日以内出荷

軽くて足にフィットする長靴です。裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。履き口がジャージになっているので、泥などが入りにくい。足首部分のズレを防止する輪ゴム付き。
用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など 材質本体/天然ゴム ソール/天然ゴム・合成ゴム 裏地/ポリエステル・綿 機能軽量
1足
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

破れやすいつま先を補強します。つま先の痛みを軽減し、特殊繊維で補強し破れに強くします。いつもの靴下の上から履くだけで完了します。つま先の冷え対策にもご使用いただけます。
用途つま先カバー アソート 材質綿、アクリル 仕様2足組 サイズフリー
1個
759 税込835
当日出荷

安心の鋼製先芯入の安全スパイクブーツです。丈夫なアッパーでよく踏ん張れます。扱いやすい丈、スリムなサイズ感で履き疲れにくいです。アッパーに柔軟で丈夫な合成繊維貼り合わせのゴム生地を使用しているので一般的なゴム生地より破れ、避けに強く耐久性があります。踏ん張りが効く地下足袋特有の二段形状(指股)の良さをインソールの凹凸で再現しました。
用途山仕事・土手作業など 材質(甲被)ゴム・合成繊維 標準質量(g/片足)900(片足平均値) 丈(cm)胴25/フード9(平均値) 材質(先芯) 強度圧迫:S級相当 靴タイプ長靴
1足
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体表面生地にリップストップ70デニール生地採用。 肌側にナイロンメッシュ使用で着用時の快適感・履きやすさアップ。 リップストップ生地とは、Rip(裂ける)+Stop(食い止める)、格子状に繊維を織り込むことで、破れほつれ、劣化に強い。破れが生じても、裂け目が広がりにくい。 着脱可能PP製肩ベルト。 PP製ウエストベルト付。
用途ウェーディングやサーフのルアー釣りやサーフでのライトショアジギングに 仕様●シーン:ワーク、釣り●タグ:70デニール、チェストハイウェーダー、ナイロンウェーダー、耐油底、海釣り●ブランド名:FILD XTREAMER●底部:PVC(耐油) 材質胴部/リップストップナイロン70デニール、靴部/PVC ブラック カテゴリーウェーダー
1着
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。 危険等級 原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格H種合格の先芯を搭載した、重作業向け安全靴です。先芯がワイド設計になっていますので、指先がひろびろで快適です。破れやすいつま先革を破損から守る、ゴム製のトゥキャップ付きです。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
ブラック 材質(先芯)ワイド鋼製 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製H種(重作業用)合格 仕様ゴムトゥキャップ付き 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)15±0.1 材質(インソール)EVA半敷 靴タイプ半長靴
1足
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートバイ・乗用車用タイヤのパンク修理の際に使用できます。
用途オートバイ・乗用車 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(30枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
1箱(50枚)ほか
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くて足にフィットする長靴です。 裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。 履き口がジャージになっているので、水・泥が入りにくい。
用途田植え作業、農作業、草刈り、土木建築、河川工事、その他水際の作業など 形状ハイカット タイプ先丸 種類作業靴 長さ(cm)約42(Lサイズ) 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム 標準質量(g/片足)約188(Lサイズ) 機能軽量、防水 材質(裏)ナイロン 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて足にフィットする長靴です。 裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。 履き口がジャージになっているので、水・泥が入りにくい。 指付きタイプなので踏ん張りがきく。
用途田植え作業、農作業、草刈り、土木建築、河川工事、その他水際の作業など タイプ指付 種類作業靴 長さ(cm)約42(Lサイズ) 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム 標準質量(g/片足)約199(Lサイズ) 機能軽量、防水 材質(裏)ナイロン 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショート丈で軽量です。 胴部分が4層構造で破れにくくなっています。
用途土木建築・一般水まわり作業 ブラック 足幅3E 材質ラバー 質量(kg)1 種類セーフティーシューズ 機能軽量 耐荷重(kN)10 材質(インナー)吸汗メリヤス 材質(先芯) 靴タイプショートブーツ
1足
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて足にフィットする長靴です。裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。履き口がジャージになっているので、水・泥が入りにくい。足首部分のズレを防止する輪ゴム付き。
用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など 材質(アッパー)天然ゴム 機能防水、軽量 材質(裏)ナイロン
1足
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。防滑性と耐久性に優れたツインピンを使用しています。丈夫で破れにくいナイロンOXカバーに反射テープ付です。
形状ハイカット ネイビー 種類スパイク長靴 材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム 材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム 機能スパイク底、丈夫なツインピン仕様 足幅2E 靴タイプ長靴
1足
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。 ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
349 税込384
当日出荷

商品化の先芯は、JIS S相当+屈曲の良いステンレス板です。ショート丈で軽量です。胴部分が4層構造で破れにくくなっています。
用途土木建築・解体・一般水まわり作業。 機能軽量 ブラック 足幅3E 材質ラバー(メリヤス裏)、JIS T8101相当のステンレス板 形状ハイカット 質量(g)JIS規格 H級相当の鉄 種類セーフティシューズ 長さ(cm)27 標準質量(g/片足)約815(25.5~26cmの場合) JIS規格JIS T8101相当、JIS S相当 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1足
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性の高い合成ゴム生地を使用しており柔軟性がよく、足首の自由度が高い。軽くて長時間の作業でも疲れにくい長靴。履き口フードははっ水素材になっており、異物の混入を防ぐうえ、飛びはねた水からもしっかりガード。長靴背面にゴムシートを貼り合わせており、破れやすい踵上部を補強し、長靴が自立しやすく履きやすい設計。
用途芝の管理、育成、メンテナンス。造園、ガーデニング。農作業。アウトドア、レジャー 材質繊維部:胴生地/ポリエステル、フード/ポリエステル100%●樹脂部:胴部/SBR、補強/天然ゴム、底ゴム/合成ゴム・天然ゴム●その他:ゴム紐/天然ゴム・ポリエステル、ストッパー/プラスチック(バネ部/金属) 迷彩(グリーン) 機能防水、フード付き、耐滑性、柔らかい 全長(cm)40 丈(cm)フード丈:6.6
1足
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胴部分は4層構造で破れにくくなっています。 裏面は滑りにくいアメ底を使用しています。 土木建築作業のための完全防水機能の安全長靴です。 ウラ布・吸汗メリヤス使用により蒸れにくくなっています。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
用途土木・建築現場 機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗 サイズ(cm)26.5 足幅EE ブラック 材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤス トラスコ品番431-1108 質量(kg)1.67 種類セーフティシューズ 長さ(cm)30.5 材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム 材質(甲被)ラバー JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠 材質(先芯)鋼鉄 材質(裏地)吸汗メリヤス 耐圧迫性荷重(kN)10 靴タイプブーツ
1足
8,098 税込8,908
当日出荷